カテゴリ

  • メカニカル部品(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs320」の検索結果

関連キーワード
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートフィードシュレッダー AFS320C アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー AFS320Cアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
【クロスカット】【自動細断可能数320枚】【ダストボックス容量53L(A4用紙約960枚分)】 【CD・DVD・カード・ホチキス対応】大容量オートフィードシュレッダーです。 一度に320枚を細断できるオートフィードシュレッダーです。 ダストボックスは約53L(A4コピー用紙960枚)。 暗証番号を設定できるので、自動細断時にその場を離れても中の書類が守られ安心です。 細断くずがダストボックスから溢れるのを防ぐ、くずならしアーム機能付き。 静音設計なので、オフィスでの音が気になりません。 裁断くずの量が確認できる大型窓付きです。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)約53(A4コピー用紙約960枚)仕様カッターまでの距離:約130mmトラスコ品番836-4734材質ABS樹脂、PC幅(mm)(細断)紙:クロスカット約4×10、CD・DVD・プラスチック製カード類:3分割質量(kg)約18.5ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約2定格消費電力(W)130/140安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、上部フタスイッチ定格時間(分)25細断枚数オート:A4コピー用紙320枚、手差し:A4コピー用紙6枚、CD・DVD・プラスチック製カード類:1枚(ステープラー針/11号以内)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×38×72定格細断枚数(50Hz/60Hz)オート:A4用紙320枚、手差し:A4用紙6枚、CD・DVD・プラ製カード類:1枚(針/11号以内)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2給紙可能枚数(最大)A4コピー用紙(上質紙64g/m2)320枚投入口幅(mm)約225投入口厚(mm)約6細断形状クロスカット関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×380×720待機電力(W)約1.5細断可能物CD/DVD、カードオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4
SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) オンダ製作所SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ)オンダ製作所
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。
材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ヘッド付きスクリュー ワルターヘッド付きスクリューワルター
579税込637
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット旭精工
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパー穴形旭精工
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
73,980税込81,378
1個
当日出荷から30日以内出荷
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
VVFスルー ELPAVVFスルーELPA
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
種類電力ケーブル
UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式2位置ダブルポート数5
印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
ピローブロック テーパー穴 アダプター式 印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UKFSシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック テーパー穴 アダプター式 印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UKFSシリーズFYH(日本ピローブロック)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、印ろう付角フランジ形ユニット、300形、三重シール
UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
ピローブロック 円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UCFSシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UCFSシリーズFYH(日本ピローブロック)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット、三重シール
αフラットニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)αフラットニックエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。中仕上加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
デジタルフロースイッチ ParkerTAIYOデジタルフロースイッチParkerTAIYO
65,980税込72,578
1個
当日出荷から94日以内出荷
圧力範囲(MPa)0~1.0周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと)流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと)応答時間約500ms(警報出力)流れ方向両方向出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1)耐圧力(MPa)1.5使用流体取付方向自由
Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。中仕上加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
印ろう付角フランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFS形 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFS形NTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
SUS316L ヘルールチーズ ZTE-FS3シリーズ コンサスSUS316L ヘルールチーズ ZTE-FS3シリーズコンサス
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
VFS3_0_VALVE - プラグインタイプ(VFS3201R) SMCVFS3_0_VALVE - プラグインタイプ(VFS3201R)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3200 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3200SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3200R SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3200RSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ポート数5コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブル管接続口径サブプレートなしボディオプション(0) 標準使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応シンボル(2) 2位置ダブル
VFS3_0 - プラグインタイプバルブ/単体(VFS3201) SMCVFS3_0 - プラグインタイプバルブ/単体(VFS3201)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル