カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 切削工具(21)
  • 空調・電設資材(18)
  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 機構部品(7)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 安全標識(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs36」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
ポリシート 積水ポリシート積水(24件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(3本)
当日出荷
透明材質ポリエチレンシート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)古河電工(古河電気工業)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から6日以内出荷
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
コネクタ(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)コネクタ(Rタイプ)古河電工(古河電気工業)
2,898税込3,188
1パック(5個)
当日出荷から6日以内出荷
規格JIS C 8412
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) オンダ製作所SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ)オンダ製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。
材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
PF・VE兼用台付サドル用スペーサー 未来工業PF・VE兼用台付サドル用スペーサー未来工業(1件のレビュー)
939税込1,033
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
台の高さ(mm)5
PFカップリング(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)PFカップリング(Rタイプ)古河電工(古河電気工業)
2,698税込2,968
1パック(5個)
当日出荷から6日以内出荷
狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
Fジョイント ParkerTAIYOFジョイントParkerTAIYO
47,980税込52,778
1個
当日出荷から14日以内出荷
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KUM・KUF ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類丸形
AP鋼板仕上げ接続チューブSUS セイワ工業AP鋼板仕上げ接続チューブSUSセイワ工業
69,980税込76,978
1巻(20m)
翌々日出荷
SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、高温の場所や火花の散るところでご利用の際は、VBL、VHBをご検討下さい。非防水のフレキシブル接続チューブです。
材質ステンレス帯鋼板(SUS304)形状平滑型定格温度範囲~ + 200
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
37,980税込41,778
1箱(10m)
翌日出荷
非防水仕様一般工作機械用耐熱配管用重プラント用
常用温度(℃)150~200
WFS(耐スパッタ対応) ネオフレックスWFS(耐スパッタ対応)ネオフレックス
139,800税込153,780
1巻(20m)
3日以内出荷
耐熱性。
用途耐磨耗性、耐スパッタなどの雰囲気での使用。
シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ 岩田製作所シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケイフレスプリング付袋ナット 三桂製作所ケイフレスプリング付袋ナット三桂製作所
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)防水コネクタ古河電工(古河電気工業)
5,998税込6,598特価
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
薄鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)薄鋼ジョイント古河電工(古河電気工業)
4,998税込5,498
1パック(5個)
翌々日出荷から5日以内出荷
クランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付部めねじ種類丸形
エンドカバー 古河電工(古河電気工業)エンドカバー古河電工(古河電気工業)
5,298税込5,828
1パック(5個)
3日以内出荷
二重天井への配管と引込に。 釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。 フトコロが広く作業が容易。
水抜き穴カバー 古河電工(古河電気工業)水抜き穴カバー古河電工(古河電気工業)
6,498税込7,148
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
厚鋼ネジ無しコンビ 古河電工(古河電気工業)厚鋼ネジ無しコンビ古河電工(古河電気工業)
4,998税込5,498
1パック(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
用途ケーブル工事専用。
M30/呼36 菱形Tスロットナット エスコM30/呼36 菱形Tスロットナットエスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
適合ねじM30エスコ品番EA637FS-36材質焼入鋼寸法A(mm)44寸法D(mm)22寸法C(mm)54適合T溝幅(mm)36
エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)エフレックスジョイント古河電工(古河電気工業)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
G1チャック用トルクリミッタ付 フックスパナ ユキワ精工G1チャック用トルクリミッタ付 フックスパナユキワ精工
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッター付スパナ ユキワ精工トルクリミッター付スパナユキワ精工
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
材質スパナ先端部分:機械構造用炭素鋼商品構成単品
メタルプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,680税込5,148
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類丸形取付部めねじ
防水カップリング 古河電工(古河電気工業)防水カップリング古河電工(古河電気工業)
7,698税込8,468
1袋(5個)
翌々日出荷から5日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
ヘッドなしスクリュー ワルターヘッドなしスクリューワルター
519税込571
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
27インチ FHD360Hzゲーミングモニター WIS27インチ FHD360HzゲーミングモニターWIS
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
光の映り込みを抑えるノングレア(非光沢)パネルを採用し、目の負担を軽減したモデル。スタンド昇降機能、スイベル・チルト・ピボット機能を備え、使用する環境や自分の好みにあわせてピッタリの位置にセッティング可能です。AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。HDR対応フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。
質量(kg)5消費電力(W)33電源DC100V(50/60Hz)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×551×210機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、調節・角度調節最大応答速度(m/sec)5コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080px視野角178°×178°VESAマウント(mm)100×100端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400モニターサイズ27V型(平面型)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)360
VFS Series(VFS36~) SMCVFS Series(VFS36~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式3位置パーフェクト
フラットテンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)フラットテンションレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
7,990税込8,789
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ
VFS Series(VFS36~) SMCVFS Series(VFS36~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式3位置パーフェクト
ローレットノブ(雌ねじ) 栃木屋ローレットノブ(雌ねじ)栃木屋
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ハードな使用に耐える金属製のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等取付部めねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
316L NWショートフランジ コンサス316L NWショートフランジコンサス
8,090税込8,899
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS316L
iPad mini(A17 Pro / 第6世代) [FLIP SHELL 360] 360度回転式 背面クリア フリップシェルケース ブラック トリニティiPad mini(A17 Pro / 第6世代) [FLIP SHELL 360] 360度回転式 背面クリア フリップシェルケース ブラックトリニティ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・Simplismオリジナル レザー調素材・動画視聴に便利な卓上スタンド・縦置きと横置き可能な360°回転スタンド機能・フタを開けてON、閉じてOFF、スマートWAKE機能・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ブラック質量(g)188.9タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139.6×199×14.0対応機種iPad mini(A17 Pro)特性360度回転式/縦置き・横置き/スタンド機能
フォルタ(間口3580mm) イナバフォルタ(間口3580mm)イナバ
349,800税込384,780
1台
11日以内出荷
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸間口(mm)3580高さ(mm)2385
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3600 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3600SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式3位置パーフェクトポート数5管接続口径サブプレートなしボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)シンボル(6) 3位置パーフェクト