カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(266)
  • オフィス家具(47)
  • 自動車補修部品(20)
  • 制御機器(19)
  • バイク部品(15)
  • 切削工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 測定用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 建築金物(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 完成車(3)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs4-3」の検索結果

441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放熱用両面テープ サンハヤト

    放熱用両面テープ

    サンハヤト(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(3枚)
    当日出荷
    固定と熱伝導の一石二鳥。 張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。 対象物を選びません。 放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
    種類その他材質(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム外形寸法(mm)43×43×0.15抵抗(熱抵抗)3.4℃cm2/W難燃性UL94V-O接着剤強粘着性アクリル接着剤熱伝導率(W/mk)0.5剥がれ強度(MPa)0.862(125psi)
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭

    ユニカ(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(110本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
  • 蛍光標識 つくし工房

    蛍光標識

    つくし工房
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    取付方式穴4材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×450穴数4
  • スプリングシャックルラバー OHNO(大野ゴム工業)

    スプリングシャックルラバー

    OHNO(大野ゴム工業)(20件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 食卓用ふきん5枚入 アイセン

    食卓用ふきん5枚入

    アイセン
    469税込516
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    材質レーヨン100%幅(mm)300高さ(mm)300質量(g)27
  • ヘッド付きスクリュー ワルター

    ヘッド付きスクリュー

    ワルター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭

    ユニカ
    2,398税込2,638
    1パック(85本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
  • ミニパック ノンプラビス・ステン ユニカ

    ミニパック ノンプラビス・ステン

    ユニカ(1件のレビュー)
    309税込340
    1パック(18本)
    当日出荷
    呼径d(mm)4下穴径(Φmm)3.5深さ(mm)(埋込)20材質ステンレス最大荷重(kN)(引張)1.3
  • レンチ ワルター

    レンチ

    ワルター
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングシャックルブッシュ OHNO(大野ゴム工業)

    スプリングシャックルブッシュ

    OHNO(大野ゴム工業)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
  • Yレール パルステンレスレール

    Yレール

    パルステンレスレール
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    ネジ止め・平面付けYレール(2本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
    用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)3000幅(mm)40板厚(mm)0.8穴数20
  • 超制電フード 東洋リントフリー

    超制電フード

    東洋リントフリー
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。防塵性、快適性もキープします。
    用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ10 1047
  • カメラケーブル EA750FSシリーズ エスコ

    カメラケーブル EA750FSシリーズ

    エスコ
    31,400税込34,540
    1本
    翌日出荷
    先端+サイドにカメラを搭載。枝分かれした配管内部の検査に適しています。
    仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:メイン/3~5cm サイド/1~5cm●適合品番:EA750FS-10B
  • (DFS4-)ダンパー(R),フロント MAZDA(マツダ)

    (DFS4-)ダンパー(R),フロント

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • エンドミル 超硬S 多刃 OCFS4 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 多刃 OCFS4

    DIJET(ダイジェット工業)
    179,800税込197,780
    1本
    翌々日出荷
    刃数4材質超微粒子
  • シールドステンPOPナットSF SSFS 大阪魂

    シールドステンPOPナットSF SSFS

    大阪魂
    778税込856
    1個
    翌々日出荷
    寸法P(mm)0.5
  • (DFS4-)ダンパー(L),フロント MAZDA(マツダ)

    (DFS4-)ダンパー(L),フロント

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • 超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進

    超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)

    日進
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)ショートエンドミル。外周・溝加エエンドミル。ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。特徴。1.摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。2.耐熱性能が非常に高い。備考。1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。またトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、ap ae Dが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)。Φ12相当の材料が加工できるピーターマン型の自動旋盤をベースに条件出ししております。
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,焼入れ鋼 ?HRc50 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
  • [単3x4本] LED回転灯(黄色) エスコ

    [単3x4本] LED回転灯(黄色)

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-43A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
  • ステンレス敷居レール ケージーパルテック

    ステンレス敷居レール

    ケージーパルテック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    平型面付で施工も容易です。Y型溝で戸車が脱輪しづらいです。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
    用途下荷重用建具用レール・上吊建具用振れ止め下部レール適合戸車:(別売り)VSK33・LVSRT30材質SUS304厚さ(mm)0.8仕上HL・SPV付
  • スロットルねじ FSタイプ 高島計器

    スロットルねじ FSタイプ

    高島計器
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
  • (DFS4)スプリング、フロント コイル MAZDA(マツダ)

    (DFS4)スプリング、フロント コイル

    MAZDA(マツダ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • センシングバックライト照明 OPFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングバックライト照明 OPFシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
    2,550税込2,805
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
    用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
  • メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC

    メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5
  • スタッキングスツール ニシキ工業

    スタッキングスツール

    ニシキ工業
    13,980税込15,378
    1脚
    3日以内出荷
    積み重ねて収納できるスツールです(スタッキング可能)。シンプルなデザインの為、様々な空間にフィットします。
    材質(フレーム)スチール質量(kg)3.4張地座高(mm)430グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×470×430
  • ステンレス敷居レール取付ビス付 ケージーパルテック

    ステンレス敷居レール取付ビス付

    ケージーパルテック
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    平型面付で施工も容易です。Y型溝で戸車が脱輪しづらいです。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
    用途下荷重用建具用レール・上吊建具用振れ止め下部レール適合戸車:(別売り)YSK33・LYSRT30材質(取付ビス)SUS304厚さ(mm)0.8材質(本体)SUS304仕上HL・SPV付穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ8取付ビスコンクリートビス 4×25
  • ステンレス敷居レール取付ビス付 ケージーパルテック

    ステンレス敷居レール取付ビス付

    ケージーパルテック
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    平型面付で施工も容易です。Y型溝で戸車が脱輪しづらいです。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
    用途下荷重用建具用レール・上吊建具用振れ止め下部レール適合戸車:(別売り)YSK33・LYSRT30材質(取付ビス)SUS304厚さ(mm)0.8材質(本体)SUS304仕上HL・SPV付穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ7.5取付ビス木ビス 3.5×25
  • 蛍光標識 仙台銘板

    蛍光標識

    仙台銘板
    1,498税込1,648
    1枚
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5取付穴4ヶ所寸法(幅W×高さH)(mm)450×300
  • メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC

    メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    ポート数5切換方式3位置クローズドセンタリード線取出方法プラグインコンジットターミナル
  • ノンプラビス・皿(振動B付(SUS410/生地) 大阪魂

    ノンプラビス・皿(振動B付(SUS410/生地)

    大阪魂
    3,698税込4,068
    1箱(1個)
    9日以内出荷
    ねじの呼びMFS-438B材質SUS410表面処理生地(または標準)
  • エンドミル 超硬S 多刃 LS-OCFS4 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 多刃 LS-OCFS4

    DIJET(ダイジェット工業)
    269,800税込296,780
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    刃数4材質超微粒子
  • ビビ・SX 24 パナソニック サイクルテック(Panasonic)

    ビビ・SX 24

    パナソニック サイクルテック(Panasonic)
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2。より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。スムースインオリジナル樹脂バスケット。荷物やカバンが傷つきにくい。※高さ約250mm×奥行約300mm×幅約360mm。ステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)。※後子乗せを装着する場合は、リアキャリアに組み替えてください。また、かろやかスタンドに組み替えることをお勧めします。テールアップサドル・ソフト。疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。
    仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1775質量(kg)バッテリー:約1.7形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約80全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)975~1020許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:202バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)24.3(バッテリーを含む)タイヤサイズ24×1 3/8 WO充電器質量(kg)約0.5充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)138以上サドルの高さ(mm)710~860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラス18)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)119.3
  • 自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形

    川本ポンプ(川本製作所)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から28日以内出荷
    自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
  • V Series(VFS4300) SMC

    V Series(VFS4300)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    2,198税込2,418
    1袋(4個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • VFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体 SMC

    VFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SMC

    5ポートソレノイドバルブ

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
  • ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)

    ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    11日以内出荷
    使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。
    用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1775質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)975-1020速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ074Z スタンド型タイヤサイズ24×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)138以上サドルの高さ(mm)710-860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】119.3、【総車両】24.3(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)202
  • 5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4310 SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4310

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
...