5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4310

5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4310 - SMC
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20418774VFS4310-ADZ-04RcRc1/2
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418783VFS4310-1DB-サブプレートなし
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418799VFS4310-3DZ-03TNPTFNPTF3/8
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418808VFS4310-3E-04NNPTNPT1/2
¥22,280
¥20,980
¥23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418817VFS4310-7DB-サブプレートなし
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418826VFS4310-7DZ-サブプレートなし
¥23,600
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする