8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 特性食品対応 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

取付方式テープ付 材質ステンレスSUS304 仕様ヘアライン、テープ付 寸法(mm)60×60×1 質量(g)26.8
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ、腐食エッチング文字の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質ステンレス 仕様テープ付 寸法(mm)60×60×1
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途ドア付近のご案内に。 トラスコ品番346-8128 材質ステンレスSUS304ヘアライン 厚さ(mm)1 材質/仕上ステンレスSUS304ヘアライン シルバー 取付粘着テープ 質量(g)26.8 仕上腐食エッチング 縦(mm)60 横(mm)60 表示内容自動ドア AUTO DOOR テープ粘着テープ付き
1枚
1,688 税込1,857
当日出荷

無地なので様々な目的で使用できます。
用途部屋や施設の案内に
1枚ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途ドア付近のご案内に。 トラスコ品番346-8176 材質ステンレスSUS304ヘアライン 厚さ(mm)1 材質/仕上ステンレスSUS304ヘアライン シルバー 取付粘着テープ 質量(g)26.8 仕上腐食エッチング 縦(mm)60 横(mm)60 表示内容呼鈴 BELL テープ粘着テープ付き
1枚
1,688 税込1,857
翌々日出荷

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途ドア付近のご案内に。 材質/仕上ステンレスSUS304ヘアライン 取付粘着テープ 仕上腐食エッチング 表示内容禁開放 テープ粘着テープ付き
1枚
1,688 税込1,857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★Satera MFP。D300。D350。D450。MF216n。MF222dw。MF224dw。MF226dn。MF229dw。MF232w。MF236n。MF242dw。MF244dw。MF245dw。MF249dw。MF262dw。MF264dw。MF265dw。MF266dn。MF269dw。MF272dw。MF273dw。MF3110。MF3220。MF4010。MF4120。MF4130。MF4150。MF417dw。MF4270。MF4330d。MF4350d。MF4370dn。MF4380dn。MF4410。MF4420n。MF4430。MF4450。MF447dw。MF4550d。MF4570dn。MF457dw。MF4580dn。MF467dw。MF4680。MF4750。MF4820d。MF4830d。MF4870dn。MF4890dw。MF511dw。MF521dw。MF541dw。MF551dw。MF5730。MF5750。MF5770。MF628Cw。MF632Cdw。MF634Cdw。MF642Cdw。MF644Cdw。MF654Cdw。MF656Cdw。MF6570。MF6780dw。MF6880dw。MF7110。MF7140。MF7140N。MF7140ND。MF7210。MF722Cdw。MF7240。MF726Cdw。MF731Cdw。MF7330。MF733Cdw。MF7350N。MF735Cdw。MF741Cdw。MF7430。MF7430D。MF743Cdw。MF7450N。MF7455DN。MF7455N。MF745Cdw。MF751Cdw。MF7525F。MF753Cdw。MF755Cdw。MF7625F。MF8030Cn。MF8040Cn。MF8050Cn。MF8080Cw。MF8170。MF8180。MF8230Cn。MF8280Cw。MF832Cdw。MF8330Cdn。MF8340Cdn。MF8350Cdn。MF8380Cdw。MF8450。MF8530Cdn。MF8570Cdw。MF9220Cdn。W2200。W2200S。W6200。W6400。W7200。W7250。W8200。W8400。★CanoScan/キヤノスキャン。3000F。4400F。5000。5200F。5400F。5600F。8000F。8200F。8400F。8400FV。8600F。9000F Mark II。9900F。9950F。9950FV。D1230U。D1250U2。D1250U2F。D2400U。D2400UF。D646U。D660U。DR-M1060II。DR-M140II。FB1210U。FB630Ui。FB636U。FS4000US。imageFORMULA R30。LiDE 20。LiDE 30。LiDE 40。LiDE 50。LiDE 500F。LiDE 500FV。LiDE 60。LiDE 70。LiDE 80。N1220U。N1240U。N656U。N676U。・ミニフォトプリンター。★SELPHY/セルフィー。CP-200。CP-300。CP-330。CP400。CP500。CP510。CP600。CP710。CP720。CP730。CP740。CP750。CP760。CP770。CP780。CP790。CP800。DS700。DS810。ES1。ES2。ES3。ES30。ES40。★IDカードプリンター。PR-C101。★ケーブルIDプリンター。MK5000。MK3000。★プレート&シートプリンター。PP550。。★プロジェクター。LV-WU360。LV-WX370。LV-X350。LH-WU350UST。LH-WX370UST。SX6。SX7。SX7 MarkII。SX50。SX60。X600。X700。LV-5210。LV-5220。LV-7210。LV-7215。LV-7220。LV-7225。LV-7340。LV-7345。LV-7350。LV-7355。LV-7545。LV-7555。LV-7565。LV-7575。LV-7585。LV-7590。LV-S1。LV-S2。LV-S3。LV-X1。LV-X2。LV-X4。LV-WX300UST。LV-WX300USTi。LX-MU700。。★Satera。LBP-1110Premium。LBP-1110SE。LBP-1120。LBP121。LBP-1210。LBP122。LBP-1310。LBP-1420。LBP-1510。LBP161。LBP-1610。LBP162。LBP-1620。LBP-1710。LBP-1810。LBP-1820。LBP1910。LBP-2050。LBP221。LBP224。LBP-2300。LBP-2360。LBP241。LBP-2410。LBP244。LBP251。LBP-2510。LBP252。LBP-2710。LBP-2810。LBP3000。LBP3000B。LBP3100。LBP312i。LBP3200。LBP321。LBP3210。LBP322i。LBP3300。LBP3310。LBP3410。LBP-350。LBP3500。LBP351i。LBP352i。LBP3600。LBP361i。LBP362i。LBP3700。LBP3800。LBP3900。LBP3910。LBP3920。LBP3930。LBP3950。LBP3970。LBP3980。LBP411。LBP441。LBP441e。LBP442。LBP443i。LBP451。LBP451e。LBP452。LBP453i。LBP5000。LBP5050。LBP5050N。LBP5100。LBP5200。LBP5300。LBP5400。LBP5500。LBP5600。LBP5600SE。LBP5610。LBP5700。LBP5800。LBP5900。LBP5900SE。LBP5910。LBP5910F。LBP6030。LBP6040。LBP611C。LBP612C。LBP6200。LBP621C。LBP622C。LBP6230。LBP6240。LBP6300。LBP6330。LBP6340。LBP651C。LBP652C。LBP654C。LBP6600。LBP661C。LBP662C。LBP664C。LBP6700。LBP6710i。LBP671C。LBP672C。LBP674C。LBP7010C。LBP7100C。LBP7110C。LBP712Ci。LBP7200C。LBP7200CN。LBP722Ci。LBP7600C。LBP7700C。LBP8100。LBP841C。LBP842C。LBP843Ci。LBP851C。LBP852Ci。LBP853Ci。LBP8610。LBP861C。LBP8620。LBP862Ci。LBP8630。LBP863Ci。LBP8710。LBP8710e。LBP8720。LBP8730i。LBP8900。LBP9100C。LBP9200C。LBP9500C。LBP9510C。LBP9520C。LBP9600C。LBP961Ci。LBP9650Ci。LBP9660Ci。LBP9900Ci。LBP9950Ci。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
当日出荷