エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。
難燃エフレックスにもお使い頂けます。
柱1本分のスペースにスタンドを設置。 高所での複雑な工事が不要。柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。また、梁や柱などへの設置が難しい環境でも、天吊り金具や壁掛け金具の代替として、高所設置を簡単・安全に実現します。
付属品TV取付ネジ
材質スチール
型式FSA-HT50
質量(kg)41
色ブラック
高さ(mm)画面中心:2300~2500
耐荷重(kg)50
ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×2560×250 (マウントプレートW860)
角度調整範囲0°/6°/12°
棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整
取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400
棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付)
高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイサイズ(目安)43~75インチ
アンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
柱1本分のスペースにスタンドを設置。柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。
付属品TV取付ネジ
材質スチール
型式FSA-MT50
質量(kg)34.5
色ブラック
高さ(mm)画面中心:1600~1800
耐荷重(kg)50
ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×1860×250 (マウントプレートW860)
角度調整範囲0°/6°/12°
棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整
取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400
棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付)
高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイサイズ(目安)43~75インチ
アンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.6MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。
レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質鉄
塗装色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg
許容静荷重(kg)800
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。微小な送り量で、安定して負荷をかけられます。重量約1.2kgの小型計測スタンドです。自由に持ち運びが可能で、様々な場所に据え付けが可能です。荷重と変位(長さ)の関係を手軽にグラフ化するためのユニット製品FSA-MSL シリーズもございます。(MSL-50Nのみ)
用途MSシリーズは最大荷重50Nまで対応の低荷重用・小型タイプ手動計測スタンドです。ツマミ送り方式で、安定した微小移動が可能です。異なる角度からの測定が可能で、様々な用途、測定環境に対応できます。
仕様最大ストローク(※2):約 44mm
付属品アタッチメント取付け板、取り付ねじ、工具、取扱説明書
本体寸法(mm)約 W110 × D81 × H204
本体質量(kg)約 1.2
許容荷重(N)50
送り方式ツマミ
送り量(mm)18/1 回転
荷重ー変位測定、分析を手軽にできる製品ユニットです。複雑な配線なく、簡単にセットアップができ、フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価に最適です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重の変化も正確に捉えます。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。PCで手軽かつ高度な測定分析が可能です。指定した荷重値での変位自動ゼロリセットなどの機能を搭載し、荷重-変位の測定を便利にします。用途に合わせて様々なタイプを選択でき、別売のオプションアタッチメントと組み合わせれば、引張、圧縮や剥離試験等の測定の幅を広げることができます。
用途FSAシリーズは最大荷重5000Nまで対応の荷重-変位測定ユニットです。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、一式で荷重と変位の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価などの荷重-変位測定に最適です。
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
関連キーワード