カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)

「fsa-50」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクアフィット 古河電工(古河電気工業)アクアフィット古河電工(古河電気工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。 難燃エフレックスにもお使い頂けます。
ハイタイプスタンド  FSA-HT50 SDSハイタイプスタンド FSA-HT50SDS
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
柱1本分のスペースにスタンドを設置。 高所での複雑な工事が不要柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。また、梁や柱などへの設置が難しい環境でも、天吊り金具や壁掛け金具の代替として、高所設置を簡単・安全に実現します。
付属品TV取付ネジ材質スチール型式FSA-HT50質量(kg)41ブラック高さ(mm)画面中心:2300~2500耐荷重(kg)50ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×2560×250 (マウントプレートW860)角度調整範囲0°/6°/12°棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付)高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチアンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580
ミドルタイプスタンド  FSA-MT50 SDSミドルタイプスタンド FSA-MT50SDS
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
柱1本分のスペースにスタンドを設置柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。
付属品TV取付ネジ材質スチール型式FSA-MT50質量(kg)34.5ブラック高さ(mm)画面中心:1600~1800耐荷重(kg)50ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×1860×250 (マウントプレートW860)角度調整範囲0°/6°/12°棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付)高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチアンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580
【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB) 富士メディシィエ【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB)富士メディシィエ
45,980税込50,578
1本
3日以内出荷
【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度RGBRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.39MB)
スポーツバイク用ロードクランク FSA CK ENERGY BB386 50x34 170mm FSAスポーツバイク用ロードクランク FSA CK ENERGY BB386 50x34 170mmFSA
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ENERGYモジュラーBB386EVOは、グラベル、アドベンチャー、ロードユース向けの最新のFSAクランクセット。適応性の高いBB386EVO 30mmスピンドルのおかげで、このモジュラー・システムは様々なBB規格のフレームにフィットします。リングの組み合わせは52/36、50/34、48/32、46/30が用意されてます。
仕様PCD(BCD):DM/90タイプクランク:ダブル、クランクセットシリーズENERGY互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S分野ロード、 グラベルテクノロジーBB386EVO、 Hollow Forged、 Modular
スポーツバイク用チェーンリング FSA CR RD PBOX/SLKA9 4H 110x50T FSAスポーツバイク用チェーンリング FSA CR RD PBOX/SLKA9 4H 110x50TFSA
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAはシフティングパフォーマンスの追従し続けることでハイエンドチェーンリングカテゴリーを常にリードしてきました。 FSAはまだ誰も行っていない各システムと各歯数のデザインと製造を慎重に進めてきました。 そして、世界初のコンパクトチェーンリングなど革新的規格の誕生や安定したシフティングを供給するのみならず、ドライブトレインのニーズを満たすために、洗練された設計、テスト、製造のプロセスを繰り返し行っています。 これにより、FSAは競合他社よりも多くのオプション、レベル、仕上げ方法を提供しています。 徹底した独自の社内規定に基づき、耐久性、性能、デザインを保証し、競争を勝ち抜くために入手可能な最高の素材を欧米諸国やアジアの信頼のおけるサプライヤーのみから調達して、使用しています。FSAのチェーンリングは、ワールドシリーズ、ツールドフランス、オリンピックのチャンピオンの勝利を支え、あなたの期待以上のパフォーマンスでライドをサポートします。
仕様●PCD(BCD):110ABS●クランクタイプ:ダブルブラックタイプチェーンリング互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S、Powerbox ABS、 SL-K ABS素材アルミ分野ロードテクノロジーABSホール数4
RDK フリーアクセスフロア用基台 日東工業RDK フリーアクセスフロア用基台日東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800
小型マルチ計測スタンド MS シリーズ イマダ小型マルチ計測スタンド MS シリーズイマダ
97,980税込107,778特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。微小な送り量で、安定して負荷をかけられます。重量約1.2kgの小型計測スタンドです。自由に持ち運びが可能で、様々な場所に据え付けが可能です。荷重と変位(長さ)の関係を手軽にグラフ化するためのユニット製品FSA-MSL シリーズもございます。(MSL-50Nのみ)
用途MSシリーズは最大荷重50Nまで対応の低荷重用・小型タイプ手動計測スタンドです。ツマミ送り方式で、安定した微小移動が可能です。異なる角度からの測定が可能で、様々な用途、測定環境に対応できます。仕様最大ストローク(※2):約 44mm付属品アタッチメント取付け板、取り付ねじ、工具、取扱説明書本体寸法(mm)約 W110 × D81 × H204本体質量(kg)約 1.2許容荷重(N)50送り方式ツマミ送り量(mm)18/1 回転
ファインマイクロドリル FDM-M 京セラファインマイクロドリル FDM-M京セラ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から46日以内出荷
ノンコート品
全長(mm)38.1
スポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE 52x39T 172.5 AXS12 FSAスポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE 52x39T 172.5 AXS12FSA
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。「最善のものしか通用しない」からこそFSAのK-Forceライトシリーズは開発されました。カーボンコンポジットと合金の最新成果と最先端製造技術が統合しました。K-Forceライトシリーズは設計・エンジニアリング・製造技術の最先端の結晶です。中空3Kカーボンファイバー製アームカーボンコンポジットアームAL7075製100%CNCチェーンリング30mm CNC加工AL7050 BB386EVOスピンドルアウターチェーンリング ダイレクトマウント11スピード、12S SHIMANO、FSA、SRAMシステムに最適化11S : 53/39, 52/36, 50/34, 48/32, 46/3012S : 53/40, 52/39, 50/37, 46/33556グラム(50/34T)
材質カーボンタイプクランクセットシリーズK-FORCE互換性BB386EVO分野ロードテクノロジーBB386EVO、 DirectMount
スポーツバイク用ロードクランク FSA CK ENERGY BB386 52x36 170mm FSAスポーツバイク用ロードクランク FSA CK ENERGY BB386 52x36 170mmFSA
60,980税込67,078
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ENERGYモジュラーBB386EVOは、グラベル、アドベンチャー、ロードユース向けの最新のFSAクランクセット。適応性の高いBB386EVO 30mmスピンドルのおかげで、このモジュラー・システムは様々なBB規格のフレームにフィットします。リングの組み合わせは52/36、50/34、48/32、46/30が用意されてます。
仕様PCD(BCD):DM/90タイプクランク:ダブル、クランクセットシリーズENERGY互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S分野ロード、 グラベルテクノロジーBB386EVO、 Hollow Forged、 Modular
アングルヘッドハーフ シャンク [HFD7/HFT4] MSTコーポレーションアングルヘッドハーフ シャンク [HFD7/HFT4]MSTコーポレーション
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
アングルヘッドハーフユニバーサルシャンク MSTコーポレーションアングルヘッドハーフユニバーサルシャンクMSTコーポレーション
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
アングルヘッドハーフmini シャンク MSTコーポレーションアングルヘッドハーフmini シャンクMSTコーポレーション
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
アンクルヘットハーフユニバーサルSHUA20/HUT6 MSTコーポレーションアンクルヘットハーフユニバーサルSHUA20/HUT6MSTコーポレーション
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
アングルヘッドハーフ シャンク HFA20/HFT12 MSTコーポレーションアングルヘッドハーフ シャンク HFA20/HFT12MSTコーポレーション
42,880税込47,168
1個
6日以内出荷
アングルヘッドハーフ シャンク [HFD12/HFT6] MSTコーポレーションアングルヘッドハーフ シャンク [HFD12/HFT6]MSTコーポレーション
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
アングルヘッドハーフユニバーサルシャンク MSTコーポレーションアングルヘッドハーフユニバーサルシャンクMSTコーポレーション
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
荷重-変位測定ユニット FSA シリーズ イマダ荷重-変位測定ユニット FSA シリーズイマダ
379,800税込417,780
1台
31日以内出荷
荷重ー変位測定、分析を手軽にできる製品ユニットです。複雑な配線なく、簡単にセットアップができ、フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価に最適です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重の変化も正確に捉えます。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。PCで手軽かつ高度な測定分析が可能です。指定した荷重値での変位自動ゼロリセットなどの機能を搭載し、荷重-変位の測定を便利にします。用途に合わせて様々なタイプを選択でき、別売のオプションアタッチメントと組み合わせれば、引張、圧縮や剥離試験等の測定の幅を広げることができます。
用途FSAシリーズは最大荷重5000Nまで対応の荷重-変位測定ユニットです。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、一式で荷重と変位の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価などの荷重-変位測定に最適です。
空気圧自動 ボール FSA10-UBF FSA10-UBFシリーズ 東洋バルヴ空気圧自動 ボール FSA10-UBF FSA10-UBFシリーズ東洋バルヴ
229,800税込252,780
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ