カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「fsb25」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様

    セキスイ(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様

    セキスイ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO(13件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い、細口PE容器です。
    材質ポリエチレン(PE)
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    11,000税込12,100
    1本
    当日出荷
    シーケンサ側D-SUB25P→A1SD75用ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
    用途DIFC-FSB3、DIFC-FSB2、DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズ(DAFXIH-LMCAB除く) コンバータケーブルをお持ちの方がA1SD75と接続するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-422ケーブル長(m)0.15端子D-SUB25P オス⇔専用ハーフピッチ14P結線ストレート
  • 業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ 三菱電機

    業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ

    三菱電機(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 六角穴付きフランジボルト M6-25 NTB

    六角穴付きフランジボルト M6-25

    NTB
    899税込989
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    M6-25 ピッチ 1.0。六角穴 5 mmユニクロ
    ねじサイズM6
  • 六角穴付きフランジボルト M6-25 NTB

    六角穴付きフランジボルト M6-25

    NTB
    1,198税込1,318
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    M6-25 ピッチ 1.0。六角穴 5 mmステンレス
    ねじサイズM6
  • 六角穴付きフランジボルト M8-25 NTB

    六角穴付きフランジボルト M8-25

    NTB
    1,298税込1,428
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    M8-25 ピッチ 1.25。六角穴 6 mmユニクロ
    ねじサイズM8
  • 六角穴付きフランジボルト M8-25 NTB

    六角穴付きフランジボルト M8-25

    NTB
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    M8-25 ピッチ 1.25。六角穴 6 mmステンレス
    ねじサイズM8
  • スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB25 27.2 FSA

    スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB25 27.2

    FSA
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。軽量化。炭素加工に関するメーカーのノウハウを活かし、高弾性率カーボンバーはわずか204グラム(Φ27.2x350mm)の超軽量性を誇ります。ムダのないトップのクランプ部分。アルミ製トップクランプは超軽量で大きな調整幅を持ち、剛性とエレガンスを備えています。ワンピース構造。ワンピース一体型炭素ファイバー構造は剛性と優雅さを提供します。鍛造アルミ製でミニマルなトップクランプ(MTC)。シャフトとヘッドはカーボンファイバーによるワンピース構造。7mm径の標準レール、7×9mmの楕円レールに対応。UDカーボン仕上げ。カラーグラフィックス:ブラック。重量204g(27.2mm径×350mm長)
    タイプシートポストシリーズK-FORCE素材カーボン間隔(mm)シートポスト25分野ロードテクノロジーMTC
  • スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB25 31.6 FSA

    スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB25 31.6

    FSA
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。カーボンファイバー・ワンピース構造のシャフト&ヘッドに鍛造アルミ製でミニマルなトップクランプがオフセットして取り付けられており、超軽量でありながらサドルの柔軟なポジション調整としっかりした固定を可能にしています。鍛造アルミ製でミニマルなトップクランプ(MTC)。シャフトとヘッドはカーボンファイバーによるワンピース構造。7mm径の標準レール、7×9mmの楕円レールに対応。UDカーボン仕上げ。カラーグラフィックス:ブラック
    タイプシートポストシリーズK-FORCE素材カーボン間隔(mm)シートポスト25分野ロードテクノロジーMTC
  • ストラテージショートブーツ FLAGSHIP(フラッグシップ)

    ストラテージショートブーツ

    FLAGSHIP(フラッグシップ)
    21,980税込24,178
    1足
    7日以内出荷
    通年モデル 品番:FSB-804。ストラテージショートブーツ。ミリタリーテイストなデザインはジーンズやカーゴパンツはもちろん、ライディングパンツとの相性も抜群。スムーズな着脱を実現するリールシステム"SPINーON"を片足に二つ採用しフィット感の調整が可能。足さばきがし易いショート丈で歩き易く、軽量でクッション性に優れたソールによりバイク用ながら歩行時も非常に疲れにくいブーツ。透湿防水フィルム"ヴォクサーム"を内蔵し雨天走行にも対応。
    用途SPINONシステム。防水仕様。オリジナルソール。透湿性。リフレクター装備。シフトガード装備。くるぶしパッド装備素材人工皮革(マイクロファイバー)/ナイロン/ヴォクサーム/ポリエステルメッシュ