カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 制御機器(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 機構部品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Avail(アベイル)(7)
- G-CRAFT(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- RS PRO(3)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(1)
- VISHAY(2)
- エスコ(1)
- セキスイ(1)
- セントレディス(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ミドリ安全(1)
- 一誠(イッセイ)(1)
- 三桂製作所(1)
- 旭エンジニアリング(2)
- 空調服(1)
エコロジープロダクト

エスロンパッキン EPDM
セキスイ(8件のレビュー)¥419税込¥4611枚当日出荷耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
平行移動形ハンド EHPEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションカップリング(ねじなし)
三桂製作所(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から12日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も実現用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
MAGIC BOND PRO
旭エンジニアリング¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷から4日以内出荷UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。用途工業用紫外線硬化性樹脂使用温度範囲(℃)-40~150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
バッテリーチャージャー MH-34
Nikon(ニコン)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15cまたはEN-EL15bを充電するためのチャージャーです。本製品はACアダプター EH-8P、本体充電ACアダプター EH-7PまたはPowerDelivery対応のACアダプターを使用してください。ACアダプター EH-8Pを使用するには、別売のUSBケーブル UC-E25(両端がType-C)が必要です。EN-EL15cは約2時間30分、EN-EL15bは約2時間50分で充電できます。EH-8P使用時、残量のない状態からの充電時間(周囲温度25℃)対応製品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b対応機種D850/D810/D810A/D780/D750/D610/D500/D7500/D7200、Z 8/Z 7II/Z 7/Z 6II/Z 6/Z 5/Z f
MAGIC BOND-PRO チューブ
旭エンジニアリング¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷UV照射1秒で固まる強力パテ!。食品衛生法適合品!。早い、安い、強い『MAGIC BOND PRO』。UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属、木材、ガラス、樹脂、布、紙、セラミックなどほとんどの材質に接着します。PP・PEの接着作業にはプライマーQP(別売)をご使用ください。水、エアー、オイル、ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル、タップなどの機械加工が可能です。使用温度範囲(℃)-40~150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
160mm 交換用ロール フローリング用/60巻
エスコ¥31,700税込¥34,8701箱(60巻)翌日出荷EA922B-11、-12用替テープ 特殊ミシン目入り 2巻入の30パックです。 フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。 クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻


空調服(R) スペーサー一体型ベスト(ウェア、専用インナースペーサー)
空調服(1件のレビュー)¥8,500税込¥9,3501着4日以内出荷から7日以内出荷空調服(R)の上からフルハーネス器具を装着できるアクティブなベストタイプが新登場。 フルハーネス器具に当たらないよう、ファンの位置を上部の脇側に配置。 フルハーネス器具を着用しても使いやすい前身ごろの縦向きポケット。セット内容服のみ混率(%)ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード表地:ポリエステル75・綿25メッシュ:ポリエステル100スーパースペーサー:ポリエチレン/プラスチックドットボタン機能帯電防止素材
セブンセンス SR ミッドストリーム
G-CRAFT¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷第二弾、MID-STREAM-97 「River custom」。 中・大型河川で比較的流速(1m/S前後)の速い場所で、大型鱸族を狙う為に開発したこの「MID STREAM」は21g前後のミノーや21g~28gのバイブ主体のゲームにおいて、操作性を重視し、タメが利かせ易いバットに設計している。よって、ランカークラス(5kg)に主導権を与えることなく余裕を持って対処でき、また、鉄板系28gまでのデイゲームや地域によってはサーフでのヒラメゲームにも適している為、リバーゲーム専用でありながら、その汎用性は実に幅広い。 ルアーウエイトの許容範囲は、シンペン8g~21g、バイブ15g~28g、ミノー12g~24g。ベストルアーウエイトはシンペン21g、ミノー21g、バイブ25gが使い易いブランクスとなっている。 リールに関しては、繊細な操作性を重視するアングラーでPE1.0号~1.2号の場合は、2500番、C3000番クラスパワーファイトを重視するアングラーでPE1.2号~1.5号の場合は、3000番、4000番クラスが適している。用途中・大型河川で遠投性・操作性を重視した12cm~14cmのミノーゲームにおいて、雨後の増水パターン、落ち鮎パターン、中型シンペンによるバチパターン、中型バイブ・シンペンによるハクパターン、20gブレード・18g~26g鉄板によるデイゲームにてテスト。8gシンペン~26g鉄板バイブ等をストレス無く扱えるティップと流速が速い河川で大型鱸族を難無く寄せてこれるバットを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)147ルアーMAX(g)38適合ライン(号)1.5
セサミストリート ネームホルダー Elmo&Cookie Monster ST-ZSSシリーズ
セントレディス¥859税込¥9451個5日以内出荷ネックストラップ、クリップ、安全ピンと使用状況に応じて選択できる3WAYタイプのネームホルダーです。ネームサイズは、8.5×5.5cmまでに対応。文字が読めない未就学児でも、キャラクターと色で覚えてもらえます。ネックストラップは引っ張られると外れるようになっているので、不慮の事故で首が絞まる状況も回避できます。仕様●商品サイズ:本体/約10×10×0.3cm、ネックストラップの長さ/ 約54cm(クリップ部含む)●商品重量:約25g●材質:ATBC-PVC、ABS、PE、金属、ナイロン●TM and (C) 2022 Sesame Workshop
海太郎特製バチコン仕掛 TYPE2
一誠(イッセイ)¥1,198税込¥1,3181パック(2組)欠品中バチコンアジングが簡単に楽しめる村上式仕掛け。村上晴彦が自作していた必釣仕掛を忠実に再現したバチコン仕掛け。デカアジに対応できるよう、ジグヘッドには「レベリングヘッド太軸金鈎」をフリーノットにて標準装備しました。スイベルとリーダーを結束し、シンカーを装着、フックにお好みのワームをセットすれば誰でもすぐに「村上式バチコン」が楽しめます。リーダー(ハリス)、元リーダー(幹糸)の太さ違いをラインナップ。海域や魚の活性に合わせてお選びいただけます。ロングパッケージは村上晴彦こだわりの仕様。取り出しやすいだけでなく、リーダーに糸グセがつきにくくなっています。そのほかにも絡みにくい回転ビーズを採用し、トラブルレスを実現させました。TYPE2【リアクション?2本鈎仕様】20cmと25cmのショートリーダー(ハリス)がロッドワークに応じてトリッキーなアクションを生み出し、喰い渋りのアジをリアクションで反応させます。入数2組グリーンマーク認定
IM Φ34・24 16lb-100m スプール G1 ブラック
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷25IM Z TW 100-Cに対応するオプションスプール。対象魚に応じてPEやナイロンを使い分けたい時などスプールを交換するだけで切り替えることが可能。付属品調整ワッシャー(0.5mm×1枚、0.1mm×4枚、0.03mm×3枚)、Oリング、ベアリングリング、ワーニングカード色ブラック径(Φ)スプール:34糸巻き量(号-m)[PE]1.5-250 2.0-20 03.0-120糸巻量(lb-m)[ナイロン]14-120 16-100 20-80標準自重(g)9
JIS規格 雪上でも滑りにくい耐滑安全靴 オールラウンダー ブラック 静電 ARD210NS-BKシリーズ
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781足6日以内出荷から7日以内出荷雪上+オールシーズン型JIS合格安全靴。、雪上でも通常の床面でも滑りにくい安全靴「オールラウンダー」が耐摩耗性と軽量性を高めリニューアル。屋内外でオールシーズン活躍します。、人体に帯電した静電気を靴底を通して地面に逃がす事で、帯電を解消し静電気による悪影響を解消します。、雪上で滑りにくい靴底意匠をソールの外側にぐるりと配置しました。ギザギザの意匠が雪に食い込みます。、雪上での横滑りを防止するため、ギザギザ意匠に対し縦方向に滑り止め意匠を配置しました。、ミッドソールにクッション性の高い発泡ポリウレタン、アウトソールに耐摩耗性に優れたスーパーPUを採用した2層構造の靴底。、足先への圧迫を抑える軽量の幅広の先芯。樹脂製の為、鉄製に比べ冷えにくく、サビる心配もありません。、足甲部とベロ革にクッション材を内装。足当たりを和らげ、フィット感を高めます。、優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持った新素材PEを採用。かかと部分は通常の2倍の厚み。
Vishay ポテンショメーター, 4.7Ω, 6W
VISHAY¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 4.7Ω。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 6W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ワイヤリード。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±20%。CECC 41 000. 25 mm PE60 シリーズ. 高定格電力( 6 W @ 50 ° C ) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ± 250 ppm/ ° C ( 100R 、 470R )、 ± 500 ppm/ ° C ( 4R7 、 10R ) 高い機械的強度 150 mm のフライングリードによる接続RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロキャストスプール AMB3540R
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU Ambassadeur 3500C用のマイクロキャストスプールです。スプールを軽量化し糸巻き量を減らすことで、スプール全体の重量を大幅に軽量化できます。 純正スプール(3500C:約18.8g)に対し、AMB3520R・3540Rともに約12.7g軽量化しました。また、別売のマグネットブレーキを組み込むことでブレーキの微調整が可能になります。適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB3520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Brake AMB1520PE Microcast Spool AMB3540R:Microcast Brake AMB1540 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB3520R/3540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※純正の2ポイントブレーキ装着可能適合機種Ambassadeur 3500C / 3500CS Rocket / 3500CA Limited材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB3520R:約6.1 Microcast Spool AMB3540R:約6.1溝深さ(mm)Microcast Spool AMB3520R:2.0 Microcast Spool AMB3540R:4.0糸巻量Microcast Spool AMB3520R:PE0.6-130m Microcast Spool AMB3540R:PE1.0-160m
マイクロキャストスプール AMB2520R
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU Ambassadrur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。 。溝深さは2.0mm、4.0mm、6.0mmの3タイプ。純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB2520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Spool AMB2540R:Microcast Brake AMB1520PE Microcast Brake AMB1540 Microcast Spool AMB2560R:適合なし 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB2520R/2540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ Microcast Spool AMB2560R: 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CI2500C IAR / 2500CS Rocket / 2500CDL / 2501C2600C IAR / 2600C Elite / 2601C IAR / 2601C Elite OLDモデル(復刻版、IARでないものなど) にも適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB2520R:約5.7 Microcast Spool AMB2540R:約5.7 Microcast Spool AMB2560R:約5.8溝深さ(mm)Microcast Spool AMB2520R:2.0 Microcast Spool AMB2540R:4.0 Microcast Spool AMB2560R:6.0糸巻量Microcast Spool AMB2520R:PE0.6-110m Microcast Spool AMB2540R:PE1.0-160m Microcast Spool AMB2560R:ナイロン3号(12lb)-80m
マイクロキャストスプール AMB3520R
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU Ambassadeur 3500C用のマイクロキャストスプールです。スプールを軽量化し糸巻き量を減らすことで、スプール全体の重量を大幅に軽量化できます。 純正スプール(3500C:約18.8g)に対し、AMB3520R・3540Rともに約12.7g軽量化しました。また、別売のマグネットブレーキを組み込むことでブレーキの微調整が可能になります。適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB3520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Brake AMB1520PE Microcast Spool AMB3540R:Microcast Brake AMB1540 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB3520R/3540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※純正の2ポイントブレーキ装着可能適合機種Ambassadeur 3500C / 3500CS Rocket / 3500CA Limited材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB3520R:約6.1 Microcast Spool AMB3540R:約6.1溝深さ(mm)Microcast Spool AMB3520R:2.0 Microcast Spool AMB3540R:4.0糸巻量Microcast Spool AMB3520R:PE0.6-130m Microcast Spool AMB3540R:PE1.0-160m
マイクロキャストスプール AMB1520R
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU Ambassadeur 1500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。AMB1520Rは渓流のトラウトや海のライトゲームに、AMB1540Rは本流域のトラウトやライトなバスフィッシングなどにおすすめです。純正スプール(1500C:約15.8g)に対し、AMB1520R・1540Rともに約10.6g軽量化しました。適合【ブレーキ】(マグネットブレーキ)Microcast Spool AMB1520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Brake AMB1520PE Microcast Spool AMB1540R:Microcast Brake AMB1540 、(遠心ブレーキ) Microcast Spool AMB1520R/1540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※いずれも純正の2ポイントブレーキ装着可能適合機種150Plus / 1500C / 1500C IAR / 1600C IAR / 1601C IARなど OLD(非IAR)モデル※1500CA Limitedには適合しません材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB1520R:約5.2 Microcast Spool AMB1540R:約5.2溝深さ(mm)Microcast Spool AMB1520R:2.0 Microcast Spool AMB1540R:4.0糸巻量Microcast Spool AMB1520R:PE0.6 -100m Microcast Spool AMB1540R:PE0.8 -130m
マイクロキャストスプール AMB1540R
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU Ambassadeur 1500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。AMB1520Rは渓流のトラウトや海のライトゲームに、AMB1540Rは本流域のトラウトやライトなバスフィッシングなどにおすすめです。純正スプール(1500C:約15.8g)に対し、AMB1520R・1540Rともに約10.6g軽量化しました。適合【ブレーキ】(マグネットブレーキ)Microcast Spool AMB1520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Brake AMB1520PE Microcast Spool AMB1540R:Microcast Brake AMB1540 、(遠心ブレーキ) Microcast Spool AMB1520R/1540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※いずれも純正の2ポイントブレーキ装着可能適合機種150Plus / 1500C / 1500C IAR / 1600C IAR / 1601C IARなど OLD(非IAR)モデル※1500CA Limitedには適合しません材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB1520R:約5.2 Microcast Spool AMB1540R:約5.2溝深さ(mm)Microcast Spool AMB1520R:2.0 Microcast Spool AMB1540R:4.0糸巻量Microcast Spool AMB1520R:PE0.6 -100m Microcast Spool AMB1540R:PE0.8 -130m
マイクロキャストスプール AMB2560R
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU Ambassadrur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。 。溝深さは2.0mm、4.0mm、6.0mmの3タイプ。純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB2520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Spool AMB2540R:Microcast Brake AMB1520PE Microcast Brake AMB1540 Microcast Spool AMB2560R:適合なし 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB2520R/2540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ Microcast Spool AMB2560R: 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CI2500C IAR / 2500CS Rocket / 2500CDL / 2501C2600C IAR / 2600C Elite / 2601C IAR / 2601C Elite OLDモデル(復刻版、IARでないものなど) にも適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB2520R:約5.7 Microcast Spool AMB2540R:約5.7 Microcast Spool AMB2560R:約5.8溝深さ(mm)Microcast Spool AMB2520R:2.0 Microcast Spool AMB2540R:4.0 Microcast Spool AMB2560R:6.0糸巻量Microcast Spool AMB2520R:PE0.6-110m Microcast Spool AMB2540R:PE1.0-160m Microcast Spool AMB2560R:ナイロン3号(12lb)-80m
マイクロキャストスプール AMB2540R
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU Ambassadrur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。 。溝深さは2.0mm、4.0mm、6.0mmの3タイプ。純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB2520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Spool AMB2540R:Microcast Brake AMB1520PE Microcast Brake AMB1540 Microcast Spool AMB2560R:適合なし 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB2520R/2540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ Microcast Spool AMB2560R: 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CI2500C IAR / 2500CS Rocket / 2500CDL / 2501C2600C IAR / 2600C Elite / 2601C IAR / 2601C Elite OLDモデル(復刻版、IARでないものなど) にも適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB2520R:約5.7 Microcast Spool AMB2540R:約5.7 Microcast Spool AMB2560R:約5.8溝深さ(mm)Microcast Spool AMB2520R:2.0 Microcast Spool AMB2540R:4.0 Microcast Spool AMB2560R:6.0糸巻量Microcast Spool AMB2520R:PE0.6-110m Microcast Spool AMB2540R:PE1.0-160m Microcast Spool AMB2560R:ナイロン3号(12lb)-80m
Vishay ポテンショメーター, 470Ω, 6W
VISHAY¥51,980税込¥57,1781箱(5個)8日以内出荷ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 470Ω。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 6W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ワイヤリード。シャフト長さ = 16mm。軸径 = 6 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。CECC 41 000. 25 mm PE60 シリーズ. 高定格電力( 6 W @ 50 ° C ) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ± 250 ppm/ ° C ( 100R 、 470R )、 ± 500 ppm/ ° C ( 4R7 、 10R ) 高い機械的強度 150 mm のフライングリードによる接続RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:10m 両面
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷RS Pro 透明アクリル接着剤テープアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合の両面粘着テープは、透明で最高の粘着力を発揮します。アクリル系粘着剤テープは、ガラスや透明プラスチックに最適な優れた粘着特性を備えており、バックライト付き標識の看板などの用途に使用します。この接着テープを選択する理由メーカーのアクリル接着テープは、新しい VST シリーズの一部で、ガラス業界で一般的に使用されています。テープを取り付ける際には、 2 つの目的に使用されます。高レベルの紫外線にさらされても、テープが劣化したり変色したりすることはありません。また、完全な防湿シールとして機能し、結露を防止します。特長と利点アクリルフォームテープ ガラスや透明プラスチックの接着に最適です 変色や劣化はありません 優れた湿度 / 湿度密閉 結露防止 取り扱いが簡単 照光標識用の透明なポリカーボネートシートの接着に使用します仕様長さ: 10 m 幅: 25mm 厚さ: 1 mm 色:透明 赤 PE ライナー何を受け取りますか.RS Pro VST 4100C 25 mm x 10 m 、透明フォームテープ(厚さ 1 mm )適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。外部アプリケーション ウィンドウ産業 サイン業界仕様幅 = 25mm厚さ = 1mm長さ = 10mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 透明片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm動作温度 Max = 160℃シリーズ = VST
RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最小パネル厚さ:3.2mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781袋(25m)8日以内出荷RS Pro グロメットストリップ - ポリエチレン( PE )RS Pro の高品質グロメットストリップ製品は、ケーブル、コード、ワイヤを鋭いエッジから保護するように設計されています。一般的に、丸穴、角穴、又は奇数穴に使用され、必要なサイズに簡単にカットできます。この製品はポリエチレン( PE )製で、ペーパースプールが付属していて、自然色のものを用意しています。グロメットストリップが必要な理由グロメットストリップは非常に柔軟で Durable で、金属製エンクロージャ、ジャンクションボックス、コントロールパネルなどの処理後に露出した又は鋭いエッジがあった素材に業務用の仕上げを加えるのに最適です。ケーブルとワイヤを保護し、用途に合わせて簡単に取り付けることができ、電気設備や電気設備の外観を美しく向上させることができます。特長と利点.素材: PE.高粘着性ストリップ.色:ナチュラル.グロメットストリップの長さ: 25 m.エッジ保護. 本格的な仕上げ.ケーブル、ワイヤ、およびコードを保護します.動作温度: 0 ° C ~ 70 ° C.スプールで供給.標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro グロメットストリップオプション.最小パネル厚: 1.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3618) : 213-3618.最小パネル厚: 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3619) 213-3619.最小パネル厚: 3.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3622) : 213-3622RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的仕様最小パネル厚さ = 3.2mm材質 = ポリエチレン色 = グレーファンニングストリップ長さ = 25mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最小パネル厚さ:2mm
RS PRO¥6,798税込¥7,4781袋(25m)8日以内出荷RS Pro グロメットストリップ - ポリエチレン( PE )RS Pro の高品質グロメットストリップ製品は、ケーブル、コード、ワイヤを鋭いエッジから保護するように設計されています。一般的に、丸穴、角穴、又は奇数穴に使用され、必要なサイズに簡単にカットできます。この製品はポリエチレン( PE )製で、ペーパースプールが付属していて、自然色のものを用意しています。グロメットストリップが必要な理由グロメットストリップは非常に柔軟で Durable で、金属製エンクロージャ、ジャンクションボックス、コントロールパネルなどの処理後に露出した又は鋭いエッジがあった素材に業務用の仕上げを加えるのに最適です。ケーブルとワイヤを保護し、用途に合わせて簡単に取り付けることができ、電気設備や電気設備の外観を美しく向上させることができます。特長と利点.素材: PE.高粘着性ストリップ.色:ナチュラル.グロメットストリップの長さ: 25 m.エッジ保護. 本格的な仕上げ.ケーブル、ワイヤ、およびコードを保護します.動作温度: 0 ° C ~ 70 ° C.スプールで供給.標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro グロメットストリップオプション.最小パネル厚: 1.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3618) : 213-3618.最小パネル厚: 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3619) 213-3619.最小パネル厚: 3.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3622) : 213-3622RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的仕様最小パネル厚さ = 2mm材質 = ポリエチレン色 = グレーファンニングストリップ長さ = 25mRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら