カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 切削工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fsm2」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
8,698税込9,568
1袋(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(樹脂部)ナイロン樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.80MPa…290燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)材質(コンタクト)リン青銅:FSM-41075黄銅:FSM-41052表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
ピンヘッダー(ソケット) FSM-72036-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FSM-72036-00(2列)廣杉計器
499税込549
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付CKD
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向CKD
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
ピンヘッダー(ソケット) FSM-41052-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FSM-41052-00(1列)廣杉計器
419税込461
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(2列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(2列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
9,998税込10,998特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)リン青銅:FSM-42074,FSM-42074B黄銅:FSM-42052熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
スチール切文字 SUZUKID(スズキッド)スチール切文字SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
379税込417
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
切文字を自由に組み合わせて、溶接し、オリジナル作品が作成出来ます。 厚さ2mmのため、100V溶接機で簡単に溶接できます。
用途溶接をもっと楽しんでもらうためのパーツ。材質軟鋼(SPHC材)
FSM-Vシリーズ 超小形流量センサ ラピフロー CKDFSM-Vシリーズ 超小形流量センサ ラピフローCKD
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
種類電子式フロースセンサ電源(V)DC12/24(10.8~26.4)センサータイプ流量センサ
露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出 未来工業露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出未来工業(7件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法D1(Φmm)87
ピンヘッダー(ソケット) FSM-42052-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FSM-42052-00(2列)廣杉計器
499税込549
1袋(10個)
3日以内出荷
寸法H(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
799税込879
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状
小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ SMC小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズSMC
1,798税込1,978
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 分解能向上により微調整が可能。 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
形式エルボタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Mねじ用ゴムパッキン ネオフレックスMねじ用ゴムパッキンネオフレックス
59税込65特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
ピンヘッダー(ソケット) FSM-41075-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FSM-41075-00(1列)廣杉計器
419税込461
1袋(10個)
3日以内出荷
寸法H(mm)7.4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼板製カバー付ユニット用カバー NTN(エヌティーエヌ)ステンレス鋼板製カバー付ユニット用カバーNTN(エヌティーエヌ)
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼板製カバー付ユニット用のカバーです。
材質(カバー)ステンレス鋼
チューブフィッター メイルコネクター R1/4 アークランズチューブフィッター メイルコネクター R1/4アークランズ
419税込461
1個
翌々日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状メイルコネクターブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/4チューブ外径(Φmm)10使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/4テーパーオネジ
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-22045-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-22045-00(2列)廣杉計器
549税込604
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
のぞき見防止 プライバシー フィルム FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-PCM2B 8インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-PCM2B 8インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-PCM2B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ8インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-72(T〇) ソケット(角ピン)1.27mmピッチ SMT(2列) 接続側0.4mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-72(T〇) ソケット(角ピン)1.27mmピッチ SMT(2列) 接続側0.4mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
19,980税込21,978
1袋(200個)ほか
3日以内出荷
樹脂部:黒寸法H(mm)3.6表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)リン青銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ピンヘッダー(ソケット) FSM-42074-00Bボトムポスト付(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FSM-42074-00Bボトムポスト付(2列)廣杉計器
549税込604
1袋(10個)
3日以内出荷
寸法H(mm)7.4RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-72036-00Sサイドポスト付(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-72036-00Sサイドポスト付(2列)廣杉計器
489税込538
1袋(10個)
3日以内出荷
寸法H(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-FSM-UCPM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-FSM-UCPM2形NTN(エヌティーエヌ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ピロー形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-FSM-UCQFM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-FSM-UCQFM2形NTN(エヌティーエヌ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FSM-UCTM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FSM-UCTM2形NTN(エヌティーエヌ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FSM-UCFM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FSM-UCFM2形NTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FSM-42074-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FSM-42074-00(2列)廣杉計器
469税込516
1袋(10個)
3日以内出荷
寸法H(mm)7.4RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-72036-00Bボトムポスト付(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-72036-00Bボトムポスト付(2列)廣杉計器
489税込538
1袋(10個)
3日以内出荷
寸法H(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-FSM-UCUPM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-FSM-UCUPM2形NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状狭幅ピロー形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ セルファスナー 大阪魂3カ-ユニ セルファスナー大阪魂
667税込734
1袋(21個)ほか
翌々日出荷
丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。
材質炭素鋼表面処理3価ユニクロメッキ
10-AS_2FSM/FSC - 目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ/クリーン SMC10-AS_2FSM/FSC - 目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ/クリーンSMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
仕様制御範囲:(FSM) 1 ~ 50 mm/s、目盛方向:(-) 0°適合チューブ外径(Φmm)4.0ボディサイズ200
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向CKD
29,980税込32,978
1台
54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向双方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
タフレット-S TFS TDT(田野井)タフレット-S TFSTDT(田野井)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。
材質HSSVねじの種類TFS
SVFS 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVFS 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
頭部形状材質SUSXM7穴の形状十字穴
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-22045-00Bボトムポスト付(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-22045-00Bボトムポスト付(2列)廣杉計器
649税込714
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-21045-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-21045-00(1列)廣杉計器
449税込494特価
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
イグボール 角フランジ形ベアリングユニット(4つ穴) Igus(イグス)イグボール 角フランジ形ベアリングユニット(4つ穴)Igus(イグス)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
無給油で使用できる高機能ポリマー製のひしフランジ形ベアリングユニットです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。 ~HTは高温環境でも使用可能。(最高使用温度200℃)
用途一般機械、搬送機械、包装機械など
ボーセイ SUSクリンチングスペーサー 大阪魂ボーセイ SUSクリンチングスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
この商品は三価ユニクロです。
材質ステンレス表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
259税込285
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = 表面実装スイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 0.7mmアクチュエータ色 = 白アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 4.3mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 2.6 N高さ = 4.3mmTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応