カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 自転車部品(10)
  • バイク純正部品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fsth」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] TOYOX(トヨックス)食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
【耐熱耐油フッ素ホース】耐熱・耐油性に優れ、100℃までの油分を含む流体に対応可能なフッ素ホース【柔軟性】 メーカーフッソホースに比べ、曲げ反発を最大45%低減し、作業負担を軽減【洗浄性】非粘着性と撥水性に優れ、メーカーフッ素ホースに比べ洗浄時間が半分以上短縮【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心【着色着香対策】内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制【透明性】透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認が可能【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、RoHS2指令適合で安全・安心※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。◆◇他のおすすめ商品◇◆※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。フッソサーモ-S100℃ホース専用の商品になりますので、ご確認ください。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途食品、化粧品、製薬業界のホース配管用(圧送・吸引)材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316乳白色/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~100使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水、スチームRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐油
スタンション手すり(背面側) TRUSCOスタンション手すり(背面側)TRUSCO
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。トラスコ品番255-7213適合機種TSF-265、2105、2106、2107、25256、25306、267、285、286、287、31075、3109、36259、36309、3875、389、41010、41012、462512、463012、4810、4812材質アルミ合金タイプ背面補強バー
スティックホルダ イマダスティックホルダイマダ
8,798税込9,678
1台
30日以内出荷
仕様接触子例:口紅、ペン質量(g)51種類スティック、ホルダ
角度可変スティックホルダ イマダ角度可変スティックホルダイマダ
17,980税込19,778
1台
31日以内出荷
仕様接触子例:口紅、ペン質量(g)118種類角度可変、スティックホルダ
ビットセット スリップセレクター スタンダード 25mm Wiha(ビーハ/ノガ)ビットセット スリップセレクター スタンダード 25mmWiha(ビーハ/ノガ)
9,998税込10,998
1セット(13点)
32日以内出荷
Tビット:T形状のねじを締めるのに適しています。Yビット:Y形状のねじを締めるのに適しています。TYビット:T、Y、両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBOBOSCH(ボッシュ)
59,980税込65,978
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。
用途木材および木質複合材の切断
セラミックベアリング MARWIセラミックベアリングMARWI
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:FSA、 Stan’s、 HED and many other brands
用途Races:CrMoBalls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)Retainer:NylonSealing:Rubber LLB (non-contact) Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-5Quantity of balls:9 pcs Dimension of balls:3.175(1/8)mmBasic dynamic load rating:2.490 kNBasic static load rating:1.130 kNサイズ10×22×6
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
989税込1,088
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:FSA. Stan’s. HED and many other brandsFrame (suspension pivot):Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:9 pcsDimension of balls:3.175mm(1/8)Basic dynamic load rating:2.490 kNBasic static load rating:1.130 kNサイズ10×22×6
セラミックベアリング MARWIセラミックベアリングMARWI
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Mavic、 FSA、 Easton、 Fulcrum、 HED、 Zipp and many other brands
用途Races:CrMoBalls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)Retainer:NylonSealing:Rubber LLB (non-contact) Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-5Quantity of balls:10 pcs Dimension of balls:3.175(1/8)mmBasic dynamic load rating:2.892 kNBasic static load rating:1.460 kNサイズ12×24×6
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
989税込1,088
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Mavic. FSA. Easton. Fulcrum. HED. Zipp and many other brandsFrame (suspension pivot):Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:10 pcsDimension of balls:3.175mm(1/8)Basic dynamic load rating:2.890 kNBasic static load rating:1.460 kNサイズ12×24×6
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
989税込1,088
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Mavic. DT Swiss. FSA. Bontrager. Easton.Stan’s. On-One and many other brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:7 pcsDimension of balls:4.763mm(3/16)Basic dynamic load rating:4.550 kNBasic static load rating:1.970 kNサイズ10×26×8
セラミックベアリング MARWIセラミックベアリングMARWI
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Mavic、 DT Swiss、 FSA、 Bontrager、 Easton、Stan’s、 On-One and many other brands
用途Races:CrMoBalls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)Retainer:NylonSealing:Rubber LLB (non-contact) Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-5Quantity of balls:7 pcs Dimension of balls:4.763(3/16)mmBasic dynamic load rating:4.550 kNBasic static load rating:1.970 kNサイズ10×26×8
セラミックベアリング MARWIセラミックベアリングMARWI
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Specialized、 Bontrager、 FSA、 Easton、Hope、 Goldtec、 Stan’s、 Zipp and many other brands
用途Races:CrMoBalls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)Retainer:NylonSealing:Rubber LLB (non-contact) Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-5Quantity of balls:10 pcs Dimension of balls:3.969(5/32)mmBasic dynamic load rating:4.650 kNBasic static load rating:2.260 kNサイズ15×28×7
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
829税込912
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Specialized. Bontrager. FSA. Easton. Hope. Goldtec. Stan’s. Zipp and many other brandsFrame (suspension pivot):Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:10 pcsDimension of balls:3.969mm(5/32)Basic dynamic load rating:4.650 kNBasic static load rating:2.260 kNサイズ15×28×7
JST 2-pin Extension Cable with On/Off Switch-JST PH2 AdafruitJST 2-pin Extension Cable with On/Off Switch-JST PH2Adafruit
719税込791
1個
5日以内出荷
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS The Pig 4mm alloy 1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS The Pig 4mm alloy 1-1/8FSA
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。1-1 / 8インチコラム用 アヘッド ヘッドセット Heavy Duty向け1-1/8インチコラム用GYRO互換性CNC加工されたクロモリ下ワン上部: 5/32 x 20 リテーナーベアリング下部: スーパーオーバーサイズ 1-1/4インチ x 15B ベアリング
仕様トップキャップハイト:4材質アルミニュートラル質量(g)193タイプヘッドセットメーカーFSA分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティングカテゴリーヘッドセット:threadless
ハンドヘルドボックス Hammond Black 117.2 x 79 x 32mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond Black 117.2 x 79 x 32mmHAMMOND
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 117.23 mm幅 = 78.97 mm高さ = 32.00 mm一体形電池コンパートメント = なし重量 = 68gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 117.2 x 79 x 32mm押しボタン = なし内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553代表規格 = RoHSSoft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
RoHS指令(10物質対応)対応
FSA ヘッドセット FSA HS No55R 1.5/ACR/STD w/oTH-894-1 FSAFSA ヘッドセット FSA HS No55R 1.5/ACR/STD w/oTH-894-1FSA
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
ブラック質量(g)92
ハンドヘルドボックス Hammond Black 147.24 x 89 x 25mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond Black 147.24 x 89 x 25mmHAMMOND
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 147.2 mm幅 = 89 mm高さ = 25 mm一体形電池コンパートメント = ありIP保護等級 = IP54gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 147.24 x 89 x 25mm押しボタン = なし特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553代表規格 = RoHSSoft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 75 x 50.1 x 17mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond Black 75 x 50.1 x 17mmHAMMOND
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 75.00 mm幅 = 50.08 mm高さ = 17.00 mm一体形電池コンパートメント = なし重量 = 20gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 75 x 50.1 x 17mm押しボタン = なし特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553代表規格 = RoHSSoft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 117.24 x 79 x 24mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond Black 117.24 x 79 x 24mmHAMMOND
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 117.2 mm幅 = 79 mm高さ = 24 mm一体形電池コンパートメント = あり重量 = 75gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 117.24 x 79 x 24mm押しボタン = なし特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553キーパッドの窪み = ありSoft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 100 x 61.8 x 17mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond Black 100 x 61.8 x 17mmHAMMOND
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 100 mm幅 = 61.08 mm高さ = 17.00 mm一体形電池コンパートメント = なしIP保護等級 = IP54gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 100 x 61.8 x 17mm押しボタン = なし特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553代表規格 = RoHSSoft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 147.24 x 89 x 25mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond Black 147.24 x 89 x 25mmHAMMOND
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 147.2 mm幅 = 89 mm高さ = 25 mm一体形電池コンパートメント = なし重量 = 95gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 147.24 x 89 x 25mm押しボタン = なし特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553代表規格 = RoHSSoft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
RoHS指令(10物質対応)対応
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS NO.55R 1.5/ACR/STD Black w/TH-8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS NO.55R 1.5/ACR/STD Black w/TH-8FSA
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。完全に統合されたケーブルルーティング回転制限なしACRトップカバーアンギュラコンタクトベアリング専用フレームが必要1.5インチヘッドチューブ36°/45° ACB外径55.8mmヘッドチューブ用1-1/8"~1.5 "テーパーフォーク用スタックハイト 10.4+0.5=10.9
タイプヘッドセット分野ロード、 MTBテクノロジーACRウエイト92
BACKSHELLWITHCLAMPStrainRelief Size19 Se AMPHENOLBACKSHELLWITHCLAMPStrainRelief Size19 SeAMPHENOL
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様●シェルサイズ:19mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:コンポジット●コード番号:241-1275アズワン品番65-7496-90
BACKSHELLWITHCLAMPStrainRelief Size25 Se AMPHENOLBACKSHELLWITHCLAMPStrainRelief Size25 SeAMPHENOL
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
仕様●シェルサイズ:25mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:コンポジット●コード番号:241-1278アズワン品番65-7498-26
BACKSHELLWITHCLAMPStrainRelief Size21 Se AMPHENOLBACKSHELLWITHCLAMPStrainRelief Size21 SeAMPHENOL
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様●シェルサイズ:21mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:コンポジット●コード番号:241-1276アズワン品番65-7500-88
セーフティコントローラ NXシリーズ オムロンヘルスケアセーフティコントローラ NXシリーズオムロンヘルスケア
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
Omron NX シリーズセーフティコントローラは、高速フィールドバスと高精度フィールドバスの安全性を統合しています。イーサネット / IP、EtherCAT、FSoE、CIP-S 安全ネットワークを備えています。128 の安全 Master 接続と最大 1024 の安全 I/O ポイントを備えています。メモリ容量は 2 MB で、SD バックアップ / 復元がサポートされています。EN ISO1384
仕様●シリーズ:NX●ディスプレイのタイプ:7 セグメントインジケータアズワン品番65-7283-25
ボールベアリング190mm260mm 深溝61938 MA SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング190mm260mm 深溝61938 MASKF(日本エスケイエフ)
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 190 mm ID, 260 mm OD - 61938 MA This SKF deep-groove ball bearing is designed to maintain low levels of friction, even when its working at high rotational speedsThis prevents it from overheating, improves power efficiency and means your machinery will have lower maintenance needsIt also leads to less wear and tear on the bearing itself, which improves its working lifeTrue to SKFs high standards, this unit is engineered to offer precision operation and reliable performance in demanding working environments. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 190 mm Outside diameter of 260 mm Race width of 33 mm Application Information Food and beverage industry Automotive manufacturing Wind power generation Mining and mineral industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 190 mm、外径 260 mm となっています。 What is this bearing made from ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis SKF bearing is manufactured from steel with a machined brass cageBoth metals are extremely strong, while brass gives the unit a high temperature toleranceThis makes it suitable for use in hot environments and able to withstand the corrosive properties of water and abrasive chemicals.
仕様●内径:190mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:134kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:117kN●コード番号:207-7068アズワン品番65-7922-62
DB112FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 160/1.8mm GALFER(ガルファー)DB112FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 160/1.8mmGALFER(ガルファー)
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
用途ローター径:160 mm重量:102 gr.厚み: 1.8 mm用途:ROAD / GRAVEL仕様:Not compatible with Fulcrum AFS SystemType : TWO-PIECE DISC SHARKsystem : CENTER-LOCK
DB111FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 140/1.8mm GALFER(ガルファー)DB111FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 140/1.8mmGALFER(ガルファー)
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
用途ローター径:140 mm重量:91 gr.厚み: 1.8 mm用途:ROAD / GRAVEL仕様:Not compatible with Fulcrum AFS SystemType : TWO-PIECE DISC SHARKsystem : CENTER-LOCK
SCREW THE CROSS TB autofs DER ATLANTIS 3 642143 piaggio(ピアッジオグループ)SCREW THE CROSS TB autofs DER ATLANTIS 3 642143piaggio(ピアッジオグループ)
489税込538
1袋(4個)
31日以内出荷
STICKER 'LOGO' INF SX LAT HULL RS4 50 B043699 piaggio(ピアッジオグループ)STICKER 'LOGO' INF SX LAT HULL RS4 50 B043699piaggio(ピアッジオグループ)
4,498税込4,948
1個
31日以内出荷
STICKER April RSV4 RF SX LAT HULL 2H002201 piaggio(ピアッジオグループ)STICKER April RSV4 RF SX LAT HULL 2H002201piaggio(ピアッジオグループ)
3,298税込3,628
1個
31日以内出荷
STICKER THREAD ROS GUZ CALIF SSA 02 GU03921561 piaggio(ピアッジオグループ)STICKER THREAD ROS GUZ CALIF SSA 02 GU03921561piaggio(ピアッジオグループ)
6,698税込7,368
1個
31日以内出荷
STICKER THREAD gold GUZ CALIF SSA 02 GU03921560 piaggio(ピアッジオグループ)STICKER THREAD gold GUZ CALIF SSA 02 GU03921560piaggio(ピアッジオグループ)
6,698税込7,368
1個
31日以内出荷
Standoff - Nylon 3/8", 4-40 SPARKFUNStandoff - Nylon 3/8", 4-40SPARKFUN
159税込175
1個
33日以内出荷
DescriptionThese nylon standoffs are 3/8" long and tapped for a 4-40 screw. These are great for mounting your board in an enclosure, or just getting it up off the table. The black nylon will give your project a very sessy look.Sold in packs of 10
アズワン品番67-0430-15
SparkFun MicroMod DIY Carrier Kit 5 pack SPARKFUNSparkFun MicroMod DIY Carrier Kit 5 packSPARKFUN
2,398税込2,638
1個
33日以内出荷
DescriptionThe great thing about open source is that while SparkFun has designed our own MicroMod carrier boards, that does not stop you from creating your very own MicroMod carrier board. The MicroMod DIY Carrier Kit includes five M.2 connectors(4.2mm height), screws, and standoffs so that you can get all the special parts you may need to make your own carrier board.MicroMod uses the common M.2 connector. This is the same connector found on modern motherboards and laptops. There are various locations for the plastic 'key' on the M.2 connector to prevent a user from inserting an incompatible device. The MicroMod standard uses the 'E' key and further modifies the M.2 standard by moving the mounting screw 4mm to the side. The 'E' key is fairly common so a user could insert a M.2 compatible Wifi module but because the screw mount doesn't align, the user would not be able to secure an incompatible device into a MicroMod carrier board.MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!
アズワン品番67-0424-52
SparkFun High Precision Temperature Sensor - TMP117 Qwiic SPARKFUNSparkFun High Precision Temperature Sensor - TMP117 QwiicSPARKFUN
4,898税込5,388
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Qwiic TMP117 breakout is a high precision temperature sensor equipped with an I2C interface. It outputs temperature readings with high precision of ±0.1℃ across the temperature range of -20℃ to +50℃s with no calibration and a maximum range from -55℃ to 150℃. The SparkFun High Precision Temperature Sensor also has a very low power consumption rate which minimizes the impact of self-heating on measurement accuracy. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.The SparkFun High Precision Temperature Sensor also includes programmable temperature limits, and digital offset for system correction. While the TMP102 is capable of reading temperatures to a resolution of 0.0625℃ and is accurate up to 0.5℃, the on-board TMP117 is not only more precise but has a 16-bit resolution of 0.0078℃!To make this breakout even easier to use, we've written an Arduino library to help you get started "Qwiic-ly." Check the Documents tab above for more information.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.The TMP117 High Precision Temperature Sensor can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!Need a custom board? This component can be found in SparkFun's A La Carte board builder. You can have a custom design fabricated with this component - and your choice of hundreds of other sensors, actuators and wireless devices - delivered to you in just a few weeks.Get Started with the SparkFun High Precision TMP117 Hookup GuideFeaturesUses I2C interface(Qwiic-enabled)Four selectable addresses0x48(default), 0x49, 0x4A, 0x4B16-bit resolution, 0.0078℃High accuracy, digital temperature sensor±0.1℃(max)from ?20℃ to 50℃±0.15℃(max)from ?40℃ to 70℃±0.2℃(max)from ?40℃ to 100℃±0.25℃(max)from ?55℃ to 125℃±0.3℃(max)from ?55℃ to 150℃Operating temperature range-55℃ to +150℃Operating voltage range1.8V to 5.5VTypically 3.3V if using the Qwiic cableLow power consumption3.5μA(1-Hz conversion cycle)150nA(shutdown current)Programmable operating modesContinuous, one-shot, and shutdownProgrammable temperature alert limitsSelectable averaging for reduced noiseDigital offset for system correctionNIST traceabilityDocumentsSchematicEagle FilesBoard DimensionsHookup GuideDatasheet(TMP117)Arduino LibraryGitHub Hardware Repo
アズワン品番67-0427-10
Pair of スティッカーs Yellow 40th | 2910 UnitGarage (ユニットガレージ)Pair of スティッカーs Yellow 40th | 2910UnitGarage (ユニットガレージ)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
適合車種BMW HP2 K100 Marrakesh K100 sKrambler K1100 Marrakesh K75 Marrakesh R 1100 GS R 1100 R R 1150 GS R 1150 GS ADVENTURE R 1150 R R 120 G ADV R 120 R R 120 S ADV R 120 S R ADV R 120 Xrambler R 1200 GS R 1200 GS ADV LC R 1200 GS ADVENTURE R 1200 GS LC R 1200 GS LC Rad R 1200 R R 1200 R LC R 1250 GS R 1250 GS ADV LC R 1250 GS LC Rad R 1250 R R 80 G R 80 GS PD R 80 S R 850 GS R 850 R R nineT Pure R nineT Racer R nineT Roadster R nineT Scrambler R nineT Urban GS R120 G R120 S R120 S R