カテゴリ

  • 切削工具(39)
  • 制御機器(19)
  • 電気材料(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 農業機械(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 作業工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業服(5)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 事務用品(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft-15」の検索結果

242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラー FT-15 3M(スリーエム)

    カラー FT-15

    3M(スリーエム)
    4,498税込4,948
    1箱(1個)
    6日以内出荷
    FT-10用のカラーです。
    用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。
  • ミツシヨン FT-15(HST) BIGM(丸山製作所)

    ミツシヨン FT-15(HST)

    BIGM(丸山製作所)
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷
    規格MFH-G3530Hヨウ部品名称ミツシヨン FT-15(HST)図解NoMFH-G3530H 足回り関係部品_No.23
  • CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FT15) SMC

    CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FT15)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(180) 180°ベーン形式(S) シングルベーンサイズ15取付支持形式(F) フランジ形(T) 片丸軸磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
  • オールタイム カウンタークロス 大判 東京メディカル

    オールタイム カウンタークロス 大判

    東京メディカル(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(50枚)
    当日出荷
    高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。
    用途カウンター、厨房周辺などの清掃に。仕様食品衛生法適合品材質レーヨン不織布厚さ(mm)約0.47シートサイズ(mm)610×610
  • タフレーベル 撥水ポーチ 中林製作所

    タフレーベル 撥水ポーチ

    中林製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    軽作業や日常使用に
    用途水を弾く撥水軽量素材を使用適合サイズ(mm)【ベルト】50
  • フェルト軸付ホイール(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(砲弾型)

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
    用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンTハンドル オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
    グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • F型黄銅ボールバルブ スタンダードボア Tハンドル オンダ製作所

    F型黄銅ボールバルブ スタンダードボア Tハンドル

    オンダ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。Rc1/2~2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 耐熱・耐火チューブ ツツミ工業

    耐熱・耐火チューブ

    ツツミ工業
    2,496税込2,746
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。
    用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ガスフレキ管両サドル 未来工業

    ガスフレキ管両サドル

    未来工業
    799税込879
    1箱(20本)
    当日出荷
    ガス用ステンレス鋼フレキシブル管(被覆付)用の両サドルです。
    材質耐候性樹脂製厚さ(mm)5
  • スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ A-SFT

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドル オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドル

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
    オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ファインタッチ ニューレジストン

    ファインタッチ

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
  • ミニプライバーセット CUSTOR(クストー)

    ミニプライバーセット

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(3本)
    当日出荷
    狭い・細い箇所にスムーズに潜り込ませ、傷をつけずに広げる・掻き出す・均すことに役立ちます! 下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
    用途ダッシュボード・パネルの取り外し、電子部品の取り外し・装着、エボキシ・シリコン等の樹脂面の修正・仕上げ、溝に詰まった樹脂・汚れ落とし等材質ポリアミド合成樹脂全長(mm)185耐熱温度(℃)105
  • オイルレスフランジカーボン付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジカーボン付ブッシュ

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • 異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)

    異種管継手 アクアタイプ

    古河電工(古河電気工業)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-10 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-10 100個入

    TRUSCO
    609税込670
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7895材質銅(すずメッキ)ブラック寸法L(mm)16.3寸法L1(mm)10寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-57RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
  • ポリイミド粘着テープ TRUSCO

    ポリイミド粘着テープ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性、耐薬品性に優れています。
    用途耐熱性が必要なヒーター、トランスの層間絶縁、導体絶縁。プリント基板のはんだ付け工程のマスキング。特性耐薬品絶縁破壊強度(kV/mm)5.2
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-12 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-12 100個入

    TRUSCO
    639税込703
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7906材質銅(すずメッキ)ブラック寸法L(mm)18.3寸法L1(mm)12寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-58RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
  • ハッコーDIPLINER FT-150 HAKKO(白光)

    ハッコーDIPLINER FT-150

    HAKKO(白光)
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    トラスコ品番849-8062
  • ファンシー棚受 ハイロジック

    ファンシー棚受

    ハイロジック(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
    棚受け金具棚柱用
  • フランジ型FC製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)

    フランジ型FC製フート弁

    エバラポンプ(荏原製作所)
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷
  • プレミアムフィットホース TOYOX(トヨックス)

    プレミアムフィットホース

    TOYOX(トヨックス)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ベタつきにくいしなやかさです。 ねじれにくいホースで、ホースの取り扱いが楽に行えます。
    用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7
  • テープ付ニュー・エフモール 木目色 マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール 木目色

    マサル工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリルボックス フタ付 クルーズ

    アクリルボックス フタ付

    クルーズ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    フタ付のアクリルボックスです。フタと本体にそれぞれ4箇所ずつマグネットが埋め込まれています。マグネット吸着により、ふたがずれにくい構造です。ボックス内部へのほこり・ゴミの混入を防ぐことが可能です。
    用途商品のディスプレイ。商品の保管材質アクリル・マグネット
  • 異種管接続 A型 古河電工(古河電気工業)

    異種管接続 A型

    古河電工(古河電気工業)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    エフレックスと他の異種管路との接続に使用
  • 給排気筒セット サンポット

    給排気筒セット

    サンポット
    42,900税込47,190
    1個
    翌々日出荷
    ホース長さ(mm)750適合壁厚(mm)235以下
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-8 100個入

    TRUSCO
    549税込604
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7890材質銅(すずメッキ)ブラック寸法L(mm)14.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-56RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
  • 黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズ フジトク

    黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズ

    フジトク
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    材質黄銅形状チーズ
  • ニューラフィネス ステン二重タンブラー 280cc La Finesse(ラフィネス)

    ニューラフィネス ステン二重タンブラー 280cc

    La Finesse(ラフィネス)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    美味しさ持続の断熱二重構造です。
    TGK品番1-2220-1101容量280cc直径×高さ(mm)76×98
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-18 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-18 100個入

    TRUSCO
    819税込901
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7904材質銅(すずメッキ)ブラック寸法L(mm)24.3寸法L1(mm)18寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-59RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
  • 実験用作業台 抗菌パールホワイト (KFT/耐荷重350kg/トレスパ天板/H715) サカエ

    実験用作業台 抗菌パールホワイト (KFT/耐荷重350kg/トレスパ天板/H715)

    サカエ
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!!トレスパ天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式ホワイト間口W×奥行D(mm)(天板外寸)1200×750天板厚さ(mm)40グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M12×P1.75
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌フィットホース TOYOX(トヨックス)

    抗菌フィットホース

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラクです。 細菌の増殖を抑える抗菌仕様で、清潔な使用感です。 ホースの臭いが少ない低臭タイプです。 手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
    用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7
  • 紳士とうがらし毛混パイル靴下 COVER WORK(カバーワーク)

    紳士とうがらし毛混パイル靴下

    COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット(2足)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カプサイシンの成分を編込んでいます
    用途防寒靴下幅(mm)100高さ(mm)60縦(mm)270
  • フレキシーブレンディングテープ イスコ

    フレキシーブレンディングテープ

    イスコ
    4,298税込4,728
    1ケース
    6日以内出荷
    本製品は部分補修塗装作業の際、補修前の塗装面と補修後の塗装面との境をよりスムーズにするためのお手伝いをするスポンジテープ。非常に優れた伸縮性と柔軟性がホイールアーチのプレスラインはもちろんのこと、複雑な形状のバンパーエッジ、フェンダー、ドアパネル、ルーフなどの急角度ラインだけでなくテープが貼りにくいような凸凹した形状部など様々な箇所に対応。ぼかしが必要な際部分のぼかしマスキングが熟練並みに簡単に行える。”ぼかしマスキング”
    テープ幅(mm)15テープ長さ(m)25耐熱温度(℃)95入数6パック
  • 実験用作業台 抗菌パールホワイト (KFT/耐荷重350kg/トレスパ天板/H715/3方パネル付) サカエ

    実験用作業台 抗菌パールホワイト (KFT/耐荷重350kg/トレスパ天板/H715/3方パネル付)

    サカエ
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!! トレスパ天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。 主に実験台・研究施設に最適です。三方パネル付きで目隠しとなりスッキリと整理された現場となり、作業環境改善が可能です 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ・ネジ径M12×P1.75
  • アコースティックギター弦 D'Addario

    アコースティックギター弦

    D'Addario
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    セミフラット加工を施したD'Addarioのフォスファーブロンズ弦。フォスファーブロンズ特有のサスティンやトーンを失うことなく、3段階の研磨を行うことでよりスムースでフラットな質感を実現しました。