カテゴリ
- 制御機器(79)
- 梱包用品(18)
- バイク部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 測定用品(8)
- 電気材料(7)
- メカニカル部品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 電動工具(6)
- 物流用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 厨房用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 切削工具(4)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 住設機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- マルヤス電業(47)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 富士インパルス(18)
- HAKKO(白光)(6)
- マキタ(6)
- スワロン(5)
- HARAX(ハラックス)(4)
- JACKALL(ジャッカル)(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- 関兼常(3)
- RS PRO(3)
- LABTAS+(ラボタス)(3)
- エスコ(2)
- グーリング(2)
- ダイケン(2)
- 山本電機製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ft-200」の検索結果

メイト FT200シリーズ ココボロウッド
関兼常¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷ハンドルにナチュラルテイストな木材(合板)を使用 ナイフメーカーで評判の高いIC-CUT社製のギザ刃ブレードは切れ味抜群全長(mm)118質量(g)90品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)IC-CUT社製、440ステンレス(ギザ刃)
メイト FT200シリーズ ワイン合板
関兼常¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷ハンドルにナチュラルテイストな木材(合板)を使用 ナイフメーカーで評判の高いIC-CUT社製のギザ刃ブレードは切れ味抜群全長(mm)118質量(g)90品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)IC-CUT社製、440ステンレス(ギザ刃)
高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から20日以内出荷ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
USB-I2C変換モジュール
マルツエレック¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷FT200XDを搭載したUSB-I2C変換モジュール基板 MFT200XDは、FTDI社製のFT200XDを搭載したUSB-I2C変換モジュール基板です。超小型面実装タイプのICを、試作・学習レベルで使いやすくするために2.54mmピッチの8ピンDIP-ICサイズに変換した基板モジュールです。基板には、ミニUSBコネクタやICを動作させるために必要な部品が実装されています。USBインターフェースを搭載していないマイコンと接続することで、USBマイコンとして利用することができます。マイコンと基板上のICとの通信は、I2Cインターフェースで行うことができます。電子工作やブレッドボードを用いた電子回路の実験に最適です。
ステンレス鋼(SUS316相当品)製フィニッシュハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から6日以内出荷大型のステンレス鋼製面付ハンドルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)/鏡面研磨
マノスターゲージ
山本電機製作所¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から23日以内出荷読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
フリーテレビング
Bullcon¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷メーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも視聴可能にする製品です。このFreeTVingがあれば走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめます。用途走行中のテレビやDVDの視聴が可能になります
FT型ストッパー
ダイケン¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷レールの任意の位置に取り付けできます。用途車止めとして。材質スチール質量(kg)0.2寸法F(mm)14寸法E(mm)50板厚(mm)3.0![”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具 HCL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016725-230407-02.jpg)
”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具
HCL¥32,980~税込¥36,278~1丁当日出荷から翌々日出荷HCL fastene社製のケーブルタイ「Smart Tie、Smart Band」の締付・切断専用工具です。用途HCL fastener社製 ケーブルタイの締付・切断に。材質ステンレス、合成樹脂
ストリップドアーシート フラット静電透明2t×300×12M巻
スワロン¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷用途間仕切りトラスコ品番101-1074材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300厚さ(mm)2.0質量(kg)10色透明長さ(m)12
30Φ 照光スイッチ トランス式 突形
マルヤス電業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷種別トランス付形状突形(金属リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
FTDI Chip, USB 充電 検出, USB2.0 to I2C コンバータ 4コントロール バスライン付 ブレークアウトモジュール UMFT200XD-01
FTDI Chip¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様USB - I2Cブレークアウトモジュール、FTDI Chip. UMFT200XDはブレークアウトボードで、USB 2.0フルスピードをI2C 2線式シリアルバスインターフェイスに変換 このモジュールはUSBホストコネクタに直接差し込まれ、基板のパッドはUSBコネクタの電気コンタクトとの電気コンタクトを構成 I2Cインターフェイスの作動電圧: +3.3 V 入力 / 出力ピンの許容電圧: 5 V分類ブレークアウト モジュールRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーUSB 充電 検出, USB2.0 to I2C コンバータ 4コントロール バスライン付
ストリップドアーシート フラット静電透明2t×300×30M巻
スワロン¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷用途間仕切りトラスコ品番100-7957材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300厚さ(mm)2.0質量(kg)24色透明長さ(m)30
フラット静電透明2t-100-24M巻
スワロン¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。用途室内用間仕切りトラスコ品番100-9464材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)100厚さ(mm)2.0質量(kg)6色透明長さ(m)24
ストリップドアーシート フラット静電透明2t×200×30M巻
スワロン¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷用途間仕切りトラスコ品番100-7874材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)200厚さ(mm)2.0質量(kg)17色透明長さ(m)30
スマートバンド工具(グリップ)19/20
土井製作所¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷スマートタイ、スマートバンド兼用工具です。用途スマートタイとバンド幅19mmのスマートバンド両サイズ兼用工具です。 締付け・切断を簡単に行えます。寸法(mm)370×285×55質量(kg)0.75適合ベルト幅(mm)19
スティール製足台
Aria(アリア)¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷スチール製の足台。6段階の高さ調整が可能です。高さ(mm)120・150・177・197・215・235(6段階)質量(g)約570寸法(幅W×奥行D)(mm)257×98折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×140×20
ストリップドアーシート フラット静電透明2t×200×12M巻
スワロン(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。用途間仕切りトラスコ品番100-7849材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)200厚さ(mm)2.0質量(kg)7色透明長さ(m)12
フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズ
LABTAS+(ラボタス)¥12,980税込¥14,2781箱(10ラック×96本)9日以内出荷から13日以内出荷LABTAS+フィルターチップに使用されるチップは、ノーマルチップと同じ管理体制による生産がされております。フィルターチップに採用するフィルターは、厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いて製造しており、安定した性能を保持して、エアゾルなどによるコンタミネーションを防ぎます。その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレン色クリアオートクレーブの可否ラック可能/フィルターチップ不可
ドゥーン (高密度長繊維不織布)防草シート
田中¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷公共事業に実績を持つ業務用商品です。チガヤ等(イネ科)貫通力が高い強雑草の突き抜けを抑制する貫入抵抗が強い高機能防草シートです。シート表面は平滑で土埃や飛来種が風で飛ばされやすく、特に平坦部でのシート表面の雑草活着を抑制します。軽量(約10kg /巻 FT-200G 幅1.0m)のため、施工現場での持ち運びが容易です。ハサミ、カッターでの切断が容易、また厚さ0.5mm/0.65mmで折り曲げも容易であるため、構造物との取り合い部において接着処理などの施工性に優れています。材質はポリエステル100%で耐熱温度が高く、アスファルト舗装工事との併用も可能です。また、難燃性のためタバコ等のポイ捨てで燃えることはありません。用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
Dy-SOFT
大電¥149,800~税込¥164,780~1巻(10m)ほか10日以内出荷から14日以内出荷・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性 ・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可 ・マルチ認証 E、UL、cUL、CEマーキング用途機器用電線種別より線規格E、UL、cUL、CEマーキング定格電圧(V)600許容温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
端子ストリップ 90極 1.27mm 2列
SAMTEC¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●シリーズ:YFT●ピッチ:1.27mm●極数:90●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-2033アズワン品番65-7635-62
バッグフィルター
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥3,698~税込¥4,068~1セット(3枚)当日出荷エア式循環式タンク清掃ろ過クリーナのバッグフィルターです。ステンレスフィルターの清掃時間の短縮が出来ます。用途切削液のタンク清掃時間の短縮に。材質合成繊維色白






















![”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具 HCL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016725-230407-02.jpg)