カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • バイク部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 電動工具(6)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 住設機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft-200」の検索結果

関連キーワード
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハッコーDIPLINER FT-200 HAKKO(白光)

    ハッコーDIPLINER FT-200

    HAKKO(白光)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-8064
  • メイト FT-200シリーズ マホガニー合板 関兼常

    メイト FT-200シリーズ マホガニー合板

    関兼常
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    材質【刃】ステンレス鋼【柄】木材全長(mm)120質量(g)96
  • メイト FT200シリーズ ココボロウッド 関兼常

    メイト FT200シリーズ ココボロウッド

    関兼常
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    ハンドルにナチュラルテイストな木材(合板)を使用 ナイフメーカーで評判の高いIC-CUT社製のギザ刃ブレードは切れ味抜群
    全長(mm)118質量(g)90品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)IC-CUT社製、440ステンレス(ギザ刃)
  • メイト FT200シリーズ ワイン合板 関兼常

    メイト FT200シリーズ ワイン合板

    関兼常
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルにナチュラルテイストな木材(合板)を使用 ナイフメーカーで評判の高いIC-CUT社製のギザ刃ブレードは切れ味抜群
    全長(mm)118質量(g)90品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)IC-CUT社製、440ステンレス(ギザ刃)
  • 台所 一般換気扇 高須産業

    台所 一般換気扇

    高須産業
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製定格電圧(V)100適合場所台所電源コード(m)0.7ファンプロペラファン
  • 高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D グーリング

    高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
    用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
  • 平ワッシャー(厚座金) ナベヤ

    平ワッシャー(厚座金)

    ナベヤ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス中華ヘラ 陳枝記

    ステンレス中華ヘラ

    陳枝記(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
  • USB-I2C変換モジュール マルツエレック

    USB-I2C変換モジュール

    マルツエレック
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷
    FT200XDを搭載したUSB-I2C変換モジュール基板 MFT200XDは、FTDI社製のFT200XDを搭載したUSB-I2C変換モジュール基板です。超小型面実装タイプのICを、試作・学習レベルで使いやすくするために2.54mmピッチの8ピンDIP-ICサイズに変換した基板モジュールです。基板には、ミニUSBコネクタやICを動作させるために必要な部品が実装されています。USBインターフェースを搭載していないマイコンと接続することで、USBマイコンとして利用することができます。マイコンと基板上のICとの通信は、I2Cインターフェースで行うことができます。電子工作やブレッドボードを用いた電子回路の実験に最適です。
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製フィニッシュハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製フィニッシュハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    大型のステンレス鋼製面付ハンドルです。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)/鏡面研磨
  • 異種管接続 A型 古河電工(古河電気工業)

    異種管接続 A型

    古河電工(古河電気工業)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エフレックスと他の異種管路との接続に使用
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT型

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • フリーテレビング Bullcon

    フリーテレビング

    Bullcon
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    メーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも視聴可能にする製品です。このFreeTVingがあれば走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめます。
    用途走行中のテレビやDVDの視聴が可能になります
  • オイルタンク ノーリツ

    オイルタンク

    ノーリツ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • FT型ストッパー ダイケン

    FT型ストッパー

    ダイケン
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    レールの任意の位置に取り付けできます。
    用途車止めとして。材質スチール質量(kg)0.2寸法F(mm)14寸法E(mm)50板厚(mm)3.0
  • ”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具 HCL

    ”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具

    HCL
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    HCL fastene社製のケーブルタイ「Smart Tie、Smart Band」の締付・切断専用工具です。
    用途HCL fastener社製 ケーブルタイの締付・切断に。材質ステンレス、合成樹脂
  • 30Φ 照光スイッチ トランス式 突形 マルヤス電業

    30Φ 照光スイッチ トランス式 突形

    マルヤス電業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状突形(金属リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
  • フラットケージ FT IKO(日本トムソン)

    フラットケージ FT

    IKO(日本トムソン)
    93,980税込103,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプFT外輪タイプフラット
  • スマートバンド工具(グリップ)19/20 土井製作所

    スマートバンド工具(グリップ)19/20

    土井製作所
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    スマートタイ、スマートバンド兼用工具です。
    用途スマートタイとバンド幅19mmのスマートバンド両サイズ兼用工具です。 締付け・切断を簡単に行えます。寸法(mm)370×285×55質量(kg)0.75適合ベルト幅(mm)19
  • スティール製足台 Aria(アリア)

    スティール製足台

    Aria(アリア)
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    スチール製の足台。6段階の高さ調整が可能です。
    高さ(mm)120・150・177・197・215・235(6段階)質量(g)約570寸法(幅W×奥行D)(mm)257×98折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×140×20
  • シュート HAKKO(白光)

    シュート

    HAKKO(白光)
    249税込274
    1個
    13日以内出荷
  • ローラー HAKKO(白光)

    ローラー

    HAKKO(白光)
    189税込208
    1個
    13日以内出荷
  • 偏芯軸 HAKKO(白光)

    偏芯軸

    HAKKO(白光)
    169税込186
    1個
    13日以内出荷
  • 押えバネ HAKKO(白光)

    押えバネ

    HAKKO(白光)
    189税込208
    1個
    13日以内出荷
  • スペーサー HAKKO(白光)

    スペーサー

    HAKKO(白光)
    23税込25
    1個
    13日以内出荷
  • ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ)

    ルーチ・リミット フレックス

    Luci(ルーチ)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)67/1012mm
  • Dy-SOFT 大電

    Dy-SOFT

    大電
    149,800税込164,780
    1巻(10m)ほか
    10日以内出荷から14日以内出荷
    ・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性 ・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可 ・マルチ認証 E、UL、cUL、CEマーキング
    用途機器用電線種別より線規格E、UL、cUL、CEマーキング定格電圧(V)600許容温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッグフィルター AQUASYSTEM(アクアシステム)

    バッグフィルター

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    3,698税込4,068
    1セット(3枚)
    当日出荷
    エア式循環式タンク清掃ろ過クリーナのバッグフィルターです。ステンレスフィルターの清掃時間の短縮が出来ます。
    用途切削液のタンク清掃時間の短縮に。材質合成繊維
  • 25Φ 照光スイッチ トランス式 突形 マルヤス電業

    25Φ 照光スイッチ トランス式 突形

    マルヤス電業
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状突形(金属リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
  • 22Φ 照光スイッチ トランス式 突形 マルヤス電業

    22Φ 照光スイッチ トランス式 突形

    マルヤス電業
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状突形(金属リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION(27件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • Tryfitチェア くろがね工作所

    Tryfitチェア

    くろがね工作所
    52,980税込58,278
    1脚
    31日以内出荷
    シンクロ+体重感知、直感的な操作。オフィスチェアのニュースタンダードシリーズ
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • チャックキー マキタ

    チャックキー

    マキタ(5件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合6304A、HR161D・HR162D・HR200D・HR2021・HR1830F/FT・HR2432・HR2441・HR2440/F・HR2450/F・HR3000C(HR2411・HR2413・HR2421・HR2430・HR2410・HR2420・HR2510)
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハンズフリー・プローブシステム sensepeek

    ハンズフリー・プローブシステム

    sensepeek
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)0.5
  • ドリルチャックアッセンスライド マキタ

    ドリルチャックアッセンスライド

    マキタ(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合機種HR2230、HR2300、HR2460/F、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2470F、HR162D、HR202D、HR242D、HR261D、HR262D、HR1830F、HR2432、HR2811F、(HR2021、HR161D、HR200D、HR1830FT、HR2411、HR2413、HR2421、HR2430、HR2441、HR2440/F、HR2450/F、HR3000C)