ドゥーン (高密度長繊維不織布)防草シート

ドゥーン (高密度長繊維不織布)防草シート - 田中ドゥーン (高密度長繊維不織布)防草シート - 田中

公共事業に実績を持つ業務用商品です。チガヤ等(イネ科)貫通力が高い強雑草の突き抜けを抑制する貫入抵抗が強い高機能防草シートです。
シート表面は平滑で土埃や飛来種が風で飛ばされやすく、特に平坦部でのシート表面の雑草活着を抑制します。
軽量(約10kg /巻 FT-200G 幅1.0m)のため、施工現場での持ち運びが容易です。
ハサミ、カッターでの切断が容易、また厚さ0.5mm/0.65mmで折り曲げも容易であるため、構造物との取り合い部において接着処理などの施工性に優れています。
材質はポリエステル100%で耐熱温度が高く、アスファルト舗装工事との併用も可能です。
また、難燃性のためタバコ等のポイ捨てで燃えることはありません。

用途
土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
内容量
1本
関連資料:(0.51MB)
注意
※各数値は測定値であり保証値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(m)
伸び(%)
遮光率(%)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82041271FT-260G0.6530(縦/横)40.7/50.299.92
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82041325FT-260G0.6530(縦/横)40.7/50.299.91
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82041350FT-200G0.550(縦/横)27.3/21.899.492
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82041377FT-200G0.550(縦/横)27.3/21.899.491
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする