カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft-2s」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェックバルブ C/CFシリーズ IBS

    チェックバルブ C/CFシリーズ

    IBS(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
    使用圧力範囲(MPa)真空~4.9タイプ汎用型ポート数2耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
  • 支給明細書窓付封筒シール付 オービックビジネスコンサルタント

    支給明細書窓付封筒シール付

    オービックビジネスコンサルタント
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    201004新労基本法対応サプライ。
    テープシール付窓枠あり
  • 固定テープ ヤガミ

    固定テープ

    ヤガミ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ヒーターをパイプやタンクなどに固定させるために用います。トレース部にしっかりと密着させると熱伝導が効果的に行えます。
  • カートリッジ式インラインフィルター コクゴ

    カートリッジ式インラインフィルター

    コクゴ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。
    用途オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5~6.5mmを繋げられます。使用温度:0~+80℃。耐圧:600kPa。サイズ:20×60Lmm材質ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE)形状1/8チューブ内径(Φmm)3~4
  • チューブラ鎌錠 間仕切錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 間仕切錠

    アトムリビンテック
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金
  • Dy-SOFT 大電

    Dy-SOFT

    大電
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    10日以内出荷から14日以内出荷
    ・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性 ・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可 ・マルチ認証 E、UL、cUL、CEマーキング
    用途機器用電線種別より線規格E、UL、cUL、CEマーキング定格電圧(V)600許容温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10FT.18S2シリーズ レンタル KNF

    【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10FT.18S2シリーズ レンタル

    KNF
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    自己キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
    仕様SIMDOS FEM1.10寸法(mm)145×93×134質量(g)900電源(V)AC100~240(50/60Hz)再現性±1%最大揚程(m)吸引:3、吐出:60保護等級IP65流量(mL/min)1~100材質(接液部)(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ)PTFE/PTFEコーティング/FFKM流量精度±2%接続径(Φmm)吸・排気:内径4、外径6サービス分類レンタル
  • EPSON純正 メンテナンスボックス PXMB9 EPSON

    EPSON純正 メンテナンスボックス PXMB9

    EPSON(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    適合機種EW-M873T、EW-M873TR、EW-M973A3T、PX-M6010F、PX-M6011F、PX-M6711FT、PX-M6712FT、PX-M791FT、PX-S6010、PX-S6710T、SL-D550S、SL-D5RC1、SL-D5RC2種別純正品適合機種メーカーEPSON
  • QX-S408FT 100Mx8p レイヤ2ノンインテリジェントスイッチ NEC

    QX-S408FT 100Mx8p レイヤ2ノンインテリジェントスイッチ

    NEC
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    10/100BASE-TXポートを8ポート装備したノンインテリジェントスイッチです。小型、ファンレスで、島HUBやフロアスイッチとしてお使いいただけます。50℃対応、ループ検出機能、ポートアイソレート機能、EEE機能等を搭載。
    ポート数8接続方式10/100BASE-TX仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ファンなし
  • QX-S416FT 100Mx16p レイヤ2ノンインテリジェントスイッチ NEC

    QX-S416FT 100Mx16p レイヤ2ノンインテリジェントスイッチ

    NEC
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷
    10/100BASE-TXポートを16ポート装備したノンインテリジェントスイッチです。小型、ファンレスで、島HUBやフロアスイッチとしてお使いいただけます。50℃対応、ループ検出機能、ポートアイソレート機能、EEE機能等を搭載。
    ポート数16接続方式10/100BASE-TX仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、マグネット標準添付ファンなしマグネットあり
  • SMDルーム モノタロウ

    SMDルーム

    モノタロウ(36件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
    用途ルーム球電圧(V)12付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)タイプT10口金その他販売区分業務用
  • 着用快適ツナギ服 東洋リントフリー

    着用快適ツナギ服

    東洋リントフリー(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。今までの防塵服のように熱がこもりません。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。
    用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
  • SMDルーム DELTA(デルタ)

    SMDルーム

    DELTA(デルタ)(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
    用途ルーム球電圧(V)12
  • 折りたたみ式風速計 カスタム

    折りたたみ式風速計

    カスタム(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。
    付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書トラスコ品番213-6481測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50質量(g)約90電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個ベアリングサファイアの軸受ベアリング精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1表示3.5桁LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47風速測定範囲(m/s)1.1~20.0検知方式ベーン式アズワン品番8-5628-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • QX-SFT-PW レイヤ2ベーシックPoEスイッチ NEC

    QX-SFT-PW レイヤ2ベーシックPoEスイッチ

    NEC
    97,980税込107,778
    1台
    翌日出荷
    10/100BASE-TXポート(PoE+給電ポート)と10/100/1000BASE-Tを2ポート(独立ポート)装備したベーシックスイッチです。小型でVLANやQoSにも対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。ファンレスで、ループ検出、EEE機能、IPアドレス付加可能、TELNET/TFTP/Pingに対応しています。
    接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-Tファンなしマグネットあり
  • 耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐熱ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    用途外径ねじ切りホルダ寸法B(mm)20
  • トランシーバー イヤホンマイク セット (オープンエアータイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie® インカム 無線機 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用 ウェッジ

    トランシーバー イヤホンマイク セット (オープンエアータイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie®; インカム 無線機 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用

    ウェッジ
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    1.特定小電力トランシーバー。 2.オリジナルイヤホンマイク(オープンエアー型)のセットです。 。 1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.。 国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等。 FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間。 BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。。 2.イヤホンマイク WED-EPM-SLO。 耳掛けのついていない、オープンエアータイプです。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」
    質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
  • トランシーバー イヤホンマイク セット (耳掛けタイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用 ウェッジ

    トランシーバー イヤホンマイク セット (耳掛けタイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用

    ウェッジ
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    1.特定小電力トランシーバー。 2.オリジナルイヤホンマイク(耳掛け有りタイプ)のセットです。 。 1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.。 国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等。 FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間。 BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。。 ・イヤホンマイク WED-EPM-SLE。 耳掛けつきタイプで、安定感のある装着ができます。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」
    質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
  • PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM 輸入車オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
    形状リプレース
  • 防塵ツナギ服 FT192C 東洋リントフリー

    防塵ツナギ服 FT192C

    東洋リントフリー
    8,798税込9,678
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クリーンルーム用ウエア。接触冷涼感のあるクールフリーデ生地を採用していますので、快適です。通気性・吸汗性・防透性に優れています。
    使用環境クラス10000
  • デジタル風速計(風車式)(SDスロットル搭載) マザーツール

    デジタル風速計(風車式)(SDスロットル搭載)

    マザーツール
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
    測定範囲0.4~30.0m/s、1.4~126.0Km/h、0.9~78.3mph、0.8~68.0knot、79~6890ft/min付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mph)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)センサー風速/ベーン式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売)分解能0.1m/s、0.1km/h、0.1mph、0.1knot、1ft/min外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力レンジm/s、Km/h、mph、knot、ft/min使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
  • マルチ環境測定器(SDスロットル搭載) マザーツール

    マルチ環境測定器(SDスロットル搭載)

    マザーツール
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
    測定範囲(風速計)0.4~25.0m/s、14~90.0Km/h、0.9~55.9mile/h、0.8~48.6knot、80~4930ft/min(照度計)0~20000Lux、0~1860Ft-cd(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対k/Jタイプ))k熱電対-50~1300 ℃、J熱電対-50~1300 ℃(湿度計)10~95%R.H.分解能(風速計)0.1m/s、0.1km/h、0.1mile/h、0.1knot、1ft/min(照度計)1Lux、0.1ft-cd(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対k/J)タイプ)0.1℃(湿度計)0.1RH精度(風速計)±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mile/h)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)(照度計)±(0.5%rdg + 8dgt)(温度(サーミスタ))±0.8 ℃(温度(熱電対k/J)タイプ)±(0.4%rdg+0.8℃)(湿度計)<70%RH:±3%、≧70%RH:±3rdg±1%RHデータ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~40℃、湿度10~85%RH(ただし結露のなきこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)付属品SDカード(1G)・プローブ(EM-901P)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
  • 3D振動計 アミッタリ

    3D振動計

    アミッタリ
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品本体、プローブ(円錐、球形)、キャリーケース、磁気吸着シート、圧電式センサー、取扱説明書寸法(mm)140×70×30測定範囲(変位) 0.001~4.000mm EQP-P/0.04~160.0mil(速度) 0.01~400.0/m/s true RMS/0.000~16.00 inch/s(加速度) 0.1~400.0 m/s2 EQP/0.3~1312ft/s2 /0.0~40g質量(g)130(電池を含まない)電源単3電池 × 4本アナログ出力AC出力、0~2.0V精度(%)±5+2桁周波数範囲(変位) 10Hz~1kHz(速度) 10Hz~1kHz(加速度) 10Hz~10kHz使用環境温度(℃)0~50振動(センサー)3軸、電圧式加速度センサー/(軸方向)X、Y、Zのいずれか1軸またはXYZの3軸使用環境湿度(%)95以下
  • 無双トリマーブレード L-400 三陽金属(ERBA)

    無双トリマーブレード L-400

    三陽金属(ERBA)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心。通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。22. 0°~180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍。草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止。スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。
    適合【刈払機】■やまびこ(共立)●Φ25●ATB255・ATR251GL・FNE243・FNRE24B・RNA230●RM230/251/341/Y341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253●RM/C260/C315/C360/CB253N/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150●RME2221/2300/2300V/2320/2600/2600V/2600B15/2620/2640/3000/3150/3600●SBE26U/260UT・SRM200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360●SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・●SRE265G/265UG/315/360●SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2600/2625/2650/●2720/2730/3000/3150/3600/2610●RMA2410/2610/3150・RMS2320/2620●SRC260/315/360/B253N・SREY26G/242/2310・SMEY26●●■やまびこ(新ダイワ)●Φ24 ●R250/251/RM270・PK35F/260●Φ25 ●RA1023/1026・RM1025/1027/2130・RK1121/2023/2026/2030/SSR2201/2601●●■ハスクバーナ―・ゼノア ●Φ24●BC222/260D・BK265F/346FT2P・RC225/266FW●BCZ235/245/265/275/315・BKZ275/315・TRZ235/265・BK3420S●●■マキタ●Φ24 ●EM252R・MBC230DW●Φ25 ●EM281・MEM263/301/302/303●●■新宮商行●Φ24●A1526/4025/0526/0526H・SX-2/-3●KB2400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230・KH2350・●カルサ―256H/260/260H●M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H●R2250/2550/2550H・●S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615●Φ25●S2250/2810HM/2820/3220・RF25H・KH2610/2620/3420/3420H・M2610/2620/2630●NX-2300/2600●●■丸山製作所 ●Φ24●LBC264UTDX●BC20C・BK20/26R・JC20S/26DX/26DXL・JCS26DX●MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2304M/2305M●MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030●MBC235/255/265/266/275●MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230●BC203/233/26/263/303・BCS234/264/254/264/303・BCW233質量(g)1610サイズ(mm)715×103×85
  • 振動計 アミッタリ

    振動計

    アミッタリ
    64,980税込71,478
    1式
    4日以内出荷
    付属品本体/マグネット式ベース/プローブ(円錐形)/プローブ(球形)/圧電センサー/キャリーケース/取扱説明書測定範囲0.1-400.0m/s2 (peak) 0.3-1312ft/s2/0.0-40g(加速度/Acceleration)、0.001-4.000mm (peak-to-peak) 0.04-160.0mil(変位/Displacement)、0.01-400.0mm/秒 (RMS) 0.000-16.00inch/秒(速度/Velocity)サイズ・本体サイズ:140×70×30mm ・質量:130g(電池含まず)出力(アナログ)AC出力:0~2.0V peak(負荷抵抗10kΩ以上)電源単3電池 x 4本精度±5% ±2 digitsセンサーエネルギー変換器:圧電式加速度センサー周波数範囲10Hz~10kHz(加速度/Acceleration)、10Hz~1kHz(変位/Displacement)、10Hz~1kHz(速度/Velocity)動作環境・温度:0~50℃ ・湿度:95%RH以下
  • デジタル一眼レフカメラ K-1 MarkⅡ ボディ PENTAX(ペンタックス)

    デジタル一眼レフカメラ K-1 MarkⅡ ボディ

    PENTAX(ペンタックス)
    229,800税込252,780
    1台
    欠品中
    PENTAX K-1の開発思想を継承し、より完成度を高めた「K-1 Mark II」 最高ISO 819200のゆとりが生む高画質と撮影領域の拡大、高画質と超高感度性能を実現「アクセラレーターユニット」を新たに搭載。 光を余さずとらえる、35ミリフルサイズイメージセンサーを採用。
    有効画素数約3640万撮像素子原色フィルター/CMOS、サイズ:35.9mm×24.0mm質量(g)約925(本体のみ)、約1010(バッテリー、SDカードを含む)仕様広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス、フレキシブルチルト式付属品ストラップO-ST162、MEファインダーキャップ、充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P、充電器D-BC90P、ACコード、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW171、アイカップFT、ホットシューカバーFK、シンクロソケット2Pキャップ、ボディマウントキャップKII 、バッテリーグリップ接点カバー、三角環M・キズ防止カバーM型式TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)110×136.5×85.5 (突起部を除く)記録媒体SD、SDHC、SD×Cメモリーカード(SDHC、SD×CメモリーカードはUHS-I規格に対応)総画素数約3677万使用電池充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P液晶モニターTFTカラーLCD、3.2型使用レンズKAF4、KAF3、KAF2(パワーズーム対応)、KAF、KAマウントレンズ表示ドット数約103.7万アスペクト比3:2レンズマウントペンタックスバヨネットKAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付き)
  • ホーネット250/CB400SF アルミ削り出しカスタムレバーセット MAD MAX(マッドマックス)

    ホーネット250/CB400SF アルミ削り出しカスタムレバーセット

    MAD MAX(マッドマックス)
    6,398税込7,038
    1セット
    4日以内出荷
    愛車のドレスアップに是非どうぞ!
    主な適合車種AX-1 NX250J/K/R/R3(87-89)、GB250 クラブマン H/J/L/P/S/V(87-97)、MVX250F D(83)、VT250F/SPエディション FG/FG-YA/F2H(86-88)、VTR250 W/W2/Y(98-99)、VTZ250 H/H-2/J/K(87-92)、ジェイド/S FM/2/FN-3/FP/FP-2(91-92)、スパーダ VT250J(88-91)、ゼルビス VT250FN/FN-2(91-97)、ホーネット CB250FT/V/X/FV/FX(96-99)、マグナ250/S VT250CR/CT/CV/CX/C1(94-97/96-00)、CB-1/TYPE2 CB400FK/2FL/2/FM/2(89-91)、CB400Four V/-2/W/W-2(97-98)、CB400SF/BS/BR R/S/T/V/NC/W(92-98)、CB400SF ハイパーVTEC スペック2-3(02-04)、CB400SS SS2(01-05)、CBR400F/エンデュランス/F3 FF/F2F/F2E-YA(85-87)、シャドウ・シャドウスラッシャー NV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X(-00/00-04)、ブロス NT400J/K/K2/L/L2(88-90)、ホーネット600 CB600Fw/Fx(98-99)、CB750 F2N/N-2/T/T2/1(92-95)、CBR750 スーパーエアロ FH/FJ(87-)、シャドウ750/シャドウスラッシャー NV750C2V/C2W/C2X(97-00)、マグナ750 VF750CR/CS/CDS(93-95)
  • 無双トリマーブレード L-310 三陽金属(ERBA)

    無双トリマーブレード L-310

    三陽金属(ERBA)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心。通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。22. 0°~180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍。草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止。スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。
    適合【刈払機】■やまびこ(共立)●Φ25●ATB255・ATR251GL・FNE243・FNRE24B・RNA230●RM230/251/341/Y341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253●RM/C260/C315/C360/CB253N/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150●RME2221/2300/2300V/2320/2600/2600V/2600B15/2620/2640/3000/3150/3600●SBE26U/260UT・SRM200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360●SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・●SRE265G/265UG/315/360●SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2600/2625/2650/●2720/2730/3000/3150/3600/2610●RMA2410/2610/3150・RMS2320/2620●SRC260/315/360/B253N・SREY26G/242/2310・SMEY26●●■やまびこ(新ダイワ)●Φ24 ●R250/251/RM270・PK35F/260●Φ25 ●RA1023/1026・RM1025/1027/2130・RK1121/2023/2026/2030/SSR2201/2601●●■ハスクバーナ―・ゼノア ●Φ24●BC222/260D・BK265F/346FT2P・RC225/266FW●BCZ235/245/265/275/315・BKZ275/315・TRZ235/265・BK3420S●●■マキタ●Φ24 ●EM252R・MBC230DW●Φ25 ●EM281・MEM263/301/302/303●●■新宮商行●Φ24●A1526/4025/0526/0526H・SX-2/-3●KB2400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230・KH2350・●カルサ―256H/260/260H●M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H●R2250/2550/2550H・●S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615●Φ25●S2250/2810HM/2820/3220・RF25H・KH2610/2620/3420/3420H・M2610/2620/2630●NX-2300/2600●●■丸山製作所 ●Φ24●LBC264UTDX●BC20C・BK20/26R・JC20S/26DX/26DXL・JCS26DX●MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2304M/2305M●MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030●MBC235/255/265/266/275●MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230●BC203/233/26/263/303・BCS234/264/254/264/303・BCW233質量(g)1460サイズ(mm)625×103×85
  • ダーインスレイヴ オーバーブレイズ ヴァルケイン

    ダーインスレイヴ オーバーブレイズ

    ヴァルケイン
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたミドルハイエンドモデル登場!。【6’2ML-HS】シリーズの中で最もパワーを持たせスプーニングからプラグまで高次元での操作を可能とした6'2ML-HS。操作性重視のハードテイストなテーパーデザインに絶妙な粘りを生み出す6'2ftレングスは様々なシチュエーションで活躍する操作系オールマイティモデル。【6’1L-S】繊細なスプーニングに不可欠な軽快な操作性と瞬間的なバイトへの追従を探求した6'1L-S。低伸度ラインとも抜群に相性が良いシャープなライトアクションが生み出すブランク設計は素早いサーチを可能とし、より確実なパターン化へと導く。【6’1UL-M】ロッド全体が美しい弧を描く芯のあるしなやかさが特徴の6'1UL-M。しなやかさの中に絶妙に織り交ぜた反発力がマイクロルアー操作時に発生しやすい高速バイトを吸い付けるようにフックアップに持ち込み、安定したキャスタビリティを生み出す。【6’2ML-F】ハードティップ×スローテーパーデザインの6’2ML-HSに対し、より操作性重視の先調子アクションに仕上げた6’2ML-F。高弾性カーボンによりベリー~バットにパワーを持たせながら柔軟なティップが驚くほどオートマチックなフッキングを実現。
    その他【ガイド】8個全長6'2"(ft)全長(m)1.88継数(本)2
  • 23 Empinado 91S+ Rev.2 TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)

    23 Empinado 91S+ Rev.2

    TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    磯ヒラケ?ームに新たな革命を。Empinado91S+(エンピナード)はTRANSCENDENCEの技術を集結して作られた「対磯ヒラスズキ」用専用ロッドです。磯ヒラゲームのシチュエーションに応じて10.8ftのレングスを専用設計とし、9.1ftにレングスが可変する2in1システムを採用。新しくなったエンピナードはよりタフなロックショアゲームに安心を与える設計となっております。Empinado91S+Rev.2は従来のエンピナードに比べて破断強度が40%向上しました。それを可能にしたのがカーボン素材の見直しでした。今までは風をきるためにバットセクションを硬く、曲がらないように設計していましたが、今回はより強くするために曲がる強さを求めました。風速15m/sを超える強い風の中でもしっかりと投げ込むことができ、。より大型のヒラスズキや青物とのファイトを楽にすることができる柔軟さを体現しました。不安定な足場での釣りが強いられるロックショアフィッシングにおいて。より安全に安心に釣りが楽しめるように改良したのが今回のEmpinado91S+Rev2となります。ヒラスズキゲームを楽しむために必要とされたのがロッドの携行性です。マルチピースロッドにすることによってロッドをバッグや体に装着することができ、両手を空けた状態で釣り場へエントリーすることができます。これは沖磯へのアクセスへも両手で泳いでエントリーが可能であるため、圧倒的な遊泳力と安全マージンが広がります。
    仕様PE:#1.2-#3全長9.1ft質量(g)キャスト:12-56、ロッド:212備考チタンガイド、SiCガイド混合(TKTTG,TKLSG,TKWSG)継数(本)6仕舞(cm)60
  • ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS KNF

    ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS

    KNF
    469,800税込516,780
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    温度(℃)許容液体:+5~80再現性±1%粘度(cSt)許容液体:150材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM流量精度±2%
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付 KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付

    KNF
    480,999税込529,099
    1台
    5日以内出荷から60日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
    校正証明書一般校正
  • AT-BRKT-J22 アライドテレシス

    AT-BRKT-J22

    アライドテレシス
    7,998税込8,798
    1式
    6日以内出荷
    アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
    高さ(mm)筺体:44~46対応機種AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510シリーズ、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230-52GT、AT-x230-52GP、AT-SH510シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH210-16GT、AT-SH210-24GT、9424T、9408LC/SP、9048XL、8724SL V2、8624EL、8424XL、8424TX、8324XL、8316XL、8224SL、8216XL2/SMSC、8216XL2、8016XL、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900MXシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924M V2、AT-GS924M、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS948S V2、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916M V2、AT-GS916M、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS904SX、AT-GS904GT V1、AT-GS902TSX、AT-GS902TLX、AT-GS902T、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/24、AT-GS920/24、FS980Mシリーズ、FS926S、FS926M-PS、FS926M、FS924TX V1、FS917M-PS、FS916TX V1、FS909SX、FS909S-PS、FS909M-PS、FS909GT V1、FS908TL-PS、AT-FS710/16、FS732TX V1、FS724TX V3、FS724TX V1※、FS724TL V2、FS724TL、FS724L、FS716TL V2、FS716TL、FS704FT3、FS704FC3、3024TR V2、3016TR V2、3012TR V2、ARX640S、AR570S、AR560S、AR550S、AR450S、AR415S、AR410S V2、AR410 V2、MC2001B、MC2001A、MC1003LH4、MC1003、MC1002、VX811R、VS812TX、EG1004TXアズワン品番64-3711-60
  • 油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 2シリーズ RS PRO

    油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 2シリーズ

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ライン取り付け油圧流量制御弁、 BSP 1/4 インチ、 210 bar ですRS Pro シリーズのこのライン取り付け油圧流量制御バルブを使用すると、油圧システムの流量を制御したり、遮断したりすることができます。単動バルブとして、一方向の流量制御と反対方向の自由流を実現します。 ニッケルめっき黄銅製のボディを備えたニードル操作バルブは、優れた耐腐食性を備えています。ニトリルゴムシールは、摩耗や石油製品に耐性があり、高温及び低温両方で優れた機能を発揮します。1/4 インチねじに収まり、 -20 . C ~ +100 . C の温度範囲で動作します。最大圧力は 210 bar です。さらに、このバルブは最大 20 リットル / 分の流量に対応できます。 この種類のバルブは、油圧システムの主要コンポーネントです。油圧システムは、食洗機、建設機械、遊園地の乗り物など、幅広い用途で使用されています。特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .ニッケルめっき黄銅ボディ .標準 BSP 1/4 インチねじ .最大流量は 20 L/ 分です .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .最大動作温度は 210 バールです .メーカーシリーズ FT1251/2 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様接続ポートのネジ = BSP 1/4最大流量率 = 20L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 2ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = BSP動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
  • 油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 2シリーズ RS PRO

    油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 2シリーズ

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ライン取り付け油圧流量制御弁、 BSP 1/2 インチ、 210 bar ですRS Pro のこのライン取り付け油圧流量制御バルブを使用して、油圧システムの流量を制御します。単動式バルブで、一方向の流量を制御して遮断し、一方向の流量を自由に流すことができます。 この制御バルブは、ニッケルめっき黄銅製で、腐食に対する最適な保護を実現します。また、石油の流出や摩耗の両方に耐えるニトリルゴムシールを装備しています。流量は最大 50 リットル / 分で、最大動作温度は 210 バールとなっています。 このニードル操作バルブは、 BSP 1/2 インチねじに適合し、油圧システムに不可欠なコンポーネントです。このタイプのシステムは、ローラーコースターや建設機械から食器洗い機まで、あらゆる環境で使用されています。 この製品は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品の一部です。安全性と一貫性を確保するため、厳しい品質管理を受けています。特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .ニッケルめっき黄銅ボディ .ニトリルゴム製シール .標準の BSP 1/2 インチねじ .最大流量は 50 L/ 分です .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .最大動作温度は 210 バールです .メーカーシリーズ FT1251/2 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様接続ポートのネジ = BSP 1/2最大流量率 = 50L/minスレッドサイズ = 1/2インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 2ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = BSP動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ

    KNF
    469,800税込516,780
    1台
    7日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
  • Programmer and Debug module Bridgetek

    Programmer and Debug module

    Bridgetek
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様Micro-MaTchオス-オス10 Wリボンケーブル. UMFTPD2Aプログラム / デバッグモジュール. UMFTPD2Aモジュールは、FT90xシリーズの32ビットマイクロコントローラのプログラミング / デバッグに使用されます。 PCからFT90xチップの1ワイヤプログラム / デバッグポートへのUSB接続を可能にします。. FT4232H USB 2.0高速(480 Mb/s)-4 x UARTコンバータ チャンネルA: シリアルUART I/O 1ワイヤプログラム / デバッグインターフェイス チャンネルB: EFUSEプログラム用MPSSEインターフェイス チャンネルC: 汎用のシリアルUART I/O チャンネルD: 汎用のBit-BangポートGPIO 2 x 5ピン1.27 mmピッチMicro-MaTchソケット 2 x 6ピン2.54 mmピッチスルーホールピンヘッダ USB Micro-Bホストソケットは給電も行う 電源LED x 3RoHS指令(10物質対応)対応