カテゴリ
- 制御機器(58)
- 船舶用品・漁業資材(47)
- メカニカル部品(28)
- 自動車純正部品(13)
- バイク純正部品(12)
- 切削工具(12)
- 電気材料(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 農業機械(7)
- 測定用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 学童・教育用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 厨房用品(4)
- 機構部品(4)
- 清掃用品(4)
- 安全保護具(4)
- 作業工具(4)
- 防犯用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 研磨材(3)
- 物流用品(2)
- 住設機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 家電(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- マルヤス電業(25)
- RS PRO(14)
- ホンダ(12)
- AbuGarcia(アブガルシア)(12)
- MAZDA(マツダ)(11)
- オザック精工(8)
- フジテックス(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- KANA(片山チエン)(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- HAKKO(白光)(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- SAMTEC(6)
- インターコムマリン(6)
- TULALA(ツララ)(6)
- SMC(4)
- 光(4)
- 三菱マテリアル(4)
- ラムマウント(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ft-30」の検索結果

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2FT30
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷サイズ30取付支持形式(F) フランジ形鉛直軸形式(T) 片丸軸接続ポート位置(-) ボディ側面揺動角度(°)(90) 90
マイクロファイバータオル 30枚ボックス入り
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(30枚)当日出荷マイクロファイバーのクロスが30枚箱に入ったお買い得商品。1枚ずつ上から取り出しやすいタイプ。用途工場機械・機器のメンテナンスに。洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。ビルメンテナンスの掃除用具に。材質ポリエステル質量(g)10シートサイズ(mm)300×200×3生地の種類マイクロファイバー
オールタイム カウンタークロス 厚口
東京メディカル(11件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(60枚)当日出荷高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。用途カウンター、厨房周辺などの清掃に。仕様食品衛生法適合品材質レーヨン不織布厚さ(mm)約0.66質量(kg)1シートサイズ(mm)350×610
換気扇
高須産業(17件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ用途台所用・一般用仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付質量(kg)2.5タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7開口寸法(mm)350×350消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5シャッター連動式騒音値(dB)(50/60Hz)41/40風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
レスキューハンマー
Meltec(大自工業)¥1,798税込¥1,9781本欠品中ゲリラ豪雨・事故等、緊急時の脱出に役立ちます。JIS規格相当品です。材質本体:GFRナイロン ハンマー部:タングステン カッター部:炭素工具鋼質量(g)80寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約80×225×40
耐熱・耐火チューブ
ツツミ工業¥1,930~税込¥2,123~1本当日出荷から3日以内出荷外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。仕様【融点】グラスファイバー:非融解材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム推奨雰囲気温度(℃)-70~260
転写フィルム
ノーブランド¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷から9日以内出荷透明フィルムで位置決めが簡易用途基材の切文字等台紙より転写する際に色透明長さ(m)10厚さ(μm)65伸び(%)100以上粘着力(g/25mm)200
京セラ製タブレット用保護フィルム
京セラ¥2,188税込¥2,4071台翌日出荷ブルーライトカット(約20%カット)、抗菌、反射・チラつき防止、指紋付着防止機能を備えた、純正保護フィルム。(付属品:ウェットシート x1、ドライシート x1、クリーニングテープ x1)
フィットテストアダプター FT-301
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781箱(10個)当日出荷定量フィットテスト装置と取換え式防じんマスク、防毒マスクの接続に使用するアダプターです用途定量フィットテストにセット内容吸気弁付き適合本体3M面体(3000シリーズ)・HF-50シリーズ・1200・3000/5744J-RS2幅(mm)10縦(mm)50横(mm)50入数10個
カウンタークロスオールタイム 厚口60枚入
東京メディカル¥2,398税込¥2,6381箱(60枚)当日出荷高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。用途カウンター、厨房周辺などの清掃。トラスコ品番380-8866材質レーヨンPET不織布色グリーン入数(枚)60/箱シートサイズ(mm)350×610繰り返し・詰め替え対応
歯科用フェイスカバー 100枚入
プロシェア(ナビス/アズワン)¥1,840税込¥2,0241袋(100枚)当日出荷肌触りの良い、ディスポタイプのフェイスカバー施術時の水しぶき等が顔に付着することを防ぎます。鼻筋にあわせた切れ込みがあり、顔に合わせやすくなっています。材質表面(吸水面)/レーヨン・ポリエステル、裏面(防水面)/PE(ポリエチレン)寸法(mm)300×300穴径(Φmm)100アズワン品番7-7480-01
吸音カラー硬質フェルトボード
光(6件のレビュー)¥829~税込¥912~1枚当日出荷から3日以内出荷優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。材質硬質フエルト厚さ(mm)9
ユニフレックス ノンスティックモルド 角型
マルテラート¥4,198税込¥4,6181個欠品中マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃材質シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×40品名・タイプパウンドケーキ型TKG品番9-1099-0301TKG品番(2017)6-0977-0301
カウンタークロス 厚口 35x61cm 60枚入り
東京メディカル¥12,980税込¥14,2781箱(360枚)翌々日出荷高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。 縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。 抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。 繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。トラスコ品番232-1604材質レーヨン不織布色イエロー質量(g)1170シートサイズ(mm)350×610
オイルレスフランジカーボン付ブッシュ
ノーブランド¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルトクリップ付)
未来工業¥2,398~税込¥2,638~1箱(10本)翌日出荷ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。適合サヤフレキ2用
異種管継手 アクアタイプ
古河電工(古河電気工業)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から8日以内出荷エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
ステンレス溶接焼け除去剤 エスピュアSJジェル(低粘度タイプ)
佐々木化学(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個(300g)ほか当日出荷ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。 塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。 毒物・劇物に該当しません。用途ステンレスの溶接焼け取りに仕様常温使用材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤タイプソフト・ジェルタイプ液性水溶性
ステンレスフード付ターボファン
日東工業¥51,980~税込¥57,178~1台翌日出荷高風量・高静圧・低騒音・省エネです。 板金部分は耐食性に優れたステンレスを使用しています。 ファン動作に連動して開くシャッター機能付です。 オプションのフィルター(SFT-F17・30)を取り付けることでIP性能がIP45からIP55に向上します。 屋内使用時には天井取付可能(屋外使用時は天井取付不可)です。付属品取付ナット、取扱説明書、カバー用L型レンチ仕様屋内・屋外兼用色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP45使用温度(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(2m)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)95以下
ユニフレックス ノンスティックモルド
TKG¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷シリコマート ユニフレックスノンスティックモルド・-60℃から230℃まで対応できます。オーブン、電子レンジ、 冷凍庫に至るまで安全に使用できます。食器洗浄機対応で、洗浄も簡単です。セーフティリングと呼ばれる特殊なリングが型くずれを防 ぎます。 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃材質シリコン品名・タイプパウンドケーキ型
吸音カラー硬質フェルトボードカットタイプ
光¥739税込¥8131個当日出荷付属品石膏ピン6本トラスコ品番107-7436材質本体:ポリエステル、石膏ピン:ステンレス色ホワイト質量(g)114本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)300×300×9
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マノスターゲージ
山本電機製作所¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から23日以内出荷読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)