カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(362)
  • バイク純正部品(253)
  • メカニカル部品(140)
  • 切削工具(117)
  • 制御機器(56)
  • 自動車純正部品(54)
  • 保管用品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 安全用品(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 農業機械(13)
  • 測定用品(12)
  • 電気材料(11)
  • 作業工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • バイク部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 作業服(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 空圧工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 住設機器(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 建築金物(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 医療(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 日用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft-6」の検索結果

1,318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPOT ティピーテープ(セミ用) FT-06 エンジ ストラパック

    SPOT ティピーテープ(セミ用) FT-06 エンジ

    ストラパック
    19,980税込21,978
    1セット(6個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番816-6470
  • 【修理】タッパー(不二空機)FT-6P-1(修理) 修理

    【修理】タッパー(不二空機)FT-6P-1(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類タッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアタッパー(タッピングチャック)(不二空機)FT-6BX-1 T(修理) 修理

    【修理】エアタッパー(タッピングチャック)(不二空機)FT-6BX-1 T(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類エアタッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアタッパー(ドリルチャック)(不二空機)FT-6BX-1 D(修理) 修理

    【修理】エアタッパー(ドリルチャック)(不二空機)FT-6BX-1 D(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類エアタッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】タッパー 後方排気型(不二空機)修理)FT-6BX-1(T)(修理) 修理

    【修理】タッパー 後方排気型(不二空機)修理)FT-6BX-1(T)(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類タッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】タッパー 後方排気型(不二空機)修理)FT-6BX-1(D)(修理) 修理

    【修理】タッパー 後方排気型(不二空機)修理)FT-6BX-1(D)(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類タッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • バルブ コントロール (FT06) MAZDA(マツダ)

    バルブ コントロール (FT06)

    MAZDA(マツダ)
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ オイル (FT06) MAZDA(マツダ)

    パイプ オイル (FT06)

    MAZDA(マツダ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • 浄水器用フィルター交換キット   FT-0006-L00-WL2 ウォーターロジック

    浄水器用フィルター交換キット FT-0006-L00-WL2

    ウォーターロジック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    最高品質の浄水をお楽しみいただくために、UVランプとフィルターは必ず12ヵ月ごとに交換してください。本製品には、U V ランプとフィルターの交換をお知らせする機能があります。
    交換目安12ヵ月ごと
  • (FT06-)ドライブ シャフト(R) MAZDA(マツダ)

    (FT06-)ドライブ シャフト(R)

    MAZDA(マツダ)
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
  • (FT06-)シヤフト(L),ドライブ MAZDA(マツダ)

    (FT06-)シヤフト(L),ドライブ

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • ケース トランスミッション (FT06) MAZDA(マツダ)

    ケース トランスミッション (FT06)

    MAZDA(マツダ)
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R/FT6シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R/FT6シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付け. ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。. 主な特徴 ; クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 ; 内部ギザ歯 ; ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ; ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 ; 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決めする補助として機能材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6シリーズT50R/FT6引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)45
  • 強力マグネットフック ツマミ型 TRUSCO

    強力マグネットフック ツマミ型

    TRUSCO(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。シルバー材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • 着たろうネイビー ホーケン

    着たろうネイビー

    ホーケン(1件のレビュー)
    759税込835
    1着
    当日出荷
    通気性があり、蒸れにくい。撥水性があり、便利な胸、臀部ポケット付。
    用途塗装、掃除、軽作業、埃、汚れが気になる作業など。種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布 紐:ナイロンネイビー機能通気性
  • FT衣類用冷感ミスト リベルタ

    FT衣類用冷感ミスト

    リベルタ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    衣類にひとふきすれば冷感が持続します。アルコールを使用していないので長時間、冷感効果が持続します。アルコールフリーのため、十分な換気のできない密室空間でもお使いいただけます。火を取り扱う現場作業でも使用できるスプレーです。FT6525002の同等品です。
    用途倉庫の入り口などに置き、作業をする前にシャツに吹き掛け暑さ対策に。トラスコ品番706-7270材質水、l-メントール、界面活性剤、安定剤、消臭剤、水酸化カルシウム(ホタテパウダー)、防腐剤、香料容量(mL)1000種類冷却スプレー
  • FFミラー通路 左右用 コミー

    FFミラー通路 左右用

    コミー
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、安全通行できます。
    用途室内専用型式角型材質(ミラー)特殊プラスチック仕様室内専用両面テープ止め左右用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ライトグレー材質PA66/クリーンフェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ)

    フート弁(FTシリーズ)

    KITZ(キッツ)(24件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
    接続方式ねじ込み形使用流体最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)形状ストレート材質(ジスク)NBR
  • ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ

    竹内工業
    109税込120
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NFT 竹内工業

    NFT

    竹内工業
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)ライトグレー
  • モニタッチ専用作画ソフト 発紘電機/富士電機

    モニタッチ専用作画ソフト

    発紘電機/富士電機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    現場に合ったオリジナル画面をパソコンで簡単作成
    適合機種V9/V10作画ソフト
  • フューエルフィルター MICRO(マイクロ)

    フューエルフィルター

    MICRO(マイクロ)(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 部品 トルクスレンチ 京セラ

    部品 トルクスレンチ

    京セラ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途トルクスレンチトラスコ品番209-0848寸法A(mm)35寸法F(mm)T6寸法D(mm)65寸法B(mm)15主な用途トルクスレンチ
  • チェックバルブ C/CFシリーズ IBS

    チェックバルブ C/CFシリーズ

    IBS(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
    使用圧力範囲(MPa)真空~4.9タイプ汎用型ポート数2耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
  • ソフトゴム 日本紐釦貿易

    ソフトゴム

    日本紐釦貿易
    479税込527
    1巻(13m)
    当日出荷
    ソフトタイプの平織ゴム。ゴムに天然ゴムを使用した伸びの良いソフトなゴムテープ。肌の敏感な方や赤ちゃん肌着にも最適です。
    材質(ゴム)天然ゴム、(糸)ポリエステル100%
  • ルアーフィッティング Nordson MEDICAL

    ルアーフィッティング

    Nordson MEDICAL(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷
    VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 接地抵抗計 HIOKI(日置電機)

    接地抵抗計

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
    用途接地抵抗測定仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)電圧許容知:25Vrms質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44測定周波数範囲(Hz)128±2機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下地電圧測定:0~30Vrms保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまでRoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
  • 多目的EVAシート TRUSCO

    多目的EVAシート

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
    用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。材質EVA厚さ(mm)0.8使用温度範囲(℃)-35~602018年トラスコ掲載ページ2 0221
  • FT衣類用冷感ミスト リベルタ

    FT衣類用冷感ミスト

    リベルタ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アルコールフリー/冷感持続処方/日本製です。アルコールを使わず冷感効果が得られる処方の衣類用冷感ミストです。アルコールを使っていないからすぐに揮発せずシュっとひとふきで冷たさが持続するばかりか、衣類が痛みにくく、敏感肌の方も安心して使えます。
    用途倉庫の入り口などに置き、作業をする前にシャツに吹き掛け暑さ対策に。仕様アルコール不使用トラスコ品番535-9298容量(mL)300
  • ルアーフィッティング 三商

    ルアーフィッティング

    三商
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ビニール、シリコン、タイゴン等のフレキシブルなチューブ用。
    材質ポリプロピレン
  • マグネットフック ツマミ型 TRUSCO

    マグネットフック ツマミ型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。2018年トラスコ掲載ページ10 0655材質フェライト磁石、スチール、黒塗装塗装色
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 携帯電話ケースハンズフリー対応 中林製作所

    携帯電話ケースハンズフリー対応

    中林製作所(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    小さくコンパクトな小型携帯電話ケース。チャック付きポケット付で、カードや小物も収納できます。
    材質本体:ナイロン・PP、カラビナ:アルミニウム寸法(mm)約W90×H115×D60質量(g)80
  • ミニフィッティング T型同径 アイシス

    ミニフィッティング T型同径

    アイシス(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプT型同径材質PP(ポリプロピレン)
  • シンプルギフトタッグ/ナチュラル HEADS(ヘッズ)

    シンプルギフトタッグ/ナチュラル

    HEADS(ヘッズ)
    729税込802
    1パック(50枚)
    当日出荷
    フリーハンド風のゆるい曲線がかわいい丸型のギフトタグです。。どんなギフトにもお使いいただける「GIFT FOR YOU」のメッセージ入りのシンプルなデザインとエンボス紙のやさしい風合いは、ナチュラルなラッピングやベビーギフトに特にオススメです。
    材質板紙 177.9g/m2
  • 耐熱・耐火チューブ ツツミ工業

    耐熱・耐火チューブ

    ツツミ工業
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。
    用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。
  • セミフードキャップ(男性用) シーズン[作業服]

    セミフードキャップ(男性用)

    シーズン[作業服](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    同じ工場であっても、セクションによって衛生管理の重要度は異なります。マスクや、衛生手袋の必要が無いセクションにいかがでしょうか 「必要な機能を必要なセクションに」を提案します。
    サイズフリー仕様抗菌、消臭、厚手、制電種類メッシュケープ付混率(%)ポリエステル65、綿35(メッシュ部/ポリエステル100)頭囲(cm)約62生地ツイル性別男性用
  • 落し込み式会所枡用ふた 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    落し込み式会所枡用ふた 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    54,980税込60,478
    1枚
    翌々日出荷
    会所桝用ます蓋、落し込みタイプです。
    仕様ブレ止め付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • 清水用循環水中ポンプ  FTシリーズ 工進

    清水用循環水中ポンプ FTシリーズ

    工進
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途池の循環流水に仕様清水用(循環)付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.5消費電力(W)220寸法(幅W×高さH)(mm)149×275電源コード(m)6連続使用時間24残水位(mm)25運転可能最低水位(mm)100
...