カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(361)
- 保管用品(38)
- 制御機器(37)
- 切削工具(27)
- メカニカル部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 農業機械(13)
- 自動車補修部品(11)
- 電気材料(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 作業工具(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- バイク部品(9)
- 安全用品(9)
- 作業服(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 測定用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 機構部品(5)
- 住設機器(5)
- バッテリー・電装(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 安全標識(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- 研磨材(3)
- 物流用品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MajorCraft(70)
- SHIMANO(シマノ)(65)
- AbuGarcia(アブガルシア)(57)
- テイルウォーク(46)
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- TENRYU(天龍製鋸)(30)
- TULALA(ツララ)(19)
- がまかつ Gamakatsu(17)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- JACKALL(ジャッカル)(12)
- CKD(11)
- オザック精工(10)
- エスコ(9)
- TICT(7)
- KANA(片山チエン)(6)
- TRUSCO(6)
- HAKKO(白光)(6)
- 三菱マテリアル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ft-6」の検索結果

浄水器用フィルター交換キット FT-0006-L00-WL2
ウォーターロジック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷最高品質の浄水をお楽しみいただくために、UVランプとフィルターは必ず12ヵ月ごとに交換してください。本製品には、U V ランプとフィルターの交換をお知らせする機能があります。交換目安12ヵ月ごと
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R/FT6シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)7日以内出荷仕様ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付け. ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。. 主な特徴 ; クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 ; 内部ギザ歯 ; ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ; ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 ; 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決めする補助として機能材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6色黒シリーズT50R/FT6引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)45
強力マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。色シルバー材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ10 0654
FT衣類用冷感ミスト
リベルタ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷衣類にひとふきすれば冷感が持続します。アルコールを使用していないので長時間、冷感効果が持続します。アルコールフリーのため、十分な換気のできない密室空間でもお使いいただけます。火を取り扱う現場作業でも使用できるスプレーです。FT6525002の同等品です。用途倉庫の入り口などに置き、作業をする前にシャツに吹き掛け暑さ対策に。トラスコ品番706-7270材質水、l-メントール、界面活性剤、安定剤、消臭剤、水酸化カルシウム(ホタテパウダー)、防腐剤、香料容量(mL)1000種類冷却スプレー
FFミラー通路 左右用
コミー¥69,980税込¥76,9781台当日出荷正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、安全通行できます。用途室内専用型式角型材質(ミラー)特殊プラスチック仕様室内専用両面テープ止め左右用RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ライトグレー材質PA66/クリーンフェライトRoHS指令(10物質対応)対応
フート弁(FTシリーズ)
KITZ(キッツ)(24件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。接続方式ねじ込み形使用流体水最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)形状ストレート材質(ジスク)NBR
ワンタッチフェライトクランプ
竹内工業¥109税込¥1201個当日出荷から22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ C/CFシリーズ
IBS(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から12日以内出荷シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。使用圧力範囲(MPa)真空~4.9タイプ汎用型ポート数2耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
ソフトゴム
日本紐釦貿易¥479税込¥5271巻(13m)当日出荷ソフトタイプの平織ゴム。ゴムに天然ゴムを使用した伸びの良いソフトなゴムテープ。肌の敏感な方や赤ちゃん肌着にも最適です。色白材質(ゴム)天然ゴム、(糸)ポリエステル100%
ルアーフィッティング
Nordson MEDICAL(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。材質PP(ポリプロピレン)
接地抵抗計
HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。用途接地抵抗測定仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)電圧許容知:25Vrms質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44測定周波数範囲(Hz)128±2機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下地電圧測定:0~30Vrms保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまでRoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
FT衣類用冷感ミスト
リベルタ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アルコールフリー/冷感持続処方/日本製です。アルコールを使わず冷感効果が得られる処方の衣類用冷感ミストです。アルコールを使っていないからすぐに揮発せずシュっとひとふきで冷たさが持続するばかりか、衣類が痛みにくく、敏感肌の方も安心して使えます。用途倉庫の入り口などに置き、作業をする前にシャツに吹き掛け暑さ対策に。仕様アルコール不使用トラスコ品番535-9298容量(mL)300
マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。2018年トラスコ掲載ページ10 0655材質フェライト磁石、スチール、黒塗装塗装色黒
携帯電話ケースハンズフリー対応
中林製作所(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷小さくコンパクトな小型携帯電話ケース。チャック付きポケット付で、カードや小物も収納できます。材質本体:ナイロン・PP、カラビナ:アルミニウム寸法(mm)約W90×H115×D60質量(g)80
シンプルギフトタッグ/ナチュラル
HEADS(ヘッズ)¥729税込¥8021パック(50枚)当日出荷フリーハンド風のゆるい曲線がかわいい丸型のギフトタグです。。どんなギフトにもお使いいただける「GIFT FOR YOU」のメッセージ入りのシンプルなデザインとエンボス紙のやさしい風合いは、ナチュラルなラッピングやベビーギフトに特にオススメです。材質板紙 177.9g/m2![セミフードキャップ(男性用) シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605036-120316-02.jpg)
セミフードキャップ(男性用)
シーズン[作業服](1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷同じ工場であっても、セクションによって衛生管理の重要度は異なります。マスクや、衛生手袋の必要が無いセクションにいかがでしょうか 「必要な機能を必要なセクションに」を提案します。色白サイズフリー仕様抗菌、消臭、厚手、制電種類メッシュケープ付混率(%)ポリエステル65、綿35(メッシュ部/ポリエステル100)頭囲(cm)約62生地ツイル性別男性用
清水用循環水中ポンプ FTシリーズ
工進¥36,980税込¥40,6781台当日出荷24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途池の循環流水に仕様清水用(循環)付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.5消費電力(W)220寸法(幅W×高さH)(mm)149×275電源コード(m)6連続使用時間24残水位(mm)25運転可能最低水位(mm)100
転写フィルム
ノーブランド¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷から9日以内出荷透明フィルムで位置決めが簡易用途基材の切文字等台紙より転写する際に色透明長さ(m)10厚さ(μm)65伸び(%)100以上粘着力(g/25mm)200![セミフードキャップ(男性用) シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605027-120316-02.jpg)
セミフードキャップ(男性用)
シーズン[作業服](5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷どなたにも自然にフィットし、動きやすく、疲れにくい設計です。 長時間の使用にも圧迫感がない、快適作業をサポートします。 後ろにサイズ調整フラップ有り。用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。色白サイズフリー仕様抗菌、消臭、厚手、制電種類フルフード混率(%)ポリエステル65、綿35(メッシュ部/ポリエステル100)頭囲(cm)約62生地ツイル性別男性用
フリーベアテーブル
フリーベアコーポレーション¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から4日以内出荷・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
エコ パッチンバックルベルト
COVER WORK(カバーワーク)(4件のレビュー)¥1,590税込¥1,7491本当日出荷東レのエコ素材を使った、丈夫なワークベルトです。今までのPPベルトに比べて、引き裂き強度30%UP!(メーカー基準値)ベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)1100
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-12 100個入
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7879色イエロー寸法L(mm)20.5寸法L1(mm)12寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-86RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10
フェライトクランプ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から29日以内出荷フェライトコアを使用しています。 ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT) 機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)材質(コア)ソフトフェライト
異種管継手 アクアタイプ
古河電工(古河電気工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から7日以内出荷エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
シャッターワゴン用仕切板セット
ナビス(アズワン)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷用途にあわせてトレー・バスケットをセットして、幅広くご使用いただけます。 セキュリティ性の高いシャッター付きです。材質ABS樹脂
ねじ込み型FC製フート弁
エバラポンプ(荏原製作所)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.69[7]接続JIS管用テーパねじ取扱液清水0~80℃材質(弁体)FC200/ゴム材質(弁座)CAC406材質(弁箱)FC200材質(ストレーナ)SUS304
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7889材質銅(すずメッキ)色イエロー寸法L(mm)26.5寸法L1(mm)18寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-87RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10
...





























![セミフードキャップ(男性用) シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605036-120316-02.jpg)


![セミフードキャップ(男性用) シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39605027-120316-02.jpg)