カテゴリ

  • 作業服(5)
  • 制御機器(2)
  • 防犯用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)

「ft-mb001」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善)水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベストYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
24,900税込27,390
1セット
当日出荷
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。首元と脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。材質ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴムサイズフリー質量(g)ウェア:890胸囲(cm)80~130肩幅(cm)約28着丈(cm)約44
モバイルバッテリー ファーストテクニカルモバイルバッテリーファーストテクニカル
1,798税込1,978
1個
当日出荷
水冷服用、運転プログラム機能付きモバイルバッテリー。運転モード:連続運転、ミドル運転(20秒稼働後60秒停止)、ロング運転(20秒稼働後80秒停止)
用途水冷服用バッテリーとして。水冷服、水冷ウェア、ダイレクトクールなどのバッテリー予備・替えなどに。ブラック高さ(mm)98質量(g)約116奥行(mm)15.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×15.8×98電池寿命最長500回程度充電時間(時間)約3~4(出力5V2Aの場合)充電池電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)5000運転モード連続運転、ミドル運転:20秒稼働後60秒停止、ロング運転:20秒稼働後80秒停止運転時間(時間)連続運転:約20、ミドル運転:約48、ロング運転:約48以上
水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善)水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベストYAMAZEN(山善)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から4日以内出荷
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。ブラックサイズフリー着丈(cm)約44素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善)空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfitYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
届いてすぐに使える空調ウェアフルセット(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。・風量3段切替。・保冷剤用メッシュポケット:2箇所。・電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分。・大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。・ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。・型式番号:FT-MB006P5BK。・電池電圧:12V。・電池容量:5000mAh。・出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。・入力ポート:USB Type-C。・定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。・付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。・充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間。LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます
用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個ブラック素材ポリタスラン
ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 YAMAZEN(山善)ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能YAMAZEN(山善)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
着丈も身幅も調整できるフリーサイズのペルチェベスト。2重メッシュ構造でコードが収納でき邪魔にならない!軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト。取り付け穴が7個あるため、ペルチェデバイス(オプション)を増量して装着可能。ペルチェデバイスは「冷却・加熱の2モード」季節によって使い分け可能。◇使用可能温度:目安5℃~40℃。◇冷却モード:強 約7時間/中 約9時間/弱 約12時間/ゆらぎ(強⇔弱) 約9時間。◇加熱モード:強 約26時間/弱 約52時間。◇バッテリーポケット2個付き。《ペルチェデバイス》。◇型式番号:FM3D。◇入力:5V2.0~2.4A。◇外径 直径6.6×厚み 2.2cm(デバイス1個あたり)、重量約190g。《バッテリー》。◇型式番号:FT-MB009V2。◇電池容量:20000mAh。◇奥行2.6×幅6.5×高さ10.1cm、重量約220g。◇入力:USB-C(DC5V2A)、microUSB(DC5V2A)・出力:USB-A(DC5V2.1A)。◇付属品:本体充電用USBケーブル×1本
用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りブラックサイズフリー胸囲(cm)約83~108着丈(cm)約39~51素材ウェア素材:表地/ポリエステル100%
スマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182 カシムラスマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182カシムラ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。 取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。 アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分質量(g)190電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71 x 112x 71入力5V1AmicroUSBレンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル視野角(水平)360°/(垂直)270°対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化使用場所屋内無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)可動範囲(水平)355°/(垂直)108°アプリケーションSmart Life動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
スマートホームカメラ KJ-181 カシムラスマートホームカメラ KJ-181カシムラ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
好きな角度に調節可能。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分付属品USBケーブル(約1m)質量(g)80電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58 x 58x 36(台座部を除く)入力5V1AmicroUSBレンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル視野角(水平)135°/(垂直)85°対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化使用場所屋内無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)アプリケーションSmart Life動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
モバイルバッテリー 10000mAh ファーストテクニカルモバイルバッテリー 10000mAhファーストテクニカル
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
ファン付ウェアなどの季節ウェアに対応 (適応規格に限る)。充電残量が分かるインジケーター付き。PSE(電気用品安全法)適合品です
付属品USB-A to USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書質量(g)約220定格出力USB-A : 5V/2.4A(合計)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.4×2.7×9.8内蔵電池リチウムイオンポリマー電池(3.7V 10000mAh)定格入力Type-C : 5V/2.1A入力ポートUSB Type-C出力ポートUSB-A×2
12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 YAMAZEN(山善)12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用YAMAZEN(山善)
4,498税込4,948
1セット
5日以内出荷
YAMAZE空調ウェア KAZEfit「KF6CVPD」専用部品。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。◇型式番号:FT-MB006P5BK。◇電池電圧:12V。◇電池容量:5000mAh。◇出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。◇入力ポート:USB Type-C。◇定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。◇USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。◇LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます。◇充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間
用途部品の予備、代替に。
Bridgetek, チッププログラマ FT90x BridgetekBridgetek, チッププログラマ FT90xBridgetek
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
仕様プログラマー名:FT90xRoHS指令(10物質対応)対応特性Micro-MaTchオス-オス10 Wリボンケーブル. UMFTPD2Aプログラム / デバッグモジュール. UMFTPD2Aモジュールは、FT90xシリーズの32ビットマイクロコントローラのプログラミング / デバッグに使用されます。 PCからFT90xチップの1ワイヤプログラム / デバッグポートへのUSB接続を可能にします。. FT4232H USB 2.0高速(480 Mb/s)-4 x UARTコンバータ チャンネルA: シリアルUART I/O 1ワイヤプログラム / デバッグインターフェイス チャンネルB: EFUSEプログラム用MPSSEインターフェイス チャンネルC: 汎用のシリアルUART I/O チャンネルD: 汎用のBit-BangポートGPIO 2 x 5ピン1.27 mmピッチMicro-MaTchソケット 2 x 6ピン2.54 mmピッチスルーホールピンヘッダ USB Micro-Bホストソケットは給電も行う 電源LED x 3アクセサリタイププログラミングモジュール
Programmer and Debug module BridgetekProgrammer and Debug moduleBridgetek
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様Micro-MaTchオス-オス10 Wリボンケーブル. UMFTPD2Aプログラム / デバッグモジュール. UMFTPD2Aモジュールは、FT90xシリーズの32ビットマイクロコントローラのプログラミング / デバッグに使用されます。 PCからFT90xチップの1ワイヤプログラム / デバッグポートへのUSB接続を可能にします。. FT4232H USB 2.0高速(480 Mb/s)-4 x UARTコンバータ チャンネルA: シリアルUART I/O 1ワイヤプログラム / デバッグインターフェイス チャンネルB: EFUSEプログラム用MPSSEインターフェイス チャンネルC: 汎用のシリアルUART I/O チャンネルD: 汎用のBit-BangポートGPIO 2 x 5ピン1.27 mmピッチMicro-MaTchソケット 2 x 6ピン2.54 mmピッチスルーホールピンヘッダ USB Micro-Bホストソケットは給電も行う 電源LED x 3RoHS指令(10物質対応)対応