モバイルバッテリー 10000mAh

モバイルバッテリー 10000mAh - ファーストテクニカルモバイルバッテリー 10000mAh - ファーストテクニカルモバイルバッテリー 10000mAh - ファーストテクニカル

ファン付ウェアなどの季節ウェアに対応 (適応規格に限る)
充電残量が分かるインジケーター付き
PSE(電気用品安全法)適合品です

付属品
USB-A to USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約220
出力
USB-A:5V/2.4A(合計)
入力
Type-C:5V/2.1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6.4×2.7×9.8
内蔵電池
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 10000mAh)
バッテリー容量(mAh)
10000
USBポート数
3ポート
充電端子
USB Type-C
給電端子
USB-A
出力ポート
USB-A×2
内容量
1個
取扱説明書:(1.23MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78198377FT-MB007V1BK
オープン
¥3,498
¥3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする