カテゴリ
- 制御機器(71)
- パソコン/周辺機器(71)
- 事務用品(42)
- 手袋(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 切削工具(26)
- 店舗什器・備品(9)
- 作業服(9)
- 測定用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 電気材料(6)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- カー用品(3)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 釜屋電機(57)
- レイ・アウト(45)
- ナカバヤシ(38)
- CKD(23)
- COVER WORK(カバーワーク)(21)
- 住友電工ハードメタル(16)
- NEC(11)
- リベルタ(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- サンクリエイト(6)
- イスカル(5)
- ミドリ安全(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- Meltec(大自工業)(4)
- 日栄インテック(4)
- 通信興業(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 京セラ(3)
- ノーケン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ft-p」の検索結果

(帯電防止)ラミネートフィルム100μ
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥749税込¥8241箱(100枚)当日出荷帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。材質ポリエステルタイプ光沢厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から14日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
ねじ込み型ステンレス製フート弁
エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から翌々日出荷接続ねじRpねじ最高許容圧力(MPa)0.69材質(弁体・弁座)SUS304材質(弁箱)SUS304材質(ストレーナ)SUS304
インクレス・フットプリンター 1セット(10枚入)
小原工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(10枚)当日出荷材質紙・PET(ポリエチレンテレフタレート)アズワン品番8-6308-01シートサイズ345×195mm
Surface用 充電式 タッチペン
エアリア¥5,498税込¥6,0481個当日出荷本製品はSurfaceタブレット、Surfaceノートパソコンなどに対応しており、ペアリング不要(認識設定せずに電源ONでご利用可能です)ですぐにご利用いただけます。パームリジェクション対応に対応しており、Surfaceの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。Surfaceの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上ですらすらと書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。またペン先約1.5mmの細さで、細かいラインも楽々です。筆圧感知に対応しており、ペンの筆圧で描くラインの太さの変更が可能です。本製品は付属のケーブルで充電を行う仕組みです。1回の満充電で最大(約)130時間の連続使用が可能です。動作/バッテリー残量は本体インジケーターでご確認頂けます。便利なファンクションボタンがついており、範囲選択したり、消しゴムを呼び出したりが可能です。グネット吸着構造なので、使用しないときはSurface の側面に吸着固定が可能です。長時間の描写ですり減るペン先を交換する事が可能です。本製品には交換用ペン先を1つ付属しています。用途※Microsoft Pen Protocol 2.0 対応端末にて使用可能付属品充電ケーブル、交換用ペン先色ブラック質量(g)14機能自動オフ:30(分)充電時間(分)90サイズ(mm)168×9×9素材TPU先端径(Φmm)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体筆圧レベル感知:4096段階充電端子TypeC駆動時間(時間)連続:130
ベアリング挿入工具
シマテック¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷内径55~60mmの大型ベアリングをプレスにて安全に組み込むことができる取り付けツールです。インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせにより、対象ベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。 アダプターリングDCを使い、FT33のインパクトリングCと スリーブDを組み合わせる事で内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能。 FT33のハンマーを利用し、内径55~60mmのベアリングやオイルシールを挿入可能。セット内容アルミ製インパクトリング(内径55-60mm)6種類、アルミ製インパクトスリーブ1種類、アダプターリングDC適合内径(Φmm)55~60
フットポンプS
Panaracer(パナレーサー)(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。 ボール・浮き輪用アダプター付。質量(g)約680規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245ホース長さ(mm)400最大圧力(kPa)500適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から15日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
パームレスト 疲労軽減 超柔軟性素材 「EXGEL(R)(エクスジェル)」 FITTIO リストレスト
エレコムヘルスケア¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷働きすぎの手、指、肩に、疲れを緩和する3つの処方!横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発によって生まれた、疲労軽減パームレスト”FITTIO(フィッティオ)”。材質表面:ポリウレタン合成皮革、 裏面:ポリウレタン、 内部:合成ゴム本体質量(g)196寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×16
安全靴用つま先パッド
アックスブレーン¥699税込¥7691組3日以内出荷安全靴の先芯によるつま先の痛み解消に!!。靴下の破れ防止に!!。左右兼用材質表面・内側 ポリエステル、中芯 ネオプレン、メッシュタイプ色迷彩柄サイズフリー
アリゲーター・クリップ&ヒューズテストプローブセット AC285-FTP
フルーク(FLUKE)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷大口わに口・クリップ、アダプター・セット、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。付属品わに口・クリップ、赤・黒各1個セット、FTP用アダプター4個仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2最大電流(A)10使用環境温度(℃)-20~55
試験棒
古河電工(古河電気工業)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から41日以内出荷エフレックスを埋め戻す前に、エフレックス内に異常のないことおよび整直度を確認するのに使用します。 試験棒が通過する曲がり部の曲率半径はR=2.5m以上となります。
アウルスママ アイロン両面接着テープ MFテープ
アウルスママ¥399~税込¥439~1巻3日以内出荷◇カジュアルウェアや袋もののアップリケに!◇スカートやズボンの裾上げ◇ファスナー付けの仮止め縁取りテープのしつけがわり◇布の花作りなど、クラフト全般に芯地の接着及び仮縫い等、様々な用途に使えて大変便利です。長さ(m)25素材ポリアミド(接着テープ本体)、紙(離型紙)入数(個)1
iPhone 14 Pro Max フィルム 10H ガラスC 衝撃吸収 180° 覗き見防止
レイ・アウト¥2,398税込¥2,6381個当日出荷左右からの覗き見を特殊加工で制限し、プライバシーを守ります。レイアウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。超防指紋効果で、汚れの落ちやすさと滑らかな指すべりを実現。ガラスコーティングを施し、傷に強く、柔軟性に優れ、割れにくい。セット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 14 Pro Max寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.65×7.33×0.039特性ガラス/指紋防止/180°のぞき見防止
iPhone 16 Pro Max Like standard ガラスコートフィルム 覗き見防止 光沢 衝撃吸収 硬度10H 指紋防止
レイ・アウト¥2,298税込¥2,5281個欠品中ガラスと同等の硬度でありながら、PET素材特有の柔軟性を併せ持つガラスコートフィルム。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。左右からの覗き見を特殊加工で制限し、プライバシーを守ります。材質PET、シリコン糊色Default Titleサイズ(inch)6.9対応機種iPhone 16 Pro Max特性ガラスコートフィルム 覗き見防止 光沢 衝撃吸収 硬度10H 指紋防止
Fineファインポリ手袋II L 乳白 100入
TGK(東京硝子器械)¥1,198税込¥1,3181箱4日以内出荷酸・アルカリ・アルコール・油に強い材質です。材質ポリエチレン(PE)型式FTP-4色乳白サイズL種類外エンボス入数(枚)100全長(cm)約28
iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro Like standard ガラスコートフィルム 覗き見防止 光沢 衝撃吸収 平面保護 硬度10H 指紋防止
レイ・アウト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷左右からの覗き見を特殊加工で制限し、プライバシーを守ります。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。超防指紋効果で、汚れの落ちやすさと滑らかな指すべりを実現。ガラスコーティングを施し、傷に強く、柔軟性に優れ、割れにくい。材質PET、シリコン糊対応機種iPhone 16e / iPhone 14 / iPhone 13 / iPhone 13 Pro
スロットルバルブ PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から12日以内出荷樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。形状エルボ色樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
タクティルスイッチ CBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥68税込¥751個欠品中小形、低背、リードスルー対応。6.2mmタクティルスイッチ。丸洗い洗浄が可能。端子配列が180°点対称。取付け時の浮き上がりを防止。フラックスの侵入をシャットアウト。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC 250V (端子・端子間) 1分間以上、(端子・アース間) 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)100mΩ以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性100,000回以上機能動作OFF-〈ON〉回路単極単投電流容量50mA 24V DC絶縁抵抗DC 250V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
床面固定ビス(コンクリート) 壁面立設タイプ サイズ32
flec(フレック)¥1,398税込¥1,5381パック(50本)5日以内出荷ROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー専用パーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など寸法(mm)32
フォトフレーム 2L ホワイト
ナカバヤシ¥1,298税込¥1,4281枚3日以内出荷高級感のある厚型フレーム。写真が映えるマット付き。写真サイズに合わせて選べる(サイズ:3種類)用途パール調の高級感のあるフレーム。大切な写真を、お部屋に美しく飾ることができます。仕様吊り金具・吊り紐付寸法(mm)フレーム窓:167×116、マット窓:142×92色Vマット:白(1mm厚)規格2L判/KG判(マット使用時)本体質量(g)215材質(フレーム)樹脂製(PS)(フィルム貼) 樹脂製ハネトンボ板厚・材質PET(0.4mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×174×17.5収納寸法(mm)178×127材質(裏板)MDF(2.5mm厚)パッケージ上下箱
コレクションフレーム ピンズ2L ブラック
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981枚3日以内出荷ピンバッチを飾るのに最適な、ピンバッチBOX額用途大切なコレクションアイテムを美しく飾る為のフレーム仕様吊り金具付(吊りひも 無し)、マット(黒)付、ウレタンスポンジ付外形寸法(mm)138×189×32規格2L判本体質量(g)275材質(フレーム)PVC板厚・材質PET(0.5mm厚)収納寸法(mm)178 × 127パッケージ透明ヘッダー袋
コレクションフレーム Lハーフ ブラック
ナカバヤシ¥649税込¥7141枚3日以内出荷L判ハーフ、チェキなどミニフォトを飾るのに最適な、L判ハーフ額用途大切なコレクションアイテムを美しく飾る為のフレーム仕様スタンド付外形寸法(mm)99×74×14規格L判ハーフ本体質量(g)55材質(フレーム)PVC板厚・材質PET(0.5mm厚)収納寸法(mm)89 × 64パッケージ透明ヘッダー袋
クリアホルダーフレーム A4 ホワイト
ナカバヤシ¥1,198税込¥1,3181枚3日以内出荷A4よりひとまわり大きいA4クリアホルダーがぴったり入ります。用途お気に入りのクリアホルダーを飾ろう!仕様吊りヒモ・吊り金具付 スタンド付き(縦置き、横置き両用)材質フレーム/樹脂製(再生PS)21mm幅(10mm厚)・樹脂製ハネトンボ・透明板/PET(0.4mm厚)・裏板/MDF規格A4クリアホルダー本体質量(g)350窓寸法(縦×横)(mm)タテ300×ヨコ210外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)342×252×11収納寸法(mm)タテ310×ヨコ220パッケージ吊り下げ透明袋入り
スタンド型/L/2面/ホワイト
ナカバヤシ¥899税込¥9891枚3日以内出荷部屋を選ばないシンプルな形状。さまざまな使用シーンに最適なフレームです。両面タイプ。2面ボードで使い分けに便利。メニューボードのように使用できます。畳むとコンパクトに。収納にも便利です。用途両面に写真やカードが飾れるフレーム。用途や使用シーンに合わせてお好みに。仕様ゴム足付、吊り下げ透明袋入材質透明板:PETシート(0.4mm厚)フレーム樹脂製(再生PS)(フィルム貼)(20mm巾)樹脂製ハネトンボ本体質量(g)190寸法(縦×横)(mm)【収納用紙】127×89外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】338×121×11(2連)窓枠2窓
Google Pixel 8a Like standard フィルム 10H ガラスコート 耐衝撃 180° 覗き見防止 指紋認証対応
レイ・アウト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ガラスコーティングを施し、傷に強く、柔軟性に優れ、割れにくい。貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。左右からの覗き見を特殊加工で制限し、プライバシーを守ります。防指紋効果で、汚れの落ちやすさと滑らかな指すべりを実現。 レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。材質PET、シリコン糊、アクリル系コーティング剤サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 8a特性ガラスコート/耐衝撃/覗き見防止/指紋認証対応
Mu-Su フェイスタオル
本多タオル¥349税込¥3841枚4日以内出荷一般的なタオルの約10倍の吸水力!高吸水のマイクロファイバー素材を使用しています。凹凸があるため綿タオルのように拭くことがます。干すのに便利なループ付き。可愛い帯巻き仕様。材質ポリエステル85%、ナイロン15%寸法(cm)80×33×0.8
リベルタ FTP ロングネックゲーターECOPKG
リベルタ¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの暑さ対策インナーです。 着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます。 特殊プリントで処理した繊維が人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収する吸熱特性により繊維自体の温度を下げ冷感を付与する構造です。 風を受けることで冷感をより強く感じることができます。 着圧は緩めで着心地が良く、吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります。
FTP-A FRP樹脂製 端子ボックス
日東工業¥23,980~税込¥26,378~1個翌日出荷から翌々日出荷FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。 ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。 扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。材質FRP樹脂板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44塗装色Nベージュ(5Y8/1)設置場所屋内・屋外扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
コレクションフレーム Lハーフ ホワイト
ナカバヤシ¥649税込¥7141枚3日以内出荷L判ハーフ、チェキなどミニフォトを飾るのに最適な、L判ハーフ額用途大切なコレクションアイテムを美しく飾る為のフレーム仕様スタンド付外形寸法(mm)99×74×14規格L判ハーフ本体質量(g)55材質(フレーム)PVC板厚・材質PET(0.5mm厚)収納寸法(mm)89 × 64パッケージ透明ヘッダー袋



















![Fタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55748796-170323-02.jpg)