曜日別特売

Fineファインポリ手袋II 乳白

Fineファインポリ手袋II 乳白 - TGK(東京硝子器械)

酸・アルカリ・アルコール・油に強い材質です。

材質
ポリエチレン(PE)
型式
FTP-4
色
乳白
サイズ
M
種類
外エンボス
入数(枚)
100
全長(cm)
約28
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03482216FTP-4 M
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする