カテゴリ

  • 建築金物(15)
  • 電気材料(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 制御機器(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(7)
  • 研磨材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft100」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メイト FT100シリーズ オールステン 関兼常メイト FT100シリーズ オールステン関兼常
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
クールなオールステンレス仕様 切れ味抜群のギザ刃ブレード
全長(mm)118質量(g)90品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)440ステンレス(ギザ刃)
ハッコーDIPLINER FT-100 HAKKO(白光)ハッコーDIPLINER FT-100HAKKO(白光)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
トラスコ品番849-8059
ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
従来のFT型ハンドルよりも取付穴を大きくしています。
オールタイム カウンタークロス 東京メディカルオールタイム カウンタークロス東京メディカル(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(100枚)
当日出荷
高圧水流で洗浄・交絡した上にカラフルで抗菌効果が長持ちするように処理した多機能ふきんです。 ケバ立ちが少なく、ボリューム感があり、保水・吸水性に優れています。 拭き取り機能に優れ、乾燥も早く衛生的です。
仕様食品衛生法適合品材質レーヨン不織布質量(1箱あたり)(g)1220寸法(mm)350×610
食器洗い乾燥機専用洗剤 フィニッシュ   N-RFT100 Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機専用洗剤 フィニッシュ N-RFT100Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
食器洗い乾燥機専用洗剤
フラットバーレールドアハンガー FTドアハンガー #100FY単車 ダイケンフラットバーレールドアハンガー FTドアハンガー #100FY単車ダイケン
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
トラスコ品番849-6875吊車単車
電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ) 永井ゲージ製作所ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ)永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整。長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質ゲージ鋼(SK)焼入品硬さ(Hv)400以上
平ワッシャー(厚座金) ナベヤ平ワッシャー(厚座金)ナベヤ
899税込989特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
転写フィルム ノーブランド転写フィルムノーブランド
7,498税込8,248
1巻
当日出荷から9日以内出荷
透明フィルムで位置決めが簡易
用途基材の切文字等台紙より転写する際に透明長さ(m)10厚さ(μm)65伸び(%)100以上粘着力(g/25mm)200
ミニ精密バリ取りツール ノガミニ精密バリ取りツールノガ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
仕様精密ミニセットFT30001の単品付属品ブレードS150(交換不可)トラスコ品番818-7070
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-6 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-6 100個入TRUSCO
459税込505
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7897材質絶縁スリーブ:ナイロンレッド寸法L(mm)12.3寸法L1(mm)6寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)異種管継手 アクアタイプ古河電工(古河電気工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-12 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-12 100個入TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7898材質銅(すずメッキ)●絶縁スリーブ:ナイロンレッド寸法L(mm)20.8寸法L1(mm)12寸法D(mm)7.6寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)4.9アズワン品番65-2005-46RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)10適合電線範囲 AWG(#)8
ねじ込み型FC製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)ねじ込み型FC製フート弁エバラポンプ(荏原製作所)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.69[7]接続JIS管用テーパねじ取扱液清水0~80℃材質(弁体)FC200/ゴム材質(弁座)CAC406材質(弁箱)FC200材質(ストレーナ)SUS304
Φ 90x800mm ガードポール(赤・白) エスコΦ 90x800mm ガードポール(赤・白)エスコ(1件のレビュー)
4,320税込4,752
1個
当日出荷
柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-100幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)光度(cd)【反射板】350色(反射板)
フレアリングツール645 アサダフレアリングツール645アサダ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
アズワン品番64-8531-93
異種管接続 A型 古河電工(古河電気工業)異種管接続 A型古河電工(古河電気工業)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
エフレックスと他の異種管路との接続に使用
ステンレス溶接焼け除去剤 エスピュアSJジェル(低粘度タイプ) 佐々木化学ステンレス溶接焼け除去剤 エスピュアSJジェル(低粘度タイプ)佐々木化学(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個(1kg)
当日出荷
ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。 塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレスの溶接焼け取りに仕様常温使用材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤タイプソフト・ジェルタイプ液性水溶性
小型ファン用フィルター 粘着タイプ 橋本クロス小型ファン用フィルター 粘着タイプ橋本クロス
1,498税込1,648
1袋(10枚)ほか
当日出荷
粉塵等の空調衣服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。
用途冷却衣服の電動ファン用フィルターです。工場、工事現場等での熱中症対策義務化への対応に。
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-8 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-8 100個入TRUSCO
499税込549
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7880材質銅(すずメッキ)レッド寸法L(mm)14.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-52RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
24,980税込27,478
1個
当日出荷から23日以内出荷
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-18 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-18 100個入TRUSCO
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7899材質銅(すずメッキ)レッド寸法L(mm)26.8寸法L1(mm)18寸法D(mm)7.6寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)4.9アズワン品番65-2005-47RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)10適合電線範囲 AWG(#)8
フラットバーレールドアハンガー FTドアハンガーレール ダイケンフラットバーレールドアハンガー FTドアハンガーレールダイケン
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
用途複雑なカーブのある工場のラインに。材質スチール(SS400)全長(mm)2430取付穴9×20長穴取付ピッチ(mm)607.5
ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT型LAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
シンプルなデザインのハンドルです。
フラスコホルダー アズワンフラスコホルダーアズワン
8,514税込9,365
1個
翌々日出荷
同時に複数のフラスコを保管・移動できます。 名札が付いていますので内容物を記載する事ができます。
ステンレス鋼製ジャンボ回転フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ジャンボ回転フックLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)638種類標準奥行(mm)110取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)アズワン品番64-8568-71耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応
テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応 スタープラチナテレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応スタープラチナ
4,398税込4,838
1台
当日出荷
55型まで対応 壁掛けテレビ収納 耐荷重75kg! 重量級テレビも支える
用途テレビの壁への取り付けに。テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応 テレビスタンド テレビラック TV台 壁面質量(kg)2取付条件:テレビ背面にネジ穴があいている事・テレビ背面がフラットである事・テレビサイズが26~55インチである事・テレビ質量が75kg以下である事・テレビ背面のネジ穴の間隔が「縦:50~300mm 横:50~300mm」の範囲内である事寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×6.3×33.8角度調節上+5度、下-10度
フラットローラー(FT/FTW形) THKフラットローラー(FT/FTW形)THK
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
異種管接続 H型 古河電工(古河電気工業)異種管接続 H型古河電工(古河電気工業)
19,980税込21,978
1組
翌々日出荷から3日以内出荷
エフレックスと他の異種管路との接続に使用
シフティング三脚1000 タジマツール(TJMデザイン)シフティング三脚1000タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
シフティング機構三脚 シフティング機構により直径約30mmの範囲でレーザー墨出し器の地墨ポイント位置を移動することが可能。
最小・最大高さ(mm)約605・約970定芯桿5/8インチトラスコ品番394-0446外形寸法(mm)縦720×横170×奥160本体質量(g)4300クランプシフティング機構昇降幅(mm)約220
難燃異種管継手AQ型 古河電工(古河電気工業)難燃異種管継手AQ型古河電工(古河電気工業)
32,980税込36,278
1組
翌々日出荷
難燃エフレックスと異種管を接続する継手です。
吸着養生シート TRUSCO吸着養生シートTRUSCO
299税込329
1本
当日出荷
裏面がアクリル樹脂で、マイクロ吸盤がたくさんついているためガラスやフラットな場所に吸盤が吸着し、養生テープを使用する必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。ほこりが付着した場合は洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットができます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。トラスコ品番402-9470材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂厚さ(mm)3グレー長さ(m)2幅(m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
フラップTOP ヤナセ(柳瀬)フラップTOPヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1箱(5個)
5日以内出荷から23日以内出荷
曲面、凹凸面にピッタリフィット。ソフトタッチの為、美しい研磨面に仕上がります。Φ100は1箱に15穴ブッシュ2ヶ付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用フレキシブル砥石ファインタッチ ステンレス鋼用 ニューレジストン研磨用フレキシブル砥石ファインタッチ ステンレス鋼用ニューレジストン
4,798税込5,278
1箱(20枚)
当日出荷
研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚トラスコ品番852-4237粒度150(#)厚さ(mm)2砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
4輪折りたたみキャリーカート ふた・ストッパー付き 45L 25kg SIS4輪折りたたみキャリーカート ふた・ストッパー付き 45L 25kgSIS
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
キャリーに入れて荷物の持ち運びをラクラクに!。広げてハンドルを伸ばすだけの簡単組み立て。滑らかな走行ができるダブルキャスター付き。折りたたみだから使わない時はすき間にスッと収納できる。資源ごみの移動やお買い物、ガーデン用品、工具の持ち運びにとっても便利!。日常のあらゆるシーンでの荷物運びに活躍!
材質PP、鉄、TPR質量(kg)2.8耐荷重(kg)25内容量(L)45内寸(cm)コンテナ:幅35×奥行き28×高さ30使用時寸法(cm)幅41.5×奥行き34×高さ92.5(ハンドル・キャスターを含む)
研磨用フレキシブル砥石”ファインタッチ” 一般鋼用 ニューレジストン研磨用フレキシブル砥石”ファインタッチ” 一般鋼用ニューレジストン
4,798税込5,278
1箱(20枚)
当日出荷
研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途一般鋼用。平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。付属品専用パット×1枚厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
QX-S408FT 100Mx8p レイヤ2ノンインテリジェントスイッチ NECQX-S408FT 100Mx8p レイヤ2ノンインテリジェントスイッチNEC
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
10/100BASE-TXポートを8ポート装備したノンインテリジェントスイッチです。小型、ファンレスで、島HUBやフロアスイッチとしてお使いいただけます。50℃対応、ループ検出機能、ポートアイソレート機能、EEE機能等を搭載。
ポート数8接続方式10/100BASE-TX仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ファンなし
APE/XR/NSF100 スパルタンフルチューン FTーCT100 SHIFTUP(シフトアップ)APE/XR/NSF100 スパルタンフルチューン FTーCT100SHIFTUP(シフトアップ)
59,980税込65,978
1セット
4日以内出荷