カテゴリ

  • バイク純正部品(825)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • 制御機器(30)
  • 切削工具(24)
  • 農業機械(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 電気材料(12)
  • オフィス家具(10)
  • トラック純正部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測定用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft11」の検索結果

関連キーワード
1,057件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感度テスト溶液(甘味) FT-11 3M(スリーエム)感度テスト溶液(甘味) FT-113M(スリーエム)
1,898税込2,088
1本(55mL)
当日出荷
FT-10用の感度テスト溶液(甘味)の補充用ボトルです。 甘味を感じにくい方には苦味(FT-31)をご用意しています。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。成分サッカリン
テープ付ニュー・エフモール マサル工業テープ付ニュー・エフモールマサル工業(59件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10本)
当日出荷から11日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
石膏ボード用フック 光石膏ボード用フック(13件のレビュー)
889税込978
1セット(12個)
当日出荷
クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1100 天牛(富士手袋工業)先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1100天牛(富士手袋工業)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1足
当日出荷
形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿キャンバス、ゴム補強材質(ソール)アメゴム底標準質量(g/片足)370(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
PP荷造りテープ 信越工業PP荷造りテープ信越工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
柔軟性があり、結びやすい。水に強く、濡れても強度は変わりません。
用途各種梱包、農園芸の際の結束など。
メタルエフモール マサル工業メタルエフモールマサル工業(13件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から9日以内出荷
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
フェルテックス WING ACEフェルテックスWING ACE
1,898税込2,088
1本
当日出荷
クッション性がある為、キズからの養生に最適。裏面滑り止め&浸透防止フィルム付。自由にカット出来て、ほつれにくい。
用途フェルト繊維の為、塗料の跳ね防止に。塗装養生、建築養生に。長さ(m)10材質リサイクル繊維・合成繊維約85% 綿約15%幅(m)1
NFT 竹内工業NFT竹内工業
649税込714
1個
当日出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)ライトグレー
ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCOミニボールバルブ(外×内ねじ型)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルター MICRO(マイクロ)フューエルフィルターMICRO(マイクロ)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
タフレーベル 撥水ポーチ 中林製作所タフレーベル 撥水ポーチ中林製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽作業や日常使用に
用途水を弾く撥水軽量素材を使用適合サイズ(mm)【ベルト】50
Fine間欠微調整タイマー FT-011 TGK(東京硝子器械)Fine間欠微調整タイマー FT-011TGK(東京硝子器械)
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
タイマー設定時ON時間、OFF時間とも0~60秒または0~60分間の任意時間、間欠動作を繰返します。逆動作OFF、ONも出力します。制御出力は15Aと大きく耐久性があります。
仕様制御出力:AC100V 50/60Hz 15A・重量:1400gTGK品番692-55-43-01型式FT-011外形寸法(mm)165×165×75H
フューエルフィルター MICROフューエルフィルターMICRO(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業ワンタッチフェライトクランプ竹内工業
509税込560
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル FT-110S LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル FT-110SLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
サテン仕上のステンレス鋼製面付ハンドルです。
材質ステンレス鋼(SCS13)高さ(mm)26質量(g)60種類ハンドル長さL(mm)124グリップ径(Φmm)10仕上サテン仕上取付け方法丸穴推奨ねじM4ねじ、六角穴付きボルトピッチP(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ミニボールバルブ(両内ねじ型) TRUSCOミニボールバルブ(両内ねじ型)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトクランプ TAKIGEN(タキゲン)フェライトクランプTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から29日以内出荷
フェライトコアを使用しています。 ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT) 機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)
用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)材質(コア)ソフトフェライト
機能性快適ソックス アンクル先丸タイプ 2P COVER WORK(カバーワーク)機能性快適ソックス アンクル先丸タイプ 2PCOVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
829税込912
1セット(2足)
当日出荷
クールマックスを使用し優れた吸汗速乾性能を備えた機能性ソックス。 カカトを包み込む特殊立体編み構造で抜群のフィット感と、ズレ軽減の効果を発揮します。
特性クール・吸汗速乾・ストレッチ指タイプ先丸サイズ(cm)25~27材質綿、ポリエステル入数2足
クイックスタンパー 既製F 見本 赤縦 サンビークイックスタンパー 既製F 見本 赤縦サンビー
879税込967
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合インク色RoHS指令(10物質対応)対応印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ タカチ電機工業ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズタカチ電機工業
849税込934
1個
3日以内出荷
環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。環境対策とローコストを実現した製品です。
材質PA/クリーンフェライトライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
コーン用標示板 両面ミラー エスココーン用標示板 両面ミラーエスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。さまざまなコーンに取り付けることができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。
仕様●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mmアズワン品番65-9337-59
フレックスポートディスポカフ チューブなし ウェルチ・アレンフレックスポートディスポカフ チューブなしウェルチ・アレン
32,980税込36,278
1式(20枚)
翌々日出荷から8日以内出荷
ユニフレックス ノンスティックモルド ラウンド マルテラートユニフレックス ノンスティックモルド ラウンドマルテラート
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃
材質シリコン品名・タイプデコ型
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から42日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
LAYフローリング 東リLAYフローリング東リ
11,980税込13,178
1箱(30枚)
4日以内出荷
既設の床に「重ねて貼れる」。「部分貼替えも可能」な「簡単リフォーム床材」です。
材質UV樹脂コーティング寸法(mm)150×900質量(kg)11.7/ケース品種薄型置敷きビニル床タイル FOB関連資料※カタログ(1.03MB)全厚(mm)2
コネクタクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コネクタクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,598税込6,158
1袋(100個)
4日以内出荷から6日以内出荷
建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。 コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。 インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します
後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)出隅ジョイントパーツ 森田アルミ工業後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)出隅ジョイントパーツ森田アルミ工業
3,298税込3,628
1箱(8個)
5日以内出荷
洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設などセット内容出隅ジョイントパーツ×8個材質ABS備考直線コーナーを現場にて切断した場合に使用すると、コーナー部材を製作することができます。関連資料施工説明書(2.28MB)
TFT 竹内工業TFT竹内工業
189税込208
1個
当日出荷から16日以内出荷
(インシュレータ)グレー
ティフィルター_FINE series PUREティーフィルター フジキンティフィルター_FINE series PUREティーフィルターフジキン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から120日以内出荷
コンパクト構造
材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)16.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.84MB)
14x19mm/8kg フック(ピクチャーレール用/固定式/2個) エスコ14x19mm/8kg フック(ピクチャーレール用/固定式/2個)エスコ
820税込902
1個(2個)
翌日出荷
材質ステンレスアズワン品番64-2287-66フック線径(Φmm)3
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から42日以内出荷
【部品】 噴霧器用電池フタ 藤原産業【部品】 噴霧器用電池フタ藤原産業
299税込329
1個
4日以内出荷
噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器の電池フタです。
用途噴霧器用交換部品。仕様端子板付適合機種SSD-1用材質樹脂
機能性快適ソックス レギュラー先丸タイプ 2P COVER WORK(カバーワーク)機能性快適ソックス レギュラー先丸タイプ 2PCOVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
909税込1,000
1セット(2足)
5日以内出荷
天然繊維の綿と化学繊維であるポリエステルと双方を織り込んだハイブリッド素材。 綿特有の肌触りの良さや吸汗性の快適性能を持ちつつ、ポリエステルの速乾性・耐久性・防シワ性などの特長を併せ持つ万能素材。 襟立ての着こなしを踏まえ、襟部にソフト芯材を内蔵。 ヘビーユースでの襟の型崩れを軽減します。 カラーリングにはこだわりのデニム調プリントを採用。
特性速乾性・耐久性・防シワ性指タイプ先丸サイズ(cm)25~27材質綿、ポリエステル入数2足
結束バンド (金属・X線検出用) エスコ結束バンド (金属・X線検出用)エスコ
2,350税込2,585
1袋(100本)
翌日出荷から8日以内出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル HSS エスコ1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル HSSエスコ
12,800税込14,080
1セット
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材アズワン品番65-9297-51
軽量ラック用部品(棚板) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)軽量ラック用部品(棚板)瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
アイボリー
コーン用表示カバー 差込式/両面 339×722mm/A4 エスココーン用表示カバー 差込式/両面 339×722mm/A4エスコ
2,400税込2,640
1枚
翌日出荷
A4サイズの用紙を自由に差し替えることができます。 コーンは別売です。
材質透明塩ビ厚さ(mm)0.3寸法(mm)339×722取付方式カラーコーン取付アズワン品番65-2308-24
コーン用表示カバー 差込式 EA983FTシリーズ エスココーン用表示カバー 差込式 EA983FTシリーズエスコ
1,200税込1,320
1枚
翌日出荷
A4サイズの用紙を自由に差し替えることができます。 コーンは別売です。
材質透明塩ビ厚さ(mm)0.3サイズA4取付方式カラーコーン取付
関連キーワード
...