曜日別特売

デジタル膜厚計

デジタル膜厚計 - SELECTED BY MARINTECデジタル膜厚計 - SELECTED BY MARINTECデジタル膜厚計 - SELECTED BY MARINTECデジタル膜厚計 - SELECTED BY MARINTECデジタル膜厚計 - SELECTED BY MARINTECデジタル膜厚計 - SELECTED BY MARINTECデジタル膜厚計 - SELECTED BY MARINTECデジタル膜厚計 - SELECTED BY MARINTEC

スチール/アルミなど基材を自動判別し、正確に測定
最大1300μmまで対応の高精度測定(0.1μm分解能)
±(3%+2μm)の安定した測定精度
電磁式+渦電流式のデュアル測定方式
大型LCDディスプレイ搭載!測定値/金属種別/モード/電池残量を一目で確認
片手で押し当てるだけの簡単操作!
値を自動固定するオートホールド機能付き
簡易校正対応
1年保証

付属品
アルミ基板・鉄基板・標準厚さシート・収納袋・9V電池・取扱説明書
寸法(mm)
170×83×57
質量(g)
250
精度
±(3%+2μm)
測定方式
電磁式/渦電流式
分解能
0.1μm/0.01mil
測定範囲(μm)
0-1300
内容量
1式
注意
※測定時はプローブを対象面に対して素早く垂直に当ててください。
※ゆっくり当てると測定誤差が生じる場合がございます。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83051651DFT-1300
65,455
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする