カテゴリ
- 制御機器(14)
- 農業機械(9)
- 電気材料(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- メカニカル部品(5)
- 建築金物(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 事務用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 安全用品(4)
- 家電(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 厨房用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 研磨材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(9)
- KANA(片山チエン)(5)
- TRUSCO(4)
- マサル工業(4)
- 美和ロック(4)
- omron(オムロン)(3)
- NACHI(不二越)(3)
- EVANS(3)
- 山崎産業(3)
- エスコ(2)
- コミー(2)
- 象印マホービン(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- マルテラート(2)
- AIVIL(2)
- Qlight(2)
- アルファタックル(2)
- カナテクス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ft22」の検索結果

テープ付ニュー・エフモール
マサル工業(62件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷から11日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
石膏ボード用フック
光(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(12個)当日出荷クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
FT-22用替えパット
山崎産業¥629税込¥6921個当日出荷インクが染込み易いスポンジです。仕様金具付スポンジトラスコ品番819-2177適合機種F038材質鉄、スポンジ幅(mm)34高さ(mm)5質量(g)4奥行(mm)242018年トラスコ掲載ページ4 1918繰り返し・詰め替え対応
メタルエフモール
マサル工業(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
Fine 間欠タイマー FT-022
TGK(東京硝子器械)¥161,800税込¥177,9801個当日出荷ON時間、OFF時間とも0.2秒~300時間の任意の時間に設定して間欠動作を繰返します。スターラーの間欠撹拌に適します。間欠時間のタイマー設定300時間が可能となりました。コンセントを差込むだけでセットできます。仕様制御出力:AC100V 50/60Hz 15A・重量:2000gTGK品番692-55-43-02型式FT-022外形寸法(mm)220×195×85H
前輪 アルミホイール
アサヒサイクル(43件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から4日以内出荷一般的な交換用リム組みですセット内容ハブナット、ワッシャー材質リム:アルミ、スポーク:スチール軸長(mm)145前後区分前輪
FFミラー通路 左右用
コミー¥19,980税込¥21,9781台当日出荷正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、安全通行できます。用途室内専用仕様室内専用両面テープ止め左右用型式角型材質(ミラー)特殊プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
SFT2型 ステンレスチーズ
オンダ製作所¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ユニクランプ(自在型)
スーパーツール(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
FFミラー通路(マグネット付) 左右用
コミー(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷仕様室内専用マグネット(裏面に貼付済み)左右用型式角型材質(ミラー)特殊プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールバルブ(外×内ねじ型)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントテープ用テープカッター(安全カバー付)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷通常のテープカッターと比べ刃の山が細かく、フィラメントテープ特有の繊維が切りやすくなっています。カッター部はセーフティーカバー付のため安全です。刃はステンレスのため錆びにくいです。トラスコ品番248-4073材質本体:スチール、カバー部:樹脂、刃:ステンレス(SUS420)色ネイビー替刃仕様FT-22606K最大テープ幅(mm)50アズワン品番65-2005-63最大テープ外径(Φmm)120
電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ
パトライト(PATLITE)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から16日以内出荷電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷から66日以内出荷多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
テープ付エフモール
マサル工業¥3,198税込¥3,5181袋(10本)3日以内出荷から5日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素端子
MAC8(マックエイト)¥16,980税込¥18,6781袋(100個)当日出荷から9日以内出荷フッ素付の端子です。材質フッ素(乳白色)仕上黄銅、ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
転写フィルム
ノーブランド¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷から9日以内出荷透明フィルムで位置決めが簡易用途基材の切文字等台紙より転写する際に色透明長さ(m)10厚さ(μm)65伸び(%)100以上粘着力(g/25mm)200
テープ付オプトモール
マサル工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(10本)3日以内出荷から9日以内出荷●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデンテーブル 折りたたみ式 パラソルホール付き
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から翌々日出荷ベランダ・テラスのガーデンファニチャーとしてぴったりな折りたたみテーブル。雨に強い天然木マランティ材を採用。用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブルとして。材質天然木マランティー材(オイルステイン仕上)
ミニボールバルブ(両内ねじ型)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
プラフレキ タフスト
古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷から5日以内出荷PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単長さ(m)2.5
タイラッシュヒューズ
ELPA¥499税込¥5491袋(2個)当日出荷から翌々日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。寸法(mm)Φ6.35×30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格遮断容量(A)500サイズ(mm)Φ6.35×30
カートリッジ式インラインフィルター
コクゴ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。用途オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5~6.5mmを繋げられます。使用温度:0~+80℃。耐圧:600kPa。サイズ:20×60Lmm材質ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE)形状1/8チューブ内径(Φmm)3~4
光ファイバ配線用オプトモール2号(テープ付)
マサル¥2,398税込¥2,6381箱(10本)3日以内出荷屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のビス穴(Φ4)が3穴あります。トラスコ品番712-4109材質塩化ビニル幅(mm)16色ホワイト長さ(m)1適合ケーブル光インドアケーブル×4、UTP0.5×4P×2条、Φ5.5までの通信線×2条
フィラメントテープ用テープカッター 替刃
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781袋(10枚)当日出荷FT-22606用の替刃です。ステンレスのため錆びにくいです。トラスコ品番248-4074適合機種FT-22606材質ステンレス(SUS420)縦(mm)9横(mm)57最大テープ幅(mm)50アズワン品番65-2005-64最大テープ外径(Φmm)120
ユニフレックス ノンスティックモルド
TKG¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷シリコマート ユニフレックスノンスティックモルド・-60℃から230℃まで対応できます。オーブン、電子レンジ、 冷凍庫に至るまで安全に使用できます。食器洗浄機対応で、洗浄も簡単です。セーフティリングと呼ばれる特殊なリングが型くずれを防 ぎます。 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃材質シリコン品名・タイプパウンドケーキ型
ユニフレックス ノンスティックモルド マルグリット
マルテラート(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃材質シリコン品名・タイプフレキシブルモルド・天板型直径×高さ(mm)220×45TKG品番9-1099-0601TKG品番(2017)6-0977-0601
ユニフレックス ノンスティックモルド サバラン
マルテラート¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃材質シリコン品名・タイプサバラン型直径×高さ(mm)240×60TKG品番9-1099-0801TKG品番(2017)6-0977-0801
アイビル フェイストリマー
AIVIL¥5,698税込¥6,2681台3日以内出荷薄型ロングヘッドシェーバーで、一気に剃れる。軽くなでるだけでなめらかな剃り心地。キャップ付きで、携帯や収納に便利。付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ材質ABS、ステンレススチール寸法(mm)W16×D17×H154質量(g)35消費電力(W)1.5(充電時)使用時間(分)約60使用電池ニッケル水素充電池充電時間(分)約360(初回約10時間充電)入力電源DC5V 1A