カテゴリ

  • バイク純正部品(90)
  • 手袋(23)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • バイク部品(7)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(7)
  • 作業工具(7)
  • 家電(6)
  • 農業機械(6)
  • 電気材料(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「ft33」の検索結果

208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ付ニュー・エフモール マサル工業テープ付ニュー・エフモールマサル工業(59件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から11日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング取付け工具 シマツールベアリング取付け工具シマツール(3件のレビュー)
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー適合ベアリング内径(Φmm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.66MB)
強力マグネットフック ツマミ型 TRUSCO強力マグネットフック ツマミ型TRUSCO(15件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。シルバー材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ10 0654
業務用 13Gニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク)業務用 13Gニトリル背抜きCOVER WORK(カバーワーク)(12件のレビュー)
129税込142
1双ほか
当日出荷
手にフィットする13ゲージ薄手原手に高い耐摩耗強度を誇るニトリルゴムをコーティング。耐油性に優れ機械作業や自動車整備業に最適です。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ蒸れにくく快適性を保ちます。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCOミニボールバルブ(外×内ねじ型)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットフック ツマミ型 TRUSCOマグネットフック ツマミ型TRUSCO(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。2018年トラスコ掲載ページ10 0655材質フェライト磁石、スチール、黒塗装
FFミラー通路 片側用 コミーFFミラー通路 片側用コミー
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ひっくり返せば左用にも右用にも兼用して使えます。目線に貼るだけで、曲がり角のヒヤリハットを解消
用途室内専用型式角型仕様室内専用両面テープ止め材質(ミラー)特殊プラスチック
三方フレアーチーズ アソー三方フレアーチーズアソー(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
業務用 13Gウレタン背抜き COVER WORK(カバーワーク)業務用 13Gウレタン背抜きCOVER WORK(カバーワーク)(3件のレビュー)
149税込164
1双ほか
当日出荷から7日以内出荷
優れた伸縮性・柔軟性!組立て等の細かな作業に適した伸縮性のあるポリウレタンコーティング加工により、手の動きを妨げずに快適な作業性を実現します。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ、ムレにくく快適性を保ちます。
テープ付エフモール マサル工業テープ付エフモールマサル工業
4,798税込5,278
1袋(10本)
3日以内出荷から5日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
カラーグリップ COVER WORK(カバーワーク)カラーグリップCOVER WORK(カバーワーク)(3件のレビュー)
459税込505
1双
当日出荷から5日以内出荷
原手に高弾ポリ使用、更に天然ゴム製なので、柔らかく手にフィットします。
FFミラー通路(マグネット付) 片側用 コミーFFミラー通路(マグネット付) 片側用コミー
37,980税込41,778
1台
当日出荷
型式角型仕様室内専用マグネット(裏面に貼付済み)材質(ミラー)特殊プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
オイルグリップ ツインヴェール COVER WORK(カバーワーク)オイルグリップ ツインヴェールCOVER WORK(カバーワーク)
539税込593
1双
当日出荷から10日以内出荷
ニトリルゴムのダブルコーティングで、強さと高い耐油性を実現しました。
材質(すべり止め)ニトリルゴム
水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク)水に濡れても滑りにくいニトリル背抜きCOVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
389税込428
1双ほか
当日出荷から13日以内出荷
非常に柔らかく水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを採用。 抜群の柔軟性と高まるグリップ力。 耐油性に優れ、耐摩耗性に優れています。 通気性に優れた背抜き仕様。 薄手タイプで手にフィットし細かな作業にも適しています。 水に濡れても滑りにくい特殊加工ニトリルゴム採用。
用途運送業 / 精密機械業 / 自動車関連業 / 弱電気機械業 / 機械工業 / 農作業・園芸 など
ミニボールバルブ(両内ねじ型) TRUSCOミニボールバルブ(両内ねじ型)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 13G天然ゴム背抜き COVER WORK(カバーワーク)業務用 13G天然ゴム背抜きCOVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
219税込241
1双ほか
当日出荷から7日以内出荷
手にフィットする13ゲージ薄手原手にチジミ加工を施した天然ゴムをコーティング通気性の良い背抜き手袋。作業中のムレを軽減し、快適な業務をサポートします。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
18ゲージ フレックスライトグローブ COVER WORK(カバーワーク)18ゲージ フレックスライトグローブCOVER WORK(カバーワーク)(4件のレビュー)
279税込307特価
1双ほか
当日出荷から6日以内出荷
厚さ0.5ミリの超薄18ゲージナイロン原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。特殊薄手天然ゴム素材でより動きやすくより使いやすい。極薄でも滑り止め効果は抜群で、細かな作業にも適しています。 。
ユニフレックス ノンスティックモルド プラムケーキ マルテラートユニフレックス ノンスティックモルド プラムケーキマルテラート
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃
材質シリコン品名・タイプパウンドケーキ型
天然ゴム発泡手袋 COVER WORK(カバーワーク)天然ゴム発泡手袋COVER WORK(カバーワーク)
249税込274
1双ほか
当日出荷から5日以内出荷
天然ゴムに発泡加工を施し弾力性と柔軟性に優れた抜群のグリップ力を実現しています。背抜きコーティングによる高い通気性と装着感を両立し手の動きを妨げず軽快な作業性が可能です幅広い用途で活躍する手袋です。
タフレーベル 撥水小物ポーチ 中林製作所タフレーベル 撥水小物ポーチ中林製作所
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
撥水&軽量:突然の雨や水はねでも安心な「撥水加工生地」使用。軽量で携帯がラク。
用途小物収納に材質本体:ポリエステルPVB合成 カラビナ:アルミニウム
ユニフレックス ノンスティックモルド TKGユニフレックス ノンスティックモルドTKG
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シリコマート ユニフレックスノンスティックモルド・-60℃から230℃まで対応できます。オーブン、電子レンジ、 冷凍庫に至るまで安全に使用できます。食器洗浄機対応で、洗浄も簡単です。セーフティリングと呼ばれる特殊なリングが型くずれを防 ぎます。 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃
材質シリコン品名・タイプパウンドケーキ型
ラバーグローブ フレックスソフト フルコート COVER WORK(カバーワーク)ラバーグローブ フレックスソフト フルコートCOVER WORK(カバーワーク)
619税込681
1双
当日出荷から7日以内出荷
原手にFTYを使用することで柔らかく手にフィットします。
材質ナイロン・FTYネイビー入数(双)1機能フルコート、柔軟性材質(すべり止め)天然ゴム
オイルグリップネオ COVER WORK(カバーワーク)オイルグリップネオCOVER WORK(カバーワーク)
469税込516
1双
3日以内出荷から6日以内出荷
耐油性、突き刺し引裂き強度に優れたニトリルゴム。手の平を特殊加工で使用感アップ。
FTラテックス手袋ロング 400mm 50枚入 TGK(東京硝子器械)FTラテックス手袋ロング 400mm 50枚入TGK(東京硝子器械)
7,130税込7,843
1袋(50枚)
3日以内出荷
着衣からの塵を防止するロングタイプ。
適合パウダーフリー材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.26±0.04(指先)、0.23±0.04(掌部)入数(枚)50全長(cm)40
ユニフレックス ノンスティックモルド プラムケーキ シリコマートユニフレックス ノンスティックモルド プラムケーキシリコマート
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
焼型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型有害物質を含まず、伝導性が高く柔らかい食品用の純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可能で、型から簡単に取り出しできます。
高さ(mm)70耐熱温度(℃)‐60~230寸法(横×縦)(mm)300×100
交換用フィルターセット ツインバード交換用フィルターセットツインバード
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
適合AC-E944
リフトマット エクシールリフトマットエクシール
31,980税込35,178
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ウレタンの自己粘着性を利用し、糊残りがなくゴミを除去できます。 粘着性のあるゲルがタイヤの凹凸になじみ、目には見えないサイズの汚れまでしっかり吸着します。 芯材を入れることで重量車輌の重さにも耐えられる強度をもち、マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくくなっています。 マットについた汚れは専用洗剤または水拭きで簡単に落とすことができ、粘着力が復元して繰り返し使うことができます。
用途マット上を通過するだけでタイヤの汚れが取れる、繰り返し使える粘着マット 食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面) フォークリフトやAGVの運搬通路に ハンドリフトや重量運搬車に
水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き手袋 ミドリ安全水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き手袋ミドリ安全
999税込1,099
1袋(3双)
当日出荷から10日以内出荷
水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。
用途運送業、建設業、機械工業、自動車関連業、運送業、農作業厚さ(mm)1.0タイプ背抜き機能柔軟性
インパクトリングC50-90 シマツールインパクトリングC50-90シマツール
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
FT33はベアリング組込み時の軸受損傷を最小限にし、内径10~50mmの軸受を迅速、正確かつ安全に組み込むことができます。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせによりベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。オイルシールの取り付けにも使用可能。使用方法FT33は3種類のインパクトスリーブ(A,B,C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング 、ナイロン製ハンマーで構成されております。下記の選定表から、対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-50mm)33種類、アルミ製インパクトスリーブ3種類、ショックレスハンマー1本
水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋 ミドリ安全水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋ミドリ安全
339税込373
1双
当日出荷から10日以内出荷
水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。
用途運送業、建設業、機械工業、自動車関連業運送業、農作業厚さ(mm)1.0タイプ背抜き機能柔軟性材質(裏)ポリウレタン材質(すべり止め)ニトリルゴム
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
1,840税込2,024
1パック(10本)
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
コーンヘッド標識 エスココーンヘッド標識エスコ
5,500税込6,050
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
片面表示。ビスで固定することもでき、フックも付いているのでカラーチェーンでつなげてバリケードとしても使えます。ビス2個付。コーンヘッドとステッカーの各1セットです。
寸法(mm)300×92×430(H)
インパクトリングC50-110 シマツールインパクトリングC50-110シマツール
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
FT33はベアリング組込み時の軸受損傷を最小限にし、内径10~50mmの軸受を迅速、正確かつ安全に組み込むことができます。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせによりベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。オイルシールの取り付けにも使用可能。使用方法FT33は3種類のインパクトスリーブ(A,B,C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング 、ナイロン製ハンマーで構成されております。下記の選定表から、対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-50mm)33種類、アルミ製インパクトスリーブ3種類、ショックレスハンマー1本
オイルグリップ ウォームソフト COVER WORK(カバーワーク)オイルグリップ ウォームソフトCOVER WORK(カバーワーク)
679税込747
1双
3日以内出荷から4日以内出荷
ニトリルゴム製なので油作業可能、さらに突き刺し・耐摩耗等に優れた手袋です。
用途軽作業用防寒ブルー全長(mm)280材質ニトリルゴム・綿機能油作業可能、突き刺し・耐摩耗入数(双)1
(DFT3)スプリング、フロント コイル MAZDA(マツダ)(DFT3)スプリング、フロント コイルMAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
455x340mm/A3縦 コーン用サインボード エスコ455x340mm/A3縦 コーン用サインボードエスコ
8,100税込8,910
1枚
翌日出荷
表示物を自由に差替えられます。雨が入りにくい構造なので、差込んだ用紙が簡単には濡れません。
仕様●サイズ(mm):340×455●ポケットサイズ:A3縦●材質:ポリプロピレン●付属品:コーン固定ネジ1本(M4×10)●両面表示アズワン品番65-9337-60
ラバーグローブフレックスソフト COVER WORK(カバーワーク)ラバーグローブフレックスソフトCOVER WORK(カバーワーク)
439税込483
1双
4日以内出荷
手のひらから手の甲を包み込む多用途なカバーリングコート。究極の柔軟性を発揮。
材質[原手]ナイロン、FTY、[手のひら]天然ゴムネイビー
ニトリルカバーリングコート手袋UFC二層13G特殊紡糸ポリエステル COVER WORK(カバーワーク)ニトリルカバーリングコート手袋UFC二層13G特殊紡糸ポリエステルCOVER WORK(カバーワーク)
319税込351
1双
4日以内出荷
手のひらから手の甲を包み込む多用途なカバーリングコート。コーティング部分は2重コーティングにより防水仕様。従来のニトリルの手全体を覆うコーティング仕様の手袋と比べ、柔軟性が高く作業がしやすい。
材質[原手]ポリエステル、[コーティング]ニトリルブラック
(GBFT-)プレート,デイスク MAZDA(マツダ)(GBFT-)プレート,デイスクMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷