カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(132)
- 電気材料(35)
- 制御機器(31)
- 切削工具(26)
- バイク部品(22)
- メカニカル部品(20)
- 医療(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 作業工具(18)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 自動車補修部品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 学童・教育用品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 安全用品(6)
- 農業機械(6)
- 機構部品(5)
- 建築金物(5)
- 整備工具・収納(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 測定用品(4)
- 作業服(4)
- 研磨材(4)
- 家電(4)
- 溶接用品(3)
- 日用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 縫製用品(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- AbuGarcia(アブガルシア)(30)
- ナガイレーベン(19)
- テイルウォーク(19)
- SHIMANO(シマノ)(15)
- MajorCraft(13)
- TRUSCO(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- オザック精工(8)
- KANA(片山チエン)(8)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(8)
- TENRYU(天龍製鋸)(8)
- RIDGID(日本エマソン)(8)
- BELDEN(8)
- タイテックス(8)
- エスコ(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- がまかつ Gamakatsu(7)
- TULALA(ツララ)(7)
- CKD(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ft4」の検索結果

テープ付ニュー・エフモール
マサル工業(62件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081袋(5本)当日出荷から11日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
古河電池(42件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から3日以内出荷信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
FFミラー通路 左右用
コミー¥45,980税込¥50,5781台当日出荷正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、安全通行できます。用途室内専用仕様室内専用両面テープ止め左右用型式角型材質(ミラー)特殊プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
フート弁(FTシリーズ)
KITZ(キッツ)(24件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ジスク)NBR
ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66/クリーンフェライト色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチフェライトクランプ
竹内工業¥129税込¥1421個当日出荷から22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ C/CFシリーズ
IBS(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から12日以内出荷シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。タイプ汎用型ポート数2使用圧力範囲(MPa)真空~4.9耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
ソフトゴム
日本紐釦貿易¥479税込¥5271巻(20m)当日出荷ソフトタイプの平織ゴム。ゴムに天然ゴムを使用した伸びの良いソフトなゴムテープ。肌の敏感な方や赤ちゃん肌着にも最適です。材質(ゴム)天然ゴム、(糸)ポリエステル100%色白
FFミラー通路(マグネット付) 左右用
コミー(1件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781台当日出荷仕様室内専用マグネット(裏面に貼付済み)左右用型式角型材質(ミラー)特殊プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から5日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥3,698~税込¥4,068~1個欠品中ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。保護構造IP67検出方式透過型曲げ半径(mm)R2
マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質フェライト磁石、スチール、黒塗装塗装色黒2018年トラスコ掲載ページ10 0655
F型黄銅ボールバルブ スタンダードボア Tハンドル
オンダ製作所¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から5日以内出荷スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。Rc1/2~2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
スリーブファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から65日以内出荷微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
スケーラ用スーパーフェルトセット(45枚+○リング4ヶ入)
マイト工業株式会社¥29,980税込¥32,9781組当日出荷マイトスケーラを使用する時に必ず必要なクロスの一種であり、トーチホルダー先端に装着して電解液を浸し電解をする為に使用します。 ショートを防ぐ為に必要な商品です。 長寿命でランニングコストが安いです。用途マイトスケーラ使用時。トラスコ品番351-7985セット内容フェルト45枚・Oリング4ヶ質量(g)52寸法(厚さ×幅W×長さL)mm(フェルト)2×35×90
テープ付エフモール
マサル工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(5本)3日以内出荷から5日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨耐荷重(N)170吊下荷重N(kgf)98(10)
牛皮手袋 10双組
COVER WORK(カバーワーク)¥4,598税込¥5,0581パック(10双)当日出荷安全性と作業性を追求したプロ仕様の本革手袋。 摩擦に強く、丈夫な素材。 引き裂きや突き刺しに強く耐熱性もあります。用途機械作業・建築作業・溶接作業・アウトドア等質量(g)172
FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドル
オンダ製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
吸音カラー硬質フェルトボード
光(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷から3日以内出荷優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。材質硬質フエルト厚さ(mm)9
耐熱調理フィルム 薄口
EBM(江部松商事)¥3,500税込¥3,8501セット(100枚)当日出荷から5日以内出荷材質PET(ポリエチレンテレフタート)厚さ(μm)16耐熱性-40℃~220℃までの直火以外
標準切断砥石 つるぎ405
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(25枚)欠品中種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3直径(Φmm)405砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)405品種A30R BF最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
パネルリムーバー(曲面型)
CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷傷のつきやすい内装のパネルやモールを丁寧に外します。 使用箇所にあわせて、先端部の厚み・形状をナイフ・ヤスリなどで修正が可能です。 ナイロンの粘りの特性と、プラスティックの硬さを兼ねたジルコン性(POM)。用途パネルやモール外し等全長(mm)195質量(g)60
フェライトクランプ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥84税込¥921個当日出荷から29日以内出荷フェライトコアを使用しています。 ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT) 機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)材質(コア)ソフトフェライト
プッシュピン&パネルリムーバー
CUSTOR(クストー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷自動車内装作業の必需品、パネル・フロアシート止め、プッシュピンの引き抜き、フロント・ドア周りのパネル外しに最適です!用途プッシュピン・パネルの取り外し、シールはがし、あふれ出た接着剤の除去など全長(mm)210質量(g)80
オイルレスフランジカーボン付ブッシュ
ノーブランド¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
...