マルチチューブクリップ ファーツリーマウント

マルチチューブクリップ ファーツリーマウント - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マルチチューブクリップ ファーツリーマウント - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ヘラマンタイトン独自のファーツリーが付いた、ビス止め不要でタップ穴に取り付けできるMTC46FT4-V0と、中間連結用のMTC46-V0があります。
Φ4~6mmの被結束物を固定できます。
側面の凹凸部を横にスライドしてはめ込むことで、クリップ同士を簡単に連結できます。
連結して使用する場合、両端をファーツリーマウント付きのMTC46FT4-V0で、パネルなどに固定することを推奨します。

用途
用途例
色
白
取付穴径
M4
使用温度範囲
-40℃~+105℃
グレード
難燃
結束径(Φmm)
4.0~6.0
難燃性
UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
注意
※・半導体製造装置電子部品・液晶製造装置医療機器・製薬設備食品・飲料製造ライン自動車関連設備(塗装・組立ライン)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05090552MTC46FT4-V0
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする