カテゴリ
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- 安全用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

FFミラー通路(マグネット付) 左右用
コミー(1件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781台当日出荷から翌々日出荷仕様室内専用、マグネット(裏面に貼付済み)、左右用型式角型材質(ミラー)特殊プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V
シュナイダーエレクトリック¥259,800税込¥285,7801台4日以内出荷APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。 高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。仕様●負荷運転時間(1000W(最大)):3分29秒●最大使用容量:100%●Main Input Voltage:100V AC●Main Output Voltage:100V●Other Output Voltage:100V●定格電力:1000W●定格電力:1200VA●Input Connection Type:ネーム 5-15P●output connection type:4 NEMA 5-15R●Number of rack unit:1U●ケーブルの長さ:2.44m●battery type:鉛蓄電池●Communication port type:USB●Number of power module:0●Number of power module filled slots:0●Number of power module free slots:0●Redundant:No●色:黒●サイズ(cm):高さ/4.45、幅/43.2、奥行き/66.5●質量 :24.5kg●取付方法:Front●Mounting preference:Lower●取付モード:Rack-mounted●Two post mountable:0●USB compatible:Yes●Mounting position:Horizontal●最大入力電流:12A●入力保護タイプ:Circuit breaker●Input Power Factor at Full Load:0.8●plug standard:5-15P●Input voltage limits:83...122V 100V AC、70...125V adjustable 100V AC●Input current:12A rated●周波数:50/60 Hz rated●Crest factor:2.5:1●高調波歪み:5%未満●Maximum configurable power in VA:1200VA●最大設定可能電力:1000W●最大出力電流:12A●Output voltage tolerance:+/- 2 %●運転方式:ラインインタラクティブ●出力波形:正弦波●出力周波数(主電源同期運転時):47...63 Hz +/- 0.3●製品認証:VCCI class A、TUV●騒音レベル:46dB●heat dissipation:116Btu/h●耐気圧(使用高度) :0...10000ft●使用周囲温度:0…40℃●保存周囲温度:-15…45℃●保管可能高度:0.00…15240.00m●IP 保護等級:IP20●使用周囲湿度:0…95%●実行時間:View Runtime Graph●効率:View Efficiency Graph●Battery voltage:36V●拡張バックアップ時間:0●バッテリー容量:54Ah●搭載済みバッテリ:0●バッテリースロットが空です:0●充電時間:4h●RBC数量:1●バッテリー寿命:4…6 year(s)●交換用バッテリー:APCRBC88J●Battery power in VAH:259VAh runtime●バッテリ充電電力:81W rated●アラーム機能:ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール●緊急電源停止(EPO):はい●空きストレージ:1●Communication port support:USB:●Alarm:Alarm when on battery/distinctive low battery alarm/configurable delays●サージフィルタ:780J●フィルタリング:フルタイム稼動のマルチポール・ノイズフィルタ/0.3%のieeeサージ通過/クランプ応答時間ゼロ/ul 1449準拠。●Unit Type of Package 1:PCE●Number of Units in Package 1:1●Package 1 Height:20cm●Package 1 Width:79.4cm●Package 1 Length:57.5cm●Package 1 Weight:29kg●保証:2years(Japan only)●アズワン品番67-5232-96
マルチチューブクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(100個)6日以内出荷ヘラマンタイトン独自のファーツリーが付いた、ビス止め不要でタップ穴に取り付けできるMTC46FT4-V0と、中間連結用のMTC46-V0があります。Φ4~6mmの被結束物を固定できます。側面の凹凸部を横にスライドしてはめ込むことで、クリップ同士を簡単に連結できます。連結して使用する場合、両端をファーツリーマウント付きのMTC46FT4-V0で、パネルなどに固定することを推奨します。用途用途例色白取付穴径M4使用温度範囲-40℃~+105℃グレード難燃結束径(Φmm)4.0~6.0難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
マルチチューブクリップ ファーツリーマウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,798税込¥4,1781袋(100個)6日以内出荷ヘラマンタイトン独自のファーツリーが付いた、ビス止め不要でタップ穴に取り付けできるMTC46FT4-V0と、中間連結用のMTC46-V0があります。Φ4~6mmの被結束物を固定できます。側面の凹凸部を横にスライドしてはめ込むことで、クリップ同士を簡単に連結できます。連結して使用する場合、両端をファーツリーマウント付きのMTC46FT4-V0で、パネルなどに固定することを推奨します。用途用途例色白取付穴径M4使用温度範囲-40℃~+105℃グレード難燃結束径(Φmm)4.0~6.0難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
ベンサツク
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個8日以内出荷規格MODEL530ヨウ部品名称ベンサツク図解NoMW1052 部品_No.47、MW3HP80B 部品_No.42、357755MW681K 部品_No.60、MW1051 工業用ポンプ部品_No.49、MW540 工業用ポンプ部品_No.48、MW3HP60B(2004) 部品_No.43、MW3HP611B(2004) 部品_No.47、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.52、MW3HP611B(2004) 部品_No.61、MW650-2 部品_No.59、MW651(2009) 部品_No.62、MW560 工業用ポンプ部品_No.48、926573MW681K 部品_No.54、MW1051-2 部品_No.60、MKW728H ポンプ部品_No.40、MW7HP70B 部品_No.51、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.51、MW1050-FT 部品_No.55、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.61、MW3HP80B 部品_No.57、MKW728B ポンプ部品_No.40、MW1050-2 部品_No.59、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.46、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.42、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.46、MW1051F-2 部品_No.60、MW1052-2 部品_No.53、MW3HP60B(2004) 部品_No.58、MW1050(PV) 部品_No.55、MW650(PV) 部品_No.55、MW7HP110B 部品_No.48、MW530 工業用ポンプ部品_No.45、MW650 工業用ポンプ部品_No.48、MW550 工業用ポンプ部品_No.49、MW651 工業用ポンプ部品_No.62、MW1050 工業用ポンプ部品_No.55
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら