マルチチューブクリップ
ヘラマンタイトン独自のファーツリーが付いた、ビス止め不要でタップ穴に取り付けできるMTC46FT4-V0と、中間連結用のMTC46-V0があります。
Φ4~6mmの被結束物を固定できます。
側面の凹凸部を横にスライドしてはめ込むことで、クリップ同士を簡単に連結できます。
連結して使用する場合、両端をファーツリーマウント付きのMTC46FT4-V0で、パネルなどに固定することを推奨します。
- 用途
- 用途例
- 色
- 白
- 取付穴径
- M4
- 使用温度範囲
- -40℃~+105℃
- グレード
- 難燃
- 結束径(Φmm)
- 4.0~6.0
- 難燃性
- UL94V-0
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
注意
※・半導体製造装置電子部品・液晶製造装置医療機器・製薬設備食品・飲料製造ライン自動車関連設備(塗装・組立ライン)結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
カテゴリ


























