カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「fu-04」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤル錠(FU4~11・FM1・2・PF1・2型) クロ TOEX(LIXIL)

    ダイヤル錠(FU4~11・FM1・2・PF1・2型) クロ

    TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    セット内容本体(DEF15010A)×1、取付ネジセット(2本)×1色黒(クロ)
  • セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
    用途油圧配管
  • ガスケット マフラー 4FU-14714-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット マフラー 4FU-14714-10

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番4FU-14714-01
  • グローバルコアホース  F431FUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F431FUFU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥5,634~税込¥6,197~
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F487TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F487TCFUFU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥5,535~税込¥6,089~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥5,123~税込¥5,635~
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • TWIN FU-NUT 冨士精密

    TWIN FU-NUT

    冨士精密
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    TWIN FU-NUT は、精密ロックナットとしての「ねじ精度」「面振れ精度」「ゆるみ止め性能」を追求した画期的なベアリングナットです。ねじ精度は4H(ISO規格)です。ねじと座面の振れに対する精度が高い。ゆるみ止め性能に優れている。ナットの締め込みだけで締結が完了する。
  • ステンレス深型組バット TRUSCO

    ステンレス深型組バット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • 浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠) 久力製作所

    浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠)

    久力製作所(48件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    材質樹脂色ペールホワイト種類レバーハンドル勝手左右兼用仕上材着ペールホワイト対応戸厚(mm)30(アルミ框)錠前間仕切り錠バックセット(mm)32
  • ステンレス深型組バット (蓋) TRUSCO

    ステンレス深型組バット (蓋)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1枚
    当日出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプフタ
  • 使い捨てプレフィルター(6枚入り) シャープ

    使い捨てプレフィルター(6枚入り)

    シャープ
    ¥1,298税込¥1,428
    1式
    当日出荷
    後ろパネルのお掃除いらず!簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」。ペットの毛やタバコのヤニ対策に!
    対応製品FU-A80-T/FU-A80-W/FU-D80-W/FU-E80-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約1ヶ月(使用環境によって交換時期に差が出ます)
  • 脱臭フィルター シャープ

    脱臭フィルター

    シャープ
    ¥5,598税込¥6,158
    1枚
    当日出荷
    プラズマクラスター空気清浄機本来の脱臭性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
    対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KC-F70-T/KC-F70-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭交換目安約10年に1回
  • ユニバーサルホースソケット 千代田通商

    ユニバーサルホースソケット

    千代田通商(3件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。
    形状ユニバーサルソケット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 集塵フィルター シャープ

    集塵フィルター

    シャープ
    ¥6,698税込¥7,368
    1枚
    当日出荷
    プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。0.3μmの粒子を99.97%以上キャッチ。フィルター寿命もしっかり担保。
    対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KI-750Y8-T/KI-750Y8-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-EX75-T/KI-EX75-W/KI-F75E3-T/KI-F75E3-W/KI-FX75-T/KI-FX75-W/KI-GX75-W/KI-H75YX-W/KI-HX75-W/KI-J75YX-W/KI-JX75-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-WF75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E4-W/KI-X75E5-W/KI-X75E6-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン交換目安約10年に1回
  • 六角両メネジ(Fタイプ)ステンレス六角スペーサー両メネジ MYG

    六角両メネジ(Fタイプ)ステンレス六角スペーサー両メネジ

    MYG
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • 管用平行めねじユニオン(メスシート) Parker[油圧機器・油圧ホース]

    管用平行めねじユニオン(メスシート)

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    横浜/1004、BS/F、住友/4相当です。
    用途387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。メスシート用。仕様JIS対応金具 ネジ:PF (G)ねじ材質スチール / クロムフリーめっき
  • 環優包装フォルタ薄口 透明 100枚 日本サニパック

    環優包装フォルタ薄口 透明 100枚

    日本サニパック
    ¥1,998税込¥2,198
    1冊(100枚)
    当日出荷
    使用済パッケージは簡単にたたんで捨てられます。
    用途すっきり収納したい場合に。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)色透明
  • 防炎性フィルム”フラーレ”(防虫タイプ) アキレス

    防炎性フィルム”フラーレ”(防虫タイプ)

    アキレス
    ¥54,980税込¥60,478
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    消防法施行令第4条の3に適合しています。工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果を発揮します。
    用途防炎性能・防虫効果を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ロールタイプ色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応特性防炎、防虫
  • ARAMEC FUチューブ アラム

    ARAMEC FUチューブ

    アラム
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
    用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)20適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
  • ARAMECFUチューブ アラム

    ARAMECFUチューブ

    アラム
    ¥6,824税込¥7,506
    1巻
    当日出荷
    柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
    用途インクや溶剤系の配管用。トラスコ品番818-6712材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)色透明内径(Φmm)2全長(m)20使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)12適合流体インク、溶剤、塗料から食品など特性柔軟性、耐薬品性、撥水性