カテゴリ

  • 物流用品(12)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fu-100」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

    鋼板製キャスター用車輪

    岡本工機(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • ファイナルフィルターユニット HVS-100用 赤松電機製作所

    ファイナルフィルターユニット HVS-100用

    赤松電機製作所
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    当日出荷
    0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
    材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
  • フェルトシート フリーサイズ WAKI(和気産業)

    フェルトシート フリーサイズ

    WAKI(和気産業)
    ¥299税込¥329
    1袋(2枚)
    当日出荷
    貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 フローリング床ですべりやすいポリエステルのフェルトです。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
    用途テーブルやイスの脚に オーディオなどの下に 花瓶など小物の下に材質特殊硬質フェルト形状シート
  • 中空糸膜フィルタ PISCO(ピスコ)

    中空糸膜フィルタ

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。
    仕様防爆カバー付き、禁油仕様使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)~1.0 (20℃時)使用流体空気/窒素耐圧力(MPa)1.5(20℃時)設定圧力単位MPa耐差圧(MPa)0.25(20℃時)
  • 排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用 SF-JOINT

    排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用

    SF-JOINT(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
    用途管と管の接続用材質TPE色ライトグレー
  • フロート式流量計 FU ヤマト産業

    フロート式流量計 FU

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
  • エアチューブブラケット ストレートタイプ2 岩田製作所

    エアチューブブラケット ストレートタイプ2

    岩田製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    ラバー部によるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルタ 中空糸膜フィルタ PISCO(ピスコ)

    エアフィルタ 中空糸膜フィルタ

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    濾過度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現しました。小型・軽量・大流量です。禁油仕様で金属材質は、全てステンレスです。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    用途半導体・計測器・印刷・医療分野に最適。クリーンエアのエアブローに最適。トラスコ品番558-0979材質ケース本体:PBT、フィルタケース:PA、開放リング:PBT、ホルダ:POM、中空糸膜:PP、シールゴム:FKM、ガイドリング・ロック爪・取付ネジ:SUS形状中空糸膜フィルタ全長(mm)82使用温度範囲(℃)5~50全幅(mm)25定格圧力(MPa)耐差:0.25(20℃時)使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、窒素ろ過面積(cm2)7.5適合チューブ外径D(Φmm)Φ6耐圧力(MPa)1.5(20℃時)捕集効率(%)99.99最大処理流量(L/min[ANR])100RoHS指令(10物質対応)対応膜面積(cm2)215処理空気流量(m3/min)(ANR)100
  • スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター固定式

    オーエッチ工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
    用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
    仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止ありケーブルタイプフラット
  • スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター自在式

    オーエッチ工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
    用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングウレタン車輪 オーエッチ工業

    スーパーストロングウレタン車輪

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    鋳鉄性のリムにウレタンを装着した車輪です。高荷重に耐え床を痛めず、対磨耗・耐油性に優れています。
    材質ウレタン特性耐油性
  • 牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付 ウレタン イノアック

    牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付 ウレタン

    イノアック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
    用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
  • 中空糸膜フィルタ PISCO(ピスコ)

    中空糸膜フィルタ

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    濾過度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現しました。小型・軽量・大流量です。禁油仕様で金属材質は、全てステンレスです。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    用途半導体・計測器・印刷・医療分野に最適。トラスコ品番558-7299形状中空糸膜フィルタ適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、窒素ろ過面積(cm2)7.5耐圧力(MPa)1.5(20℃時)捕集効率(%)99.99最大処理流量(L/min[ANR])100RoHS指令(10物質対応)対応膜面積(cm2)215圧力(MPa)耐差:0.25(20℃時)
  • Cat6 ツメの折れないLANケーブル フラット ストレート 10m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Cat6 ツメの折れないLANケーブル フラット ストレート 10m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
    色ホワイト規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)10構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)フラット結線方式4対UTPストレートケーブルグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)1.5(厚)爪折れ防止○
  • スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター自在式

    オーエッチ工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
    用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114ストッパーなし取付穴径P(mm)14取付座厚さt(mm)8車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 10m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 10m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    翌日出荷
    。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
    色ブルーケーブル長(m)10
  • 牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 固定金具付 ウレタン イノアック

    牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 固定金具付 ウレタン

    イノアック
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
    用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタンタイプ固定式
  • 牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ウレタン イノアック

    牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ウレタン

    イノアック
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
    用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタンタイプ自在式
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 10m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 10m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    8日以内出荷
    。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
    色ブラックケーブル長(m)10
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン、(ホイル)鋳鉄使用軸受B入り
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • フラーレファスナー アキレス

    フラーレファスナー

    アキレス
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    当日出荷
    生地に防炎性フィルムを使用しています。 カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
    用途防炎シートとの併用や開閉頻度の高い出入口に。適合防炎シート(推奨)/アキレス フラーレ(FU-REシリーズ)、取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)・トラスコ品番331-3140長さ(mm)(ファスナー)2200幅(mm)300厚さ(mm)0.3質量(kg)0.4長さ(m)2.5
  • 六角両メネジ(Fタイプ)ステンレス六角スペーサー両メネジ MYG

    六角両メネジ(Fタイプ)ステンレス六角スペーサー両メネジ

    MYG
    ¥6,790~税込¥7,469~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • Uスピッツ沈渣2号K15 栄研化学

    Uスピッツ沈渣2号K15

    栄研化学
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(1000本)
    5日以内出荷
    尿沈渣鏡検のためのスピッツとスポイトです。
    適合尿沈渣用セット内容スピッツU2(FU2300)×100、スポイトU15(CG3000)×1000容量(μL)(スポイト)15目盛付寸法(Φ×mm)(スピッツ)17.5×103.5
  • Uスピッツ沈渣2 栄研化学

    Uスピッツ沈渣2

    栄研化学
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(1000本)
    5日以内出荷
    尿沈渣鏡検のためのスピッツとスポイトです。
    適合尿沈渣用セット内容スピッツU2(FU2300)×100、スポイト5号(CE1000)×1000寸法(Φ×mm)(スピッツ)17.5×103.5スポイト容量(mL)1
  • ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン

    ツバキ ケーブルキャリア

    椿本チエイン
    ¥899~税込¥989~
    1個
    5日以内出荷
  • 鋼板製キャスター用SBカバー 岡本工機

    鋼板製キャスター用SBカバー

    岡本工機
    ¥169税込¥186
    1個
    6日以内出荷
    耐熱耐油ゴム、赤ゴム、導電性車輪も用意。
    特性耐油性、耐熱性
  • Flexicon コンジット 固定外部 真鍮 FUシリーズ用 Flexicon

    Flexicon コンジット 固定外部 真鍮 FUシリーズ用

    Flexicon
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • Flexicon コンジット ストレート、スイベル 真鍮 FUシリーズ用 Flexicon

    Flexicon コンジット ストレート、スイベル 真鍮 FUシリーズ用

    Flexicon
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Flexicon コンジット ストレート、スイベル 316 ステンレス鋼 SSUシリーズ用 Flexicon

    Flexicon コンジット ストレート、スイベル 316 ステンレス鋼 SSUシリーズ用

    Flexicon
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Flexicon コンジット ストレート 316 ステンレス鋼 SSUシリーズ用 Flexicon

    Flexicon コンジット ストレート 316 ステンレス鋼 SSUシリーズ用

    Flexicon
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特殊仕様キャスター ナンシン

    特殊仕様キャスター

    ナンシン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    30日以内出荷
    タイプ固定偏心(mm)-
  • 特殊仕様キャスター ナンシン

    特殊仕様キャスター

    ナンシン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    30日以内出荷
    タイプ自在ストッパーなし
  • フードスケール(バロー1000シリーズ)+表示部保護カバーセット オーハウス

    フードスケール(バロー1000シリーズ)+表示部保護カバーセット

    オーハウス
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    40日以内出荷から50日以内出荷
    HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール。NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位
    仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
  • フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)セット オーハウス

    フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)セット

    オーハウス
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット
    40日以内出荷から50日以内出荷
    HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール。NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位
    仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
  • フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)+表示部保護カバーセット オーハウス

    フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)+表示部保護カバーセット

    オーハウス
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    40日以内出荷から50日以内出荷
    HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール。NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位
    仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
  • ミニクリーン排気ユニット 忍足研究所(OSHITARI)

    ミニクリーン排気ユニット

    忍足研究所(OSHITARI)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    46日以内出荷
    軽量コンパクトで発塵部位に直接取付可能 分散配置で効果的な防塵レイアウト クリーンルーム室圧に対してわずか9.8Pa以下のマイナス圧を維持することで高清浄度を確保可能 配管不要、真空ブロワー不要 低騒音 ローコスト
    用途生産機器、制御盤、自動機器(ロボット)、測定機器 etc