カテゴリ
- 制御機器(17)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fu-35fa」の検索結果

シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から8日以内出荷付属品ナット:2個、歯付座金:1枚材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ネジ型電圧特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内タイプ-規格ベンダID:834(0x342)保護構造IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて)接続方式標準ケーブル2m材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)電源電圧(V)DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2消費電流(mA)16以下通信方式IO-Link Specification Ver1.1絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-40~85材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保存温度範囲(℃)-45~85(結露および氷結しないこと)動作表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)]短絡保護装備動作モード接近時ON(N.O.)汚染度(使用環境)汚損度:3温度特性使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内使用周囲標高(m)2000以下各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証データ形式【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2)耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95伝送速度(Kbps)COM3 (230.4)時間(ms)最小サイクル:0.4耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向10回デバイスGX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003出力タイプNPN出力
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
ファイバセンサ バリューパック E3X-V
omron(オムロン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ アンプの操作もマニュアル要らず 狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ付属品取りつけ金具(形E39-L143)制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式応答時間動作・復帰:各200μs以下消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)曲げ半径(mm)1光色赤光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~)
SMC¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から69日以内出荷超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)16
e-CON付光電センサ(PZ-M11)フラット
SUS(エスユーエス)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2型式PZ-M11ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から69日以内出荷背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
圧力計切替バルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥20,980~税込¥23,078~1個16日以内出荷から21日以内出荷最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式パネル取付形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
レーザーセンサ用(KEYENCE社)
岩田製作所¥829~税込¥912~1個当日出荷から翌々日出荷キーエンス社センサLR-Zシリーズなどを取り付けるための金具です。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社)
岩田製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応