FU-M1400-W交換用の集じん・脱臭一体型フィルターです。
交換目安約2年
アズワン品番64-2322-14
1箱(2個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
FU-M1400-W交換用のプラズマクラスターイオン発生ユニットです。
交換目安約2年
アズワン品番64-2322-13
1箱(2個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
質量(kg)約21
色ホワイト
センサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー
電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード)
フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818
消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7
適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2)
アズワン品番64-2322-12
清浄時間(分)5(8畳)
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
適合床面積【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2)
脱臭機能タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭
質量(kg)約15.2
風量(m3/min)【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×326×684
消費電力(W)(50/60Hz)【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3
運転音(dB)【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24
清浄時間(分)【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時)
タンク容量(L)約4.0
加湿量(mL/h)強800/中600/静音300
連続加湿時間(時間)強 約5.0/中 約6.7/静音 約13
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
定格消費電力(W)87
待機時消費電力(W)約1.3(約1.5)
運転モード加湿空気清浄、空気清浄
風量調整【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音
1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
適合床面積~67畳(110m2)※目安
色前面パネル:シルバー、本体:ダークグレー
脱臭機能脱臭機能・PM2.5対応
センサーホコリセンサー・においセンサー
風量(m3/min)弱:5.0/中:9.0/強:15.0
電流(A)弱:0.5/中:1.0/強:2.7
消費電力(W)弱:25/中:55/強:165
電気代の目安弱:0.68円/中:1.49円/強:4.46円
運転音(dB)弱:30/中:41/強:52
電源(V)単相100(50/60Hz共通)・キャブタイヤコード(床置対応)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×325×610
本体質量(kg)21.5
関連資料(0.6MB)
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
仕様チャンネル数 4帯域幅 200MHzオシロスコープタイプ デジタルストレージ電源 メインディスプレイのタイプ LCD最小垂直軸感度 1mV/div最大垂直軸感度 10V/div最小タイムベース 1ns/div画面サイズ 8インチサンプルレートランダム 1 GSa/s安全カテゴリ電圧 300V切替可能パッシブプローブ(チャンネルあたり1個)、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアル(CD-ROM収録)、電源コード. PCソフトウェア(OpenWaveソフトウェア)及びドライバ(USBドライバ、LabViewドライバ)は無料でダウンロード可能. RS Pro IDS-2000EシリーズVisual Persistenceオシロスコープ. RS Pro IDS-2000Eシリーズデジタルストレージオシロスコープは、通常は非常に高価なスコープや高価なアドオンでしか利用できない機能を備えています。 このモデルはVisual Persistence Oscilloscope (VPO)テクノロジーを採用しています。 高密度ICを使用してハードウェアアクセラレーションを実行しているので、取得したデータすべてが波形画像として表示されます。 RS Pro IDS-2000Eシリーズは、8インチ800 400 16:9 TFT LCDディスプレイと最大1 mV/divの垂直レンジによって複雑な波形やランダムな波形を明確に表示することができます。. 特長と利点:. メモリ深度: 10 VPO波形表示技術 波形の更新速度: 120,000 wfm/秒 8インチ800 480 TFT LCDディスプレイ FFT: 最大1 Mpts デジタルフィルタ機能 波形分割 波形検索機能 l2C SPI UART CAN LINシリアルバストリガ及びデコード機能 長期間の波形監視用のデータログ機能 ネットワークストレージ機能 寸法: 384 208 127.3 mm 重量: 2.8 kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
タンク容量(L)約2.5
保証期間1年
総運転時間 約17500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。
約19000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオン発生ユニットの運転が停止し、本体表示部のユニット交換ランプが速い点滅をします。
(送風機構は停止しません。空気清浄機としては継続してご使用いただけます)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シャープ独自の空気洗浄化技術、プラズマクラスターNEXTを搭載。室内にただよう粒子数を見える化しながらクリーンルーム規格Class8レベルの領域へ。業界トップクラスの加湿量1100ml/hを実現。加湿フィルターは自動で洗浄。※強運転時。無線LAN接続すると、AIがご家庭にあわせた空気環境をお届けします。環境に配慮した原材料を使用。暮らしに馴染む品位あるデザイン。
仕様独自気流:コアンダフロー
質量(kg)約14
色グレー系
センサーホコリ/ニオイ/湿度/温度/照度
風量(m3/min)空気清浄: 10(強)/6.4(中)/2.0(静音)
電源コード(m)約2.0
フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)/ガスもと~る脱臭フィルター(交換目安:約10年)/抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×305×700
消費電力(W)(50/60Hz)空気清浄: 93(強)/47(中)/7.5[7.3](静音)
運転音(dB)空気清浄: 53(強)/49(中)/21(静音)
適合床面積プラズマクラスター(目安):約23畳(約38m2)、空気清浄(目安):~46畳(76m2)
水タンク容量(L)約4.3
モード強/中/静音
浄化方式「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化
清浄時間(分)加湿空気清浄:8畳/8、空気清浄:8畳/6
加湿方式気化方式
モニタAIモニター:粒子数・粒子数履歴(30分)/ハウスダスト・ニオイ/温度・湿度・電気代
待機時消費電力(W)約1.2(約1.6)
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番471-4512
寸法(mm)683×264×1000
コード長さ(m)2
PM2.5対応○
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
トラスコ品番495-8802
適合本体FU-M1000-W
質量(g)130
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スリムで省スペース。様々なシーンに適したスタンダードモデル。[空気清浄]。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。[加湿]。乾燥が気になる時も、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。[使いやすさ]。前吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置で省スペース化を実現します。
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
仕様清浄時間:8畳を12分※「強」運転時
質量(kg)約8.4
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)62/13/3.0
タンク容量(L)約2.5
コード長さ(m)電源:約1.8
風量(m3/min)5.1/2.9/1.2
フィルター静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×600
機能きれいモニター、3段階湿度モニター、Ag+イオンカートリッジ、ハンドル付き給水タンク
運転音(dB)51/38/20
連続加湿時間(時間)約5.0/約7.6/約16
運転モード強/中/静音
加湿量(mL/h)500/330/160
1時間あたりの電気代目安(円)約1.9/約0.40/約0.09
トラスコ品番495-8632
適合本体FU-M1000-W
質量(g)760
1セット(2枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トラスコ品番495-8624
適合機種FU-M1000-W
寸法(mm)41×33×10
本体質量(g)940
1セット(2枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
色ホワイト
コード長さ(m)2
PM2.5対応○
菌やウイルス全般が気になる時にご使用いただく専用フィルターです。※アパタイトとは歯や骨を構成する成分で、たんぱく質などの有機物を吸着する能力に優れ、吸着材や触媒など幅広い分野で応用されている素材です。
集じん脱臭フィルター(準HEPAフィルター)で空気をキレイに
花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します
適合床面積10畳
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
小型サイズだから持ち運びラクラクで場所選ばず置ける!底面が光るのでおしゃれなインテリアとしても!
色ホワイト
フィルター交換目安1年
脱臭一体型の円筒フィルター(プレフィルター+集塵+脱臭)
関連キーワード