カテゴリ

  • メカニカル部品(86)
    • ベアリング(軸受)(25)
    • モーター(原動機)(21)
  • 配管・水廻り設備部材(49)
    • 継手・パイプ(12)
  • 事務用品(73)
    • ファイリング(8)
    • 付箋(ふせん)(3)
  • 制御機器(338)
    • 検出・センサ(3)
  • 建築金物(75)
    • 内装商品(19)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
    • 工業用潤滑油(3)
  • クリーンルーム用品(8)
    • クリーンブース(2)
  • オフィス家具(8,421)
  • 農業機械(1,013)
  • パソコン/周辺機器(733)
  • 作業服(407)
  • 空調・照明・電設資材(385)
  • 作業工具(302)
  • 自転車部品(241)
  • 船舶用品・漁業資材(207)
  • 研磨材(206)
  • バイク部品(177)
  • 手袋(176)
  • 家電(155)
  • 電動工具(153)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
  • 測定用品(114)
  • 安全保護具(87)
  • カー用品(86)
  • 学童・教育用品(79)
  • 科学研究・開発用品(66)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(65)
  • 自動車補修部品(65)
  • 日用品(60)
  • 機構部品(58)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(58)
  • 卓上消耗品(57)
  • 安全靴・作業靴(57)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
  • 清掃用品(47)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(46)
  • 鈑金・塗装(45)
  • 溶接用品(39)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
  • トラック用品・パーツ(37)
  • 厨房用品(29)
  • 切削工具(29)
  • マスク(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • バッテリー・電装(26)
  • 物流用品(23)
  • 建材・エクステリア(23)
  • ヘルスケア(23)
  • 電気材料(19)
  • 介護用品(19)
  • 自動車純正部品(19)
  • 防犯用品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 保管用品(13)
  • 梱包用品(13)
  • 安全標識(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 医療(13)
  • 食品・飲料(12)
  • 防災用品(10)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 理美容(7)
  • 住設機器(7)
  • 農具(7)
  • 縫製用品(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 塗料(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • テープ(3)
  • 安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 完成車(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fu」の検索結果

関連キーワード
14,905件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TWIN FU-NUT 冨士精密TWIN FU-NUT冨士精密
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
TWIN FU-NUT は、精密ロックナットとしての「ねじ精度」「面振れ精度」「ゆるみ止め性能」を追求した画期的なベアリングナットです。ねじ精度は4H(ISO規格)です。ねじと座面の振れに対する精度が高い。ゆるみ止め性能に優れている。ナットの締め込みだけで締結が完了する。
DC ギヤドモータ   TG- 01 H-FU タイプ ツカサ電工DC ギヤドモータ TG- 01 H-FU タイプツカサ電工(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
自在ユニオン FU 前澤化成工業自在ユニオン FU前澤化成工業
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
TS式
材質PVC形状ユニオン最高使用温度(℃)50
スカットディスク(N) FU イチグチスカットディスク(N) FUイチグチ(1件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
材質フェルト砥材FURoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DC ギヤドモータ   TG- 47 G-FU タイプ ツカサ電工DC ギヤドモータ TG- 47 G-FU タイプツカサ電工
5,998税込6,598
1台
当日出荷から9日以内出荷
モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CCW)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイナルフィルターユニット HVS-40用 赤松電機製作所ファイナルフィルターユニット HVS-40用赤松電機製作所
13,900税込15,290
1個
当日出荷
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-40
ファインU-ナット SC 冨士精密ファインU-ナット SC冨士精密
539税込593
1個
当日出荷から32日以内出荷
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)S45C調質または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
ファインU-ナット ソケット 冨士精密ファインU-ナット ソケット冨士精密(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
両端軸受 グランドパッキン方式 FU型 三和コンベア両端軸受 グランドパッキン方式 FU型三和コンベア
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
駆動側、従動側に使用する軸受ユニットで、エンドプレート(ケーシング)に溶接するだけなので、組立時間の短縮が可能です。 シール部はグランドパッキンを使用しています。
ファインU-ナット SS 冨士精密ファインU-ナット SS冨士精密(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SS400または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本ほか
当日出荷から72日以内出荷
【FU8】LEDヘッドライト WUBEN(ウーベン)【FU8】LEDヘッドライトWUBEN(ウーベン)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
明るさ最大1200ルーメンのLEDヘッドライト。照射角100度、ヘッド可動式です。メインライトには4つの明るさモード選択と3つのフラッシュライトモードがあります。サブライトは白・赤・赤点滅と切替可能。
材質アルミ合金製質量(g)102(電池含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×26×33連続使用時間(時間)500モード切替4使用電池Li-ion18650防塵防水性能IP68充電時間(時間)3LEDOSRAM P9 × 1電源タイプ充電式充電可能回数500回(20%減少)アズワン品番64-8886-99明るさ(Lm)1200照射距離(m)最大125電球の種類LED落下耐久(m)1
フロート式流量計 FU ヤマト産業フロート式流量計 FUヤマト産業(1件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1台
当日出荷から21日以内出荷
ARAMEC FUチューブ アラムARAMEC FUチューブアラム
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)20適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
アイカップ FU イノックアイカップ FUイノック
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
PENTAX K-3 Mark Ⅲ用
FUコネクター アラムFUコネクターアラム
229税込252
1個
当日出荷
チューブがはめにくい場合チューブ径を広げる為の冶具
トラスコ品番818-6698
アンブラーFU CONDOR(山崎産業)アンブラーFUCONDOR(山崎産業)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
折りたたみ傘が掛けることができるフック付きタイプの傘立て。展開時もコンパクトサイズで折畳も可能です。小規模スペースや雨天時のみ傘立てを出したい時におすすめです。
用途オフィス・学校・商業施設・店舗に材質フレーム:スチールメッキ、水受け皿:再生ABS100%質量(kg)2.2収納枚数12本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×280×710 折りたたみ時:厚み90
Uタイプ スチール製(FU6-6) サンキンUタイプ スチール製(FU6-6)サンキン
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ 白と黄色2色の鉄製
材質スチール製寸法(Φmm)60.5×t2.8×WP600×H800
Uタイプ スチール製(FU10-6) サンキンUタイプ スチール製(FU10-6)サンキン
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ 白と黄色2色の鉄製
材質スチール製寸法(Φmm)101.6×t4.2×W720×H700
Uタイプ スチール製(FU8-6) サンキンUタイプ スチール製(FU8-6)サンキン
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ 白と黄色2色の鉄製
材質スチール製寸法(Φmm)76.3×t3.2×WP600×H650
DCギヤードモータ TG-01H-FUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-01H-FUタイプツカサ電工
5,998税込6,598
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
アンダーミラー グレートFU 83- OAKアンダーミラー グレートFU 83-OAK
3,398税込3,738
1個
当日出荷
パーツNo.96350-Z5900、96351-Z5900、MC908746適合メーカーMMC、NISSAN
FUコネクターストレート ポリプロピレン(白) アラムFUコネクターストレート ポリプロピレン(白)アラム
199税込219
1個
当日出荷
FUチューブを確実に接続します。
材質ポリプロピレン(白)
フリーベアユニット FUシリーズ フリーベアコーポレーションフリーベアユニット FUシリーズフリーベアコーポレーション
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。C-8L-SL12(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
トラスコ品番405-9664材質フレーム:スチール 、ボールキャスター本体:スチール長さ(mm)900幅(mm)80全長(mm)900高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数C-8L-SL4×9RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80重松製作所
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合本体FU-80型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3質量(kg)1区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号適合フィルターE3
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28重松製作所
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)型式W28J3H1、W28J3H2、W28J3S3質量(kg)3区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP59号、第TP60号、第TP61号アズワン品番64-6744-27適合フィルターJ3/OV
Uタイプ スチール製(FU6-35WP) サンキンUタイプ スチール製(FU6-35WP)サンキン
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ 白と黄色2色の鉄製
材質スチール製質量(kg)10.5タイプ固定式寸法(Φmm)60.5×t3.2×WP350×H800
Uタイプ スチール製(FU5B-4) サンキンUタイプ スチール製(FU5B-4)サンキン
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ 白と黄色2色の鉄製
材質スチール製質量(kg)5.9タイプ固定式寸法(Φmm)48.6×t2.8×W300×H550
DCブラシレスモータ TG-611B-FUシリーズ ツカサ電工DCブラシレスモータ TG-611B-FUシリーズツカサ電工
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FU-M1000-W交換用イオン発生ユニット シャープFU-M1000-W交換用イオン発生ユニットシャープ
9,998税込10,998
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番495-8802適合本体FU-M1000-W質量(g)130
ステンレスキッチンハサミFU-175 ホワイトサムステンレスキッチンハサミFU-175ホワイトサム
4,798税込5,278
1個
当日出荷
扱いやすいサイズのオールステンレス製キッチンバサミ。
材質ステンレス鋼全長(mm)175刃渡り(mm)70
L型カッター FU2-L NTカッターL型カッター FU2-LNTカッター
399税込439
1本
当日出荷
カッター選びの迷宮にはまったら、とりあえずコレ。 刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途ダンボールや厚紙、薄いベニア板などに規格L型色(本体)レッド
FUチューブ アラムFUチューブアラム
6,998税込7,698
1巻
5日以内出荷
極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので、耐溶剤性や耐薬品性に優れています。(流体への直接浸漬や長期間の接触は層間剥離の恐れがあります。)
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~80規格RoHS指令適合、厚生省告示第370号の合成樹脂器具・容器包装規格試験に適合RoHS指令(10物質対応)対応
DC ギヤドモータ   TG- 01 F-FU タイプ ツカサ電工DC ギヤドモータ TG- 01 F-FU タイプツカサ電工
5,998税込6,598
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)36RoHS指令(10物質対応)対応
フリーベアユニット FU-18-75 フリーベアコーポレーションフリーベアユニット FU-18-75フリーベアコーポレーション
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
幅(mm)80仕様ボール1個当たりの許容荷重:30kgトラスコ品番464-8366材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)1800高さ(mm)34.6質量(g)6.0ピッチ(mm)75使用ボールキャスターC-8-L×24
アラメックFUチューブ アラムアラメックFUチューブアラム
6,900税込7,590
1巻(20m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外装がウレタン樹脂(TPU)の一体化した3層チューブです。 極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので太陽財政や耐薬品性に優れています。
用途インク、溶剤、食品用配管材質ETFE(内層)、PA(中間層)、TPU(外層)使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製管継手 フレアージョイント FU フレヤードユニオン フジトク黄銅製管継手 フレアージョイント FU フレヤードユニオンフジトク
479税込527
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
形状フレヤードユニオン
FU-014横受 袋入り19通し ACE(エース)FU-014横受 袋入り19通しACE(エース)
239税込263
1個
4日以内出荷
FU-M1000-W用脱臭フィルター(2枚入り) シャープFU-M1000-W用脱臭フィルター(2枚入り)シャープ
8,998税込9,898
1セット(2枚)
当日出荷
トラスコ品番495-8624適合機種FU-M1000-W寸法(mm)41×33×10本体質量(g)940
FUコネクタースリーブ アラムFUコネクタースリーブアラム
579税込637
1袋(10個)
当日出荷
FUチューブを確実に接続します。
材質ポリプロピレン(白)
...
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
"fu" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷