カテゴリ
- 家電(18)
- パソコン/周辺機器(4)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fujifilm xp」の検索結果

液晶保護フィルム FUJIFILM FinePix XP140 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種FinePix XP140 / FUJIFILM寸法(mm)67.3×52.7取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム FUJIFILM FinePix XP140 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種FinePix XP140 / FUJIFILM寸法(mm)67.3×52.7取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
防水防塵デジタルカメラ
コダック(15件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
防水防塵デジタルカメラ WG-80
RICOH(リコー)(5件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
防水デジタルカメラ
NAGAOKA(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷仕様手振れ軽減:電子式(静止画のみ)セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書寸法(mm)約112×65×28電源リチウムイオン充電池本体質量(g)約135有効画素数約500万画素記録媒体microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。総画素数503万画素ズームデジタルズーム4X解像度写真:30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M(補間)、7MHD(補間)5M、3M、2MHD、動画/フレーム数:1920×1020/25fps、1280×720/30fps保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ) / JPEG(写真)充電時間(時間)約3ホワイトバランスオート、日光、曇り、電球、蛍光灯撮影距離(m)静止画: 1~ 、 動画:約1~セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒シャッタースピード1/8000秒~1/2秒スクリーン2.7インチ防水保護等級IPX8防水性ありイメージセンサー1/4型 CMOS入出力端子USB2.0水深(m)3まで(※水中での最大連続使用時間は1時間まで)
コンパクトデジタルカメラ
コダック(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個ほか当日出荷どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池用途写真撮影付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード電源リチウムイオン充電池有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成8群8枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
バッテリーチャージャー
富士フイルム(1件のレビュー)¥6,500税込¥7,1501個当日出荷NP-W126S専用チャージャー。対応機種FUJIFILM X-H1、X-Pro2、X-Pro1、X-T3、X-T2、X-T1、X-T20、X-T10、X-T100、X-E3、X-E2、X-E1、X-M1、X-A5、X-A3、X-A2、X-A1、X100F、 FinePix HS50EXR、HS30EXR
液晶保護フィルム FUJIFILM FinePix XP140 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種FinePix XP140 / FUJIFILM寸法(mm)67.3×52.7取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
【SONYセンサー搭載】4K防水デジタルカメラ(ダブルLCDモニター)
ブロードウォッチ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存 アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫 3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利用途水場での撮影、水中撮影 工事現場、レジャーやスポーツでの撮影幅(mm)110色ブルー高さ(mm)30質量(g)165奥行(mm)65電源DC5V/1A(AC USB アダプター)バッテリーリチウムイオン電池メモリーマイクロSDカード(128 GBまで)解像度最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ)バッテリー電圧(V)3.7LCD仕様リア3インチ、フロント2インチ撮像素子CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258音声録音ありバッテリー容量(mAh)1200手ブレ補正機能ありデジタルズーム18倍防水性防水3m
液晶保護フィルム FUJIFILM FinePix XP130 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種FUJIFILM FinePix XP130寸法(mm)67.3×52.7取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
乾電池式コンパクトデジタルカメラ
コダック(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台ほか当日出荷電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル! 4倍光学ズーム 16万画素CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 27 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 単三形アルカリ電池 (2本)用途写真撮影付属品単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード電源単3型アルカリ電池2本有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS]ズーム光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.0(W)-F6.6(T)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7
OM SYSTEM(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷主な特長 防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能 ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。 F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応 F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。 レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。 別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応 本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。 その他の特長 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載 縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能 レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載 最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成 工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適 国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B質量(g)約222(本体のみ)タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)レンズ7群9枚有効画素数約1200万画素機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Onceズーム(光学/デジタル)4倍輝度±7ステップ調整使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)防塵防水性能○焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)耐衝撃性○モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)撮像素子1/2.33インチホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドットフォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)開放F値W2.0-T4.9対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31AFモードイメージャAF手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFFISO感度設定100~12800画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960耐寒性○シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)アスペクト比0.16875
充電式リチウムイオンバッテリー
RICOH(リコー)(11件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷適合機種WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
防水防塵デジタルカメラ(バッテリー+1セット)
コダック¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷バッテリーをもうひとつ追加したセット品です。急なバッテリー切れの時にも瞬時に対応できます。防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍(防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m)。用途デジタルカメラ付属品充電式リチウムイオン電池(LB-015)×2、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター色イエロー質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池(LB-015)有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
ZEROSHOCKカメラケース
エレコム(2件のレビュー)¥1,590税込¥1,7491個当日出荷抜群の衝撃吸収力を持つ”ZEROSHOCK”シリーズのデジタルカメラケースです。 ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収し、デジタルカメラをしっかり保護します 外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。 ケース内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を使用しています。 ケース表面に撥水性に優れた生地を使用しています。 ファスナー生地部分からの水濡れを防ぐ止水ファスナーを採用しています。 開閉しやすいダブルファスナーを採用しています。 メモリカードを収納できるインナーポケットが付いています。 ベルトループ等にとりつけ可能なカラビナを付属しています。 カラビナで腰にかけ、ケースを開けたままデジタルカメラを出し入れできます。ポケット数メディアカードポケット×1
DocuWorks 10 ライセンス認証版
富士フイルム¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から7日以内出荷情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、。さまざまなドキュメント業務をスムーズにサポートするソフトウェア。毎日の業務をさらにシンプル・快適に。用途DocuWorksは、PC上に再現した電子の机(DocuWorks Desk)と、その上に並べた文書を閲覧・編集するツール(DocuWorks Viewer)で構成された、ドキュメントハンドリング・ソフトウェアです。DocuWorks 10では、オールインワンモデル化により、最適なドキュメント業務環境を実現。情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務で、紙の文書のように分かりやすく作業可能。DocuWorks 10 は初心者にもエキスパートにもシンプルで快適な業務を提供
デジタルカメラ用 充電式バッテリー
富士フイルム¥6,998税込¥7,6981個当日出荷リチウムイオンタイプデジタルカメラ用バッテリー。用途X-A3,X-T20,X-T2,X-Pro2,X100F対応バッテリー対応機種FUJIFILMX-Pro2/X-Pro1/X-T2/X-T1/X-T20/X-T10/X-E3/X-E2/X-E1/X-M1/X-A3/X-A2/X-A1/X100F/FinePixHS50EXR/HS30EXR
DocuWorks 10 アップグレード ライセンス認証版
富士フイルム¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、。さまざまなドキュメント業務をスムーズにサポートするソフトウェア。毎日の業務をさらにシンプル・快適に。用途DocuWorksは、PC上に再現した電子の机(DocuWorks Desk)と、その上に並べた文書を閲覧・編集するツール(DocuWorks Viewer)で構成された、ドキュメントハンドリング・ソフトウェアです。DocuWorks 10では、オールインワンモデル化により、最適なドキュメント業務環境を実現。情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務で、紙の文書のように分かりやすく作業可能。DocuWorks 10 は初心者にもエキスパートにもシンプルで快適な業務を提供
チェキ INSTAX Pal
富士フイルム¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷撮影に特化した超小型チェキカメラ。 プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。 スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。 チェキプリントするには何れかの機器が必要です。 撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。 カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!質量(g)約41(記録メディア、ストラップ含まず)電源リチウムイオン電池(内蔵型)充電時間約2~3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.3×43×44.4ズーム固定フラッシュAuto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m焦点距離(mm)f=16.25(35mm film換算)撮影枚数アプリ未接続時撮影上限:50枚記録枚数内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚対応フォーマット撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE撮影距離(cm)19.4~∞絞りF2.2セルフタイマー約10秒/約2秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)記録画素数2560×1920ピクセルオートフォーカスなし(単焦点)外部インタフェースUSB Type C(充電専用)
DocuWorks 10 ボリュームライセンス版
富士フイルム¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個7日以内出荷から15日以内出荷情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、。さまざまなドキュメント業務をスムーズにサポートするソフトウェア。毎日の業務をさらにシンプル・快適に。用途DocuWorksは、PC上に再現した電子の机(DocuWorks Desk)と、その上に並べた文書を閲覧・編集するツール(DocuWorks Viewer)で構成された、ドキュメントハンドリング・ソフトウェアです。DocuWorks 10では、オールインワンモデル化により、最適なドキュメント業務環境を実現。情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務で、紙の文書のように分かりやすく作業可能。DocuWorks 10 は初心者にもエキスパートにもシンプルで快適な業務を提供
DocuWorks 10 アップグレード ボリュームライセンス版
富士フイルム¥649,800~税込¥714,780~1個7日以内出荷から15日以内出荷情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、。さまざまなドキュメント業務をスムーズにサポートするソフトウェア。毎日の業務をさらにシンプル・快適に。用途DocuWorksは、PC上に再現した電子の机(DocuWorks Desk)と、その上に並べた文書を閲覧・編集するツール(DocuWorks Viewer)で構成された、ドキュメントハンドリング・ソフトウェアです。DocuWorks 10では、オールインワンモデル化により、最適なドキュメント業務環境を実現。情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務で、紙の文書のように分かりやすく作業可能。DocuWorks 10 は初心者にもエキスパートにもシンプルで快適な業務を提供
ジャバラフォトスタンド ホワイト
セキセイ¥1,198税込¥1,3181冊4日以内出荷ましかく写真で手軽に作れる、おしゃれに飾れる。フォトスタンドにもフォトブックにも。ましかく写真12枚で簡単に作れる「Jabaphoto (ジャバフォト)」。てのひらサイズの小さなフォトブックを広げると、表も裏も飾れるフォトスタンドになります。「ジャバフォト」で、お気に入りの写真をいつでも眺められるよう、あなたのそばに置きませんか。ましかく写真(89×89mm)がぴったり貼れる! 台紙は糊付きなので貼るだけで手軽なアルバムに。しまうまプリント、FUJIFILM、コンビニプリント等のましかく写真対応。てのひらサイズでコンパクトに持ち運べる。12枚収容なので、こどもの月齢フォトにピッタリ! 1ヶ月ごとに成長する姿を記録できます。結婚式のウェルカムスペースの飾り付けにも。コンパクトなので、持ち運びもしやすい。仕様ジャバラ黒台紙(ドット糊)全12ページ(片面6ページ)【貼付け有効サイズ】89×89(ましかく写真)材質表紙材質/紙 ●表紙加工/マットPP ●台紙材質/紙寸法(mm)(縦×横×幅)本体:95・91・11、展開時:95・636、台紙:89・89