曜日別特売

ジャバラフォトスタンド ホワイト

ジャバラフォトスタンド ホワイト - セキセイジャバラフォトスタンド ホワイト - セキセイ

ましかく写真で手軽に作れる、おしゃれに飾れる
フォトスタンドにもフォトブックにも。
ましかく写真12枚で簡単に作れる「Jabaphoto (ジャバフォト)」。てのひらサイズの小さなフォトブックを広げると、表も裏も飾れるフォトスタンドになります。「ジャバフォト」で、お気に入りの写真をいつでも眺められるよう、あなたのそばに置きませんか。
ましかく写真(89×89mm)がぴったり貼れる! 台紙は糊付きなので貼るだけで手軽なアルバムに。
しまうまプリント、FUJIFILM、コンビニプリント等のましかく写真対応。
てのひらサイズでコンパクトに持ち運べる。
12枚収容なので、こどもの月齢フォトにピッタリ! 1ヶ月ごとに成長する姿を記録できます。
結婚式のウェルカムスペースの飾り付けにも。コンパクトなので、持ち運びもしやすい。

仕様
ジャバラ黒台紙(ドット糊)
全12ページ(片面6ページ)
【貼付け有効サイズ】
89×89(ましかく写真)
材質
表紙材質/紙 ●表紙加工/マットPP ●台紙材質/紙
寸法(mm)
(縦×横×幅)本体:95・91・11、展開時:95・636、台紙:89・89
内容量
1冊
注意
※ましかくサイズ(89×89mm)以外の写真は貼り付けないでください。台紙同士が貼りついたり、写真がはみ出て折れる可能性があります。
※台紙全面に貼った後は写真を剥がすことはできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80795578XP-8912-70
¥1,350
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする