カテゴリ
- メカニカル部品(14)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「funts25」の検索結果

ファインU-ナット SUS
冨士精密¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SUS304または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
ファインU-ナット SS
冨士精密(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SS400または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
ファインU-ナット SC
冨士精密¥539~税込¥593~1個当日出荷から32日以内出荷シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)S45C調質または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
ファインU-ナット専用締付工具
冨士精密¥56,980税込¥62,6781セット当日出荷セット内容(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱最大トルク(N・m)(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382ソケット内容FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5)ケース寸法(mm)400×150×70差込角(sq.)9.52、12.7
TWIN FU-NUT
冨士精密¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷TWIN FU-NUT は、精密ロックナットとしての「ねじ精度」「面振れ精度」「ゆるみ止め性能」を追求した画期的なベアリングナットです。ねじ精度は4H(ISO規格)です。ねじと座面の振れに対する精度が高い。ゆるみ止め性能に優れている。ナットの締め込みだけで締結が完了する。
ハードロック ベアリングナット
ハードロック工業(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
4ピン ナットソケット(ピンタイプ)
JTC(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷全長(mm)60差込角(mm)12.7寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
引掛スパナ
三木ネツレン(85件のレビュー)¥679~税込¥747~1丁当日出荷型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。爪形状フック形商品構成単品
ロックナットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷トラスコ品番811-7661全長(mm)72差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(Φmm)28.5寸法D2(Φmm)27寸法D3(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応