リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
リード線無
色(本体)黒
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
適合FG-20、FG-30
タイプ横型
種類ヒューズホルダ
適合規格RoHS対応
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
端子ねじM3×5(バインドネジ)
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
取付ねじM4
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具ネジ締付端子(M3)
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下
耐電圧(V/min)AC1500
仕様筒型ねじ式
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取付板厚(mm)4.5(MAX)
ナット二面幅(mm)18
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
ナット締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ
取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)
適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
種類ヒューズホルダ
定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10
結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取得規格UL規格・C-UL規格
色(本体)白
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
種類ヒューズホルダ
取付方式中継取付
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具はんだ付け用端子
リード線無
色(本体)黒
本体側面にある凹凸を利用して連結することで多極化が可能な製品です。(UL、CSA規格取得済み)
適合FG-10
タイプ横型連結式
種類ヒューズホルダ
取付方式基板用取付
適合規格UL規格、CSA規格、RoHS対応
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
取付ねじM3
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
ねじ締付トルク(N・m)0.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
仕様ヒューズホルダアクセサリ
種類ヒューズホルダ
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード