カテゴリ

  • オフィス家具(381)
  • 作業服(335)
  • 手袋(180)
  • 学童・教育用品(144)
  • バイク純正部品(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
  • トラック純正部品(82)
  • 制御機器(61)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 農業機械(56)
  • バイク部品(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
  • 自動車純正部品(32)
  • 安全保護具(32)
  • クリーンルーム用品(31)
  • 自転車部品(31)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 医療(26)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • ヘルスケア(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 保管用品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 日用品(10)
  • 住設機器(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 理美容(8)
  • 防災用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 介護用品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 電動工具(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • マスク(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「fut」の検索結果

1,924件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 16V, DF3A6.8FUT1G onsemionsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 16V, DF3A6.8FUT1Gonsemi
33,980税込37,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 16V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 150W最大ピークパルス電流 = 9.37AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 2.2 x 1.35 x 0.9mm高さ = 0.9mmESDプロテクタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
CASE FUT R.PKG. ホンダCASE FUT R.PKG.ホンダ
269税込296
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ファインU-ナット ソケット 冨士精密ファインU-ナット ソケット冨士精密(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
エスコン デザート・和菓子 蓋 スミエスコン デザート・和菓子 蓋スミ(4件のレビュー)
16,900税込18,590
1ケース(100枚×20袋)
当日出荷から5日以内出荷
トルネード用撹拌羽根 アズワントルネード用撹拌羽根アズワン
11,300税込12,430
1個
当日出荷
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
チューブフィッター ユニオンティ アークランズチューブフィッター ユニオンティアークランズ
399税込439
1個
翌々日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状ユニオンティブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
トルネード用撹拌羽根 ファンタービン ボス付き アズワントルネード用撹拌羽根 ファンタービン ボス付きアズワン
8,790税込9,669
1個
当日出荷
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
翼径(mm)Φ100材質ステンレス(SUS316)タイプファンタービン(ボス付き)アズワン品番1-5505-19
リサイクルトナー 富士通対応 プロセスカートリッジLB319A/LB319B エネックスリサイクルトナー 富士通対応 プロセスカートリッジLB319A/LB319Bエネックス
7,398税込8,138
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル対応機種XL-9320保証期間18ヶ月適合メーカーFUJITSU
DSPシリーズFタイプ蓋 DICプラスチックDSPシリーズFタイプ蓋DICプラスチック
129税込142
1個
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)パッキンなし
楽つぼB用蓋 タジマツール(TJMデザイン)楽つぼB用蓋タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
墨つぼ用蓋。 適応商品:パーフェクトら楽つぼB。
用途墨つぼ用蓋適合パーフェクト楽つぼB材質ABS樹脂、ステンレス鋼材外形寸法(mm)縦85×横56×奥27本体質量(g)15
導電性コンテナテンバコ フ タ 674035 天昇導電性コンテナテンバコ フ タ 674035天昇
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
材質導電性ポリプロピレン(PP)ブラック外寸法・高さ(mm)44
薬注タンク用フタ スイコー薬注タンク用フタスイコー
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ファインU-ナット用エクステンションバー 冨士精密ファインU-ナット用エクステンションバー冨士精密
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
KCドラム60用フタ スイコーKCドラム60用フタスイコー
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
トラスコ品番243-9411適合本体KC-60
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
ホームローリタンク用フタ スイコーホームローリタンク用フタスイコー
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
MDドラム用フタ スイコーMDドラム用フタスイコー
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
リサイクルトナー 富士通対応 プロセスカートリッジLB318A/LB318B エネックスリサイクルトナー 富士通対応 プロセスカートリッジLB318A/LB318Bエネックス
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
リサイクルトナー 富士通対応 プリントユニットLB501 エネックスリサイクルトナー 富士通対応 プリントユニットLB501エネックス
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
リサイクルトナー 富士通対応 プリントユニット LB313 エネックスリサイクルトナー 富士通対応 プリントユニット LB313エネックス
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1、SS5V2、SS5V3、SS5V4
ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.定格電圧(V)DC24使用流体空気
フィルター ULTIMA レンズガード ハクバ写真産業フィルター ULTIMA レンズガードハクバ写真産業
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
プロフェッショナルフォトグラファーのために開発した最高品質のレンズフィルター。CORNING社が誇る最高品質の光学ガラスに、最新のデジタル蒸着コーティング技術を組み合わせることで、デジタルカメラの受光センサー波長域を最大限に生かす光学特性と最高の透過率を実現しました。光学ガラスを使用したレンズガード。一般的なレンズガードに使用されるガラスと比べ各段に優れた光学性を実現。高透過率と低反射率を兼ね備えた光学特性。デジタルカメラのセンサー波長域(360-750nm)で100%に限りなく近い透過率を実現。デジタル蒸着コーティングを施すことにより反射率はワイドバンド(広波長域)で0.3%以下に抑えました。さらに画質へ悪影響を与える360nm以下の紫外線を効率的にカットする光学特性。精密加工による最新の薄枠設計。精密加工によるケラレの心配が少ない最新のワイド対応薄枠設計を採用。
仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】デジタル蒸着コーティングフィルター性能レンズ保護反射率(%)0.3適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
リサイクルトナー 富士通対応 プロセスカートリッジLB315A/LB315B エネックスリサイクルトナー 富士通対応 プロセスカートリッジLB315A/LB315Bエネックス
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
スーパーローリタンク用オレンジフタ スイコースーパーローリタンク用オレンジフタスイコー
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
オレンジ
リサイクルトナー 富士通対応 プロセスカートリッジLB109A/LB109B エネックスリサイクルトナー 富士通対応 プロセスカートリッジLB109A/LB109Bエネックス
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
食器洗い乾燥機交換用蓋 EW-TFUTA 三菱食器洗い乾燥機交換用蓋 EW-TFUTA三菱
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
スカットオレンジ用フタ スイコースカットオレンジ用フタスイコー
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
オレンジ
フレアジョイント(ユニオンティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(ユニオンティー)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
活魚タンク用青フタ スイコー活魚タンク用青フタスイコー
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番244-9395適合本体活魚タンク250、活魚タンク500、活魚タンク1000
2極コンセント用電源ケーブル Luci(ルーチ)2極コンセント用電源ケーブルLuci(ルーチ)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
許容電流(A)7プラグ差込み:PVC 白使用環境屋内電源コード安全規格電気用品安全法(PSE)コネクタVM1776C白
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
MG-12Gフタ CC印(ニッカトー)MG-12GフタCC印(ニッカトー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
耐食性に優れる。
使用温度(℃)1700化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%
CWるつぼふた CC印(ニッカトー)CWるつぼふたCC印(ニッカトー)
429税込472
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
S Series(SV1A00) SMCS Series(SV1A00)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
...