カテゴリ

  • 建築金物(21)
  • 制御機器(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 作業服(10)
  • 切削工具(6)
  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 梱包用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fv-100」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチャージャブルバッテリーパック NP-FV100A SONYリチャージャブルバッテリーパック NP-FV100ASONY
23,980税込26,378
1個
当日出荷
高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善。 メーカー従来の”インフォリチウム”シリーズ電源システムに比較して、高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善しています。 ”インフォリチウム”V/H/Pシリーズ対応ハンディカムに使用可能。 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載。 イベントや外出先での長時間撮影に役立つ高スタミナタイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×55.5質量(g)約145バッテリー容量(mAh)3410(25Wh)公称電圧(V)DC7.4対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
メンズ衿付ベスト FV1003M ボンマックスメンズ衿付ベスト FV1003Mボンマックス
8,398税込9,238
1着
5日以内出荷
仕様総裏、背ベルト、左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、サイドスリット、左胸内側ペン挿しポケット付き種別衿付きベスト混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止、手洗い洗濯OK生地パミオ性別男性用
液晶保護フィルム Canon アソビカメラ iNSPiC REC FV-100 レンズ&本体前面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Canon アソビカメラ iNSPiC REC FV-100 レンズ&本体前面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
F型ボール盤バイス TRUSCOF型ボール盤バイスTRUSCO(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
ステンレス製リング エスコステンレス製リングエスコ(14件のレビュー)
1,970税込2,167
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)種類リンク
電源回路用SPD FV形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD FV形SANKOSHA(サンコーシャ)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)表示機能有(劣化時:ヒューズ断)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]出力機能(劣化接点)無
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
1,798,000税込1,977,800
1巻(300m)
当日出荷から94日以内出荷
F型ボール盤バイス ハンドルシャフト・固定ねじセット TRUSCOF型ボール盤バイス ハンドルシャフト・固定ねじセットTRUSCO
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から翌々日出荷
適応F型ボール盤バイス
バイスパーツ(口金固定用ねじ) TRUSCOバイスパーツ(口金固定用ねじ)TRUSCO
379税込417
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
MP3音声合成内蔵回転灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)MP3音声合成内蔵回転灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から76日以内出荷
色(グローブ)カラーグローブ
外壁用ステンレス製換気口 セルフード 偏芯ガラリ型 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 セルフード 偏芯ガラリ型西邦工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法F20
ロックタイトFAクイックONEバイス ナベヤロックタイトFAクイックONEバイスナベヤ
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。 調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。 1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。 メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。 ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。 LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。
仕様標準ガイドブロック幅18mm寸法O(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ウエイト エスコウエイトエスコ
3,250税込3,575
1組(2個)
翌日出荷
持ち運びしやすい取手付 店舗などの看板や、バリケードの重石に。
メンズストレッチベスト FV1008M ボンマックスメンズストレッチベスト FV1008Mボンマックス
7,998税込8,798
1着
5日以内出荷
ブラック仕様総裏、サイドスリット、背ベルト、左右内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き種別ベスト混率(%)ポリエステル97、キュプラ3機能ストレッチ、帯電防止、手洗い洗濯OK生地ストレッチツイル色番16性別男性用
メンズショールカラーベスト FV1002M ボンマックスメンズショールカラーベスト FV1002Mボンマックス
9,198税込10,118
1着
5日以内出荷
ブラック仕様総裏、サイドスリット、背ベルト、内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き種別カラーベスト混率(%)ポリエステル98、レイヨン2機能ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止、手洗い洗濯OK生地パミオストライプ色番16性別男性用
メンズベスト FV1001M ボンマックスメンズベスト FV1001Mボンマックス
7,998税込8,798
1着
5日以内出荷
仕様総裏、サイドスリット、背ベルト、内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き種別ベスト混率(%)ポリエステル98、レイヨン2機能ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止、手洗い洗濯OK生地パミオストライプ性別男性用
メンズストレッチベスト FV1009M ボンマックスメンズストレッチベスト FV1009Mボンマックス
12,980税込14,278
1着
5日以内出荷
ブラック仕様総裏、サイドスリット、背ベルト、左右内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き種別ベスト混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、帯電防止、手洗い洗濯OK生地グレンチェック色番18性別男性用
メンズストレッチベスト FV1006M ボンマックスメンズストレッチベスト FV1006Mボンマックス
7,998税込8,798
1着
5日以内出荷
ブラック仕様総裏、サイドスリット、背ベルト、左右内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き種別ベスト混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、帯電防止、手洗い洗濯OK生地ストレッチツイル色番16性別男性用
メンズベスト FV1000M ボンマックスメンズベスト FV1000Mボンマックス
8,298税込9,128
1着
5日以内出荷
仕様総裏、サイドスリット、背ベルト、内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き種別ベスト混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止、手洗い洗濯OK生地パミオ性別男性用
メンズストレッチベスト FV1007M ボンマックスメンズストレッチベスト FV1007Mボンマックス
9,998税込10,998
1着
5日以内出荷
ブラック仕様総裏、サイドスリット、背ベルト、左右内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き種別ベスト混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、帯電防止、手洗い洗濯OK生地ストレッチサージ色番16性別男性用
メンズストレッチベスト FV1005M ボンマックスメンズストレッチベスト FV1005Mボンマックス
9,998税込10,998
1着
5日以内出荷
ブラック仕様総裏、サイドスリット、背ベルト、左右内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き種別ベスト混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、帯電防止、手洗い洗濯OK生地ストレッチサージ色番16性別男性用
メンズカマーベスト FV1004M ボンマックスメンズカマーベスト FV1004Mボンマックス
5,998税込6,598
1着
5日以内出荷
仕様総裏、背ベルト、左胸ペン挿しポケット付き、両脇箱ポケット種別カマ―ベスト混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止、手洗い洗濯OK生地パミオ性別男性用
LEDフラッシュライト(音声報知器) TAKEX(タケナカエンジニアリング)LEDフラッシュライト(音声報知器)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用ソフトウェアは必要ありません。 ED フラッシュはスイッチにより、2 パターンの点滅が可能です。 パターン(1):4回連続点滅と休止を繰り返します。パターン(2):一定の間隔で点滅を繰り返します。 最大4メッセージまでそれぞれに独立した入力による再生が可能です。 最大128MBの音声の再生が可能です。 電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力でLEDフラッシュ及び音声報知の起動が可能です。また、起動入力を短絡しておくことで電源入力による起動も可能です。 LEDフラッシュは音声報知と連動もしくは独立しての起動の切替が可能です。 スピーカー出力は1W8Ωを装備しており、外部スピーカーを接続することで、同時に鳴らすことが可能です。 防雨構造ですので、屋内・屋外問わず設置が可能です。 防犯用、異常報知用にと用途も広がります。
仕様起動入力:音声起動入力 (4入力) 強制フラッシュ入力 (1入力)、それぞれに独立した無電圧a接点入力材質樹脂配線接続端子式音量音量ボリュームにて可変、内部スピーカー:無音~80dB以上(前方1mにて)、外部スピーカー:無音~103dB以上(前方1mにて)(CA-151使用時)使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露・氷結なきこと)フラッシュ(パターン1)0.4秒の間0.05秒点灯、0.05秒消灯を4回繰り返し、その後0.4秒休止する周期、(パターン2)0.05秒点灯、0.15秒消灯を繰り返す周期設置場所屋外・屋内点灯色赤色 (高輝度LED×12個)動作接点【音声起動入力】(音声動作)ワンショット入力時:メッセージを最後まで鳴動し終了、連続入力時:連続鳴動(接点復旧後、鳴動中のメッセージを最後まで鳴動し終了)、(フラッシュ動作)ON設定時:設定されたフラッシュパターンで動作、OFF設定時:フラッシュ動作をしない、【強制フラッシュ入力】接点動作に同期して設定されたフラッシュパターンを動作音声出力【スピーカー出力】内部/外部(同時鳴動可能)、【ファイル形式】MPEG1-AudioLayerⅢ (MP3)、【ビットレート】8~320kbps、【メモリーカード容量】128MB (メモリースロットに内蔵)
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
1,798,000税込1,977,800
1巻(300m)
当日出荷から94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
ハッコーFV-101 100V 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーFV-101 100V 平型プラグHAKKO(白光)
239,800税込263,780
1台
当日出荷
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能Rシール・ラベルシール・キャップシールが驚くほどきれいな仕上りにキャップシールは立て置き可能(高さ20~130mm/直径Φ85mmまで)1回の手作業が100個を超えたら、格段に作業効率があがる卓上のヒーティングマシンで
セット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400ベルト【コンベアベルト】メッシュベルト(約5mmピッチ、導電性なし)炉内寸法(mm)123(W)×197(H)×350(D)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×505×570速度【コンベア】50Hz:0~65mm/sec.、60Hz:0~80mm/sec.プラグ形状平型プラグ
ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光)ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ)HAKKO(白光)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398種別本体質量(kg)0.6温度範囲(℃)50~530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70風量(m3/min)0.15~0.25風速(m/min)600
フランジ付ボールバルブ イノックフランジ付ボールバルブイノック
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
仕様帯電防止機構材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアルヘッド/ヘッド交換式エンドミル三菱マテリアル
9,298税込10,228
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質極超微粒子超硬
10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ NETGEAR10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチNETGEAR
949,800税込1,044,780
1台
4日以内出荷
・10G SFP+スロット× 24, 25G SFP28スロット×4・240W電源内蔵・電源ユニット追加用の空きスロット×1・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJSセット内容M4350-24F4V/XSM4328FVx1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)6.25品名10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチポート数28(24 x 10G SFP+、4 x 25G SFP28)消費電力(W)119.3/374.6Btu/hr、スタンバイ時: 45.2/141.93Btu/hr型番XSM4328FV-100AJS騒音値(dB)静穏モード (34.2@25℃)機能AVB対応、管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:ギガビットポート×10ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63TFV SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63TFVSMC
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)100ねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMCMGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動
簡易卓上シュリンク装置 ハッコーFV-101 100V 平型プラグ HAKKO(白光)簡易卓上シュリンク装置 ハッコーFV-101 100V 平型プラグHAKKO(白光)
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能! ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。 軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能 シュリンク能力 1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。 (容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。) 予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上 目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
仕様導電性なしセット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)10(コードを含みます)ピッチ(mm)(ベルト)約5ベルトメッシュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ)炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×350×197プラグ形状平型作動速度範囲(mm/s)(コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50TFV SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50TFVSMC
57,980税込63,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ACクロスファン FV-06041-AA 100V  Φ60 ローヤル電機ACクロスファン FV-06041-AA 100V Φ60ローヤル電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
欠品中
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.20/4.40絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2050/1700絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/42入力(W)(50/60Hz)50/45電流(A)(50/60Hz)0.90/0.78保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)66.6/77.4RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2A40TFV) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2A40TFV)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ACクロスファン FV-06029-AA 100V  Φ60 ローヤル電機ACクロスファン FV-06029-AA 100V Φ60ローヤル電機
10,980税込12,078
1個
欠品中
非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.65周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.20/3.60絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2150/1850絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)50/46入力(W)(50/60Hz)43/40電流(A)(50/60Hz)0.76/0.69保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)72.5/91.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
同軸照明・疑似同軸落射型 FVシリーズ 日進電子工業同軸照明・疑似同軸落射型 FVシリーズ日進電子工業
399,800税込439,780
1個
24日以内出荷
カメラと同軸上からLED光が照射される照明です。面状に配列されたLEDからの光は、拡散板を通して均一になった後、ハーフミラーによりカメラと 同じ方向(同軸方向)からの落射照明となります。 視野全体が明るい均一光となるので、光沢のある被写体などではテカリや反射ムラを抑え、コントラストのはっきりした画像の取り込みに効果を発揮します。
用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など照光種別反射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状バックライト形
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2A63TFV) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2A63TFV)SMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(TF) G