接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
仕様●パネルカット寸法:153(W)×121(H)mm●使用標高:2000m以下●使用雰囲気:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)●内蔵時計精度:±90秒/月(周囲温度25℃)●汚染度:2以下●登録可能最大画面数:4096画面●表示サイズ:115.2(W)×86.4(H)mm●許容瞬停時間:10ms以内●質量(取付け金具を除く):1.0kg●適合締付トルク(端子台端子ネジ):0.5~0.8N・m
取付標準
保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X
消費電力(W)最大負荷時:30以下、本体単体:7、本体単体(バックライト消灯時):5
耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 350 V 1分間
電源電圧(V)DC24(+25%、-20%)
発光色2色(青色、橙色)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×139×60
冷却方式自冷
バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃)
表示色65536色
解像度VGA: 640×480 ドット
使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと
寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下)
保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと
突入電流(A)69以下(1ms、周囲温度25℃、最大負荷時)
設置場所制御盤内
耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2
画面サイズ5.7型
色(パネル)黒
適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A
キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)
絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上
適合電線サイズ0.75~2mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
表示デバイスTFTカラー液晶
接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと
表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角)
同時押し点数最大2点
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1ch
バックライトLED(交換不可)、白
輝度調整32段階調整
耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回)
オーバーボルテージカテゴリII以下
ノイズ耐量ノイズ電圧500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによる
ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)
ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):80、書き込み回数10万回
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応し、GOT2000のすべての機能が使用できます。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
取付標準
保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X
耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 1500 V 1分間
電源電圧(V)AC100~240(+10%、-15%)
発光色2色(青色、橙色)
冷却方式自冷
バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃)
表示色65536色
使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと
寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下)
保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと
設置場所制御盤内
耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2
色(パネル)黒
適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A
キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)
絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上
適合電線サイズ0.75~2mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
表示デバイスTFTカラー液晶
接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと
同時押し点数最大2点
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1ch
バックライトLED(交換不可)、白
輝度調整32段階調整
耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回)
オーバーボルテージカテゴリII以下
ノイズ耐量ノイズ電圧1500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによる
ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)
ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):57、動作用メモリ(RAM):256、書き込み回数10万回
関連キーワード