カテゴリ

  • メカニカル部品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 建材・エクステリア(41)
  • 自動車純正部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 物流用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 切削工具(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 機構部品(6)
  • バイク部品(4)
  • 建築金物(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fw-12」の検索結果

関連キーワード
292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケット (FW12) MAZDA(マツダ)ブラケット (FW12)MAZDA(マツダ)
649税込714
1個
翌々日出荷
パイプ オイル (FW12) MAZDA(マツダ)パイプ オイル (FW12)MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
ホース オイル (FW12) MAZDA(マツダ)ホース オイル (FW12)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
0412 (3FW)12V35/36.5W ハロゲン * Q3P-KIT-003-000 YAMAHA(ヤマハ)0412 (3FW)12V35/36.5W ハロゲン * Q3P-KIT-003-000YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
簡単ハードコートフィルム 槌屋ヤック簡単ハードコートフィルム槌屋ヤック(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
フィルム厚UP!!コシがあるので貼りやすい。ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
紫外線カット98%
クローフットレンチ Pro-AutoクローフットレンチPro-Auto(39件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5
両口フレアーナットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口フレアーナットレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(35件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
ラミジップクリア セイニチ(生産日本社)ラミジップクリアセイニチ(生産日本社)
1,898税込2,088
1袋(50枚)
当日出荷
クリア種類チャック付ポリ袋入数(枚)50使用温度範囲(℃)-40~90透湿度(g/m2)11.0~13.0g/日、酸素透過度 59.0~65.0cm3/m2(24h atm)寸法(チャック上)(mm)32
ドライメットLF ワッシャー オイレス工業ドライメットLF ワッシャーオイレス工業(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25
両口フレアーナットレンチ TRUSCO両口フレアーナットレンチTRUSCO(31件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
引張用アタッチメント回転式圧着端子引掛けアタチメント イマダ引張用アタッチメント回転式圧着端子引掛けアタチメントイマダ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
大型用フィルターレンチ ユニバーサル式 KOTO大型用フィルターレンチ ユニバーサル式KOTO(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
バンド式のオイルフィルターレンチです。 セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。 1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。
バンド幅(mm)40寸法sq.(mm)12.7
3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット Pro-Auto3/8"DR.12pc.クローフットレンチセットPro-Auto(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
トラスコ品番439-1764セット内容3/8インチDR.12PC.クローフットレンチセット10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm 各1個質量(g)790差込角(mm)9.5
シャーレラック アズワンシャーレラックアズワン
11,400税込12,540
1個
当日出荷
研磨輪 イチグチ研磨輪イチグチ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ直径(Φmm)125内径(Φmm)12.7幅(mm)25種別研磨輪砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])6000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ロックライン ノズル MSTコーポレーションロックライン ノズルMSTコーポレーション
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
スタンダード エアーファイル 平 ツボサンスタンダード エアーファイル 平ツボサン(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から4日以内出荷
世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系
FWスパッタキャップ ニッタFWスパッタキャップニッタ
59税込65
1個
当日出荷から7日以内出荷
パッケージエアコン用フィックスレンチ BBKテクノロジーズパッケージエアコン用フィックスレンチBBKテクノロジーズ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
トルクレンチ受け側専用スパナです。 パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。 1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。
用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用トラスコ品番162-3325全長(mm)300質量(g)340差込角(mm)12、17、21、22、23、24
ニューエバーロッドF型 ウィンディ エバーメイトニューエバーロッドF型 ウィンディエバーメイト
799税込879
1箱(10本)
3日以内出荷
従来のF型ロッドよりもさらに最大25%の軽量化。ロッド表面の抜き窓により、クリープパーマの対応力もさらにアップ。水に浮く設計で、洗浄時にペーパーを剥がしやすい。
極薄刃ハイプラニッパ 室本鉄工極薄刃ハイプラニッパ室本鉄工
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
極薄刃タイプです。ばね・ばね落下防止ストッパー・刃の食い違い防止付です。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付
ハードコートフィルム 槌屋ヤックハードコートフィルム槌屋ヤック
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
車内の日焼けを防ぐフィルムです。
用途フィルム厚約1.5倍(メーカー比)のコシがあって貼りやすいフィルムです。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。紫外線をカットします。スキージ付きです。紫外線カット率98%
<SFW> ダブル フランジ付 鋼製シャフトブロック オザック精工<SFW> ダブル フランジ付 鋼製シャフトブロックオザック精工
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
座金(トグルクランプ用パーツ) スーパーツール座金(トグルクランプ用パーツ)スーパーツール
359税込395
1セット
当日出荷
用途トグルクランプ用部品。トラスコ品番765-2542適合機種TDJB2F材質構造用圧延鋼質量(g)19外径(Φmm)31適合ねじ径(M)(mm)12
カートリッジフィルタ ケニスカートリッジフィルタケニス
499税込549
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
中心から外側へ緩やかな密度勾配を付けた深層ろ過タイプのワインドカートリッジフィルタで、ロングライフが得られます。 耐薬品性に優れ、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
長さ(mm)250(10インチ)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン
平型メガネレンチ CRAB TOOL平型メガネレンチCRAB TOOL(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
5日以内出荷
ショートタイプで平型のメガネレンチ。機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に!!通常のメガネレンチより薄いので込み入った箇所での六角ボルト・ナットの締め付け作業に最適!!
用途ボルト・ナット回しに。
グラフィティーペイント ウォール&アザーズ VIVID VANグラフィティーペイント ウォール&アザーズVIVID VAN(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
シーラーレス、2度塗りで仕上げる簡単ペイント。 抜群の吸着性と伸びがあるので、家具や壁、模様付けやインテリアなど、屋内外で使用できます。 環境・人体に配慮したVOCフリー塗料。 マットな風合いに仕上がります。
用途屋内外の壁、建具・家具等の木部、モルタル、塩ビクロス、漆喰発泡スチロールなどに。成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤仕様耐水、防菌、耐候、耐摩耗、耐汚染、耐アルカリ、耐カビ、防藻タイプツヤなし
ロータリージョイント AC 昭和技研工業ロータリージョイント AC昭和技研工業
65,980税込72,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
FWシリーズ(M12~M25) 不二ラテックスFWシリーズ(M12~M25)不二ラテックス
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。
使用温度範囲(℃)-5~70最大使用サイクル(cycle/min)60
フロアタイル ベスタフロア オーク 川島織物セルコンフロアタイル ベスタフロア オーク川島織物セルコン
9,598税込10,558
1箱(24枚)
4日以内出荷
ベスタフロアはリアルな柄を表現したコストパフォーマンスにすぐれたフロアタイルです。表面にUVコートを施しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)150×914.4面取り四面面取全厚(mm)3面積(m2)3.29/箱
吊下棚(ベタ棚2段)(SUS430) シンコー吊下棚(ベタ棚2段)(SUS430)シンコー
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など幅(mm)(棚受けブラケット)40材質SUS430、No.4仕上耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
AVワゴン(フレーム型) カナレ電気AVワゴン(フレーム型)カナレ電気
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。ワゴン側面端子盤を取り付けた場合のワゴン内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、ワゴン側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
仕様ノック穴:左右あり径(Φmm)上部小丸型配線孔有効寸法:44キャスター径(Φmm)100
WS用ワゴン カナレ電気WS用ワゴンカナレ電気
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。ワゴン側面端子盤を取り付けた場合のワゴン内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、ワゴン側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
仕様ノック穴:左右あり質量(kg)50径(Φmm)上部小丸型配線孔有効寸法:44寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)675×720.2×700キャスター径(Φmm)100
4.6x150mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ4.6x150mm 結束バンド(SUS304/100本)エスコ
9,690税込10,659
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-12
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオン 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオン三興マテリアルサプライ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
カバーアンダー (FW) MAZDA(マツダ)カバーアンダー (FW)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
スプリング アキューム 1/2 (FW) MAZDA(マツダ)スプリング アキューム 1/2 (FW)MAZDA(マツダ)
419税込461
1個
翌々日出荷
ソフトアブソーバ FWシリーズ(M12~M25) 不二ラテックスソフトアブソーバ FWシリーズ(M12~M25)不二ラテックス
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
最大使用サイクル(cycle/min)60
兼用フラット型ツバ付掃除口 ミヤコ兼用フラット型ツバ付掃除口ミヤコ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
フラット設計従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
材質VUスリープ:ABS形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)材質(パッキン)NR
中量ボトムフリーラックオプション棚板セット サカエ中量ボトムフリーラックオプション棚板セットサカエ
7,598税込8,358
1セット
3日以内出荷
中量ボトムフリーラック用のオプション棚板セットです。
セット内容棚板×1枚、棚受×2個色(本体)アイボリー