カテゴリ

  • オフィス家具(193)
  • 自動車純正部品(115)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • メカニカル部品(43)
  • 切削工具(40)
  • 自動車補修部品(35)
  • 制御機器(32)
  • 空圧工具(24)
  • 物流用品(23)
  • 機構部品(20)
  • バイク部品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • カー用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • バッテリー・電装(12)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 測定用品(7)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 家電(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fw-5」の検索結果

817件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット セット エンジン (8FW5) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8FW5)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
【修理】エアインパクトドライバー(不二空機)FW-5SXD-8(修理) 修理【修理】エアインパクトドライバー(不二空機)FW-5SXD-8(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類エアインパクトドライバー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアインパクトドライバー(不二空機)FW-5SXD-80(修理) 修理【修理】エアインパクトドライバー(不二空機)FW-5SXD-80(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類エアインパクトドライバー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアインパクトドライバー(不二空機)FW-5SXD-70(修理) 修理【修理】エアインパクトドライバー(不二空機)FW-5SXD-70(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類エアインパクトドライバー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】不二 インパクトレンチ(ドライバ)(不二空機)FW-5SXD-7(修理) 修理【修理】不二 インパクトレンチ(ドライバ)(不二空機)FW-5SXD-7(修理)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】不二 インパクトレンチ(ドライバ)(不二空機)FW-5PXD-6(修理) 修理【修理】不二 インパクトレンチ(ドライバ)(不二空機)FW-5PXD-6(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】インパクトレンチ ストレートタイプドライバー(不二空機)FW-5SXD-8(修理) 修理【修理】インパクトレンチ ストレートタイプドライバー(不二空機)FW-5SXD-8(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】インパクトレンチ ピストルタイプドライバー(不二空機)FW-5PXD-60(修理) 修理【修理】インパクトレンチ ピストルタイプドライバー(不二空機)FW-5PXD-60(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
クリップ (FW05) MAZDA(マツダ)クリップ (FW05)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
【修理】インパクトレンチ ストレートタイプドライバー(不二空機)FW-5SXD-7(修理) 修理【修理】インパクトレンチ ストレートタイプドライバー(不二空機)FW-5SXD-7(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】不二 インパクトレンチ後方排気型(不二空機)FW-5PX-6(修理) 修理【修理】不二 インパクトレンチ後方排気型(不二空機)FW-5PX-6(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FW5S 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FW5S室本鉄工
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-3404
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(11件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
ホース オイル (FW05) MAZDA(マツダ)ホース オイル (FW05)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
CBN-FW5用埋込ボックス アイホンCBN-FW5用埋込ボックスアイホン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
適合取付枠:CBN-FW5材質SPCC t1.2質量(kg)約2.0色調黒電着塗装
USBフットウォーマーFW5V CRECOTEUSBフットウォーマーFW5VCRECOTE
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
足元からじんわり温めて、寒い冬も快適に!USB給電式のフットウォーマーは、場所を選ばずどこでも使えるから便利。3段階の温度調節とタイマー機能付きで、自分の好みの暖かさに調節できます。
用途足元ぽかぽか、寒い冬も快適!USBフットウォーマーで温活付属品USBケーブルケーブル電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×300
不織布ロールウエス TRUSCO不織布ロールウエスTRUSCO(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。ホワイト材質不織布幅(mm)230長さ(m)50外径(Φmm)140シートサイズ(mm)230×200
石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5625L(S)/(W) ダイニチ工業石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5625L(S)/(W)ダイニチ工業
25,980税込28,578
1台
当日出荷
見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。 【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。 【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様オレンジ液晶質量(kg)11.9消費電力(W)【大火力時-小火力時】190-80電源単相100Vタンク容量(L)9燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.544-0.120暖房の目安(コンクリート)20暖房の目安(木造)15機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×466×349(置台含む)暖房出力(kW)【最大-最小】5.60-1.23燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】16.5-75.0点火時間(秒)40
ファインウィック エスペックファインウィックエスペック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(24枚)
当日出荷から8日以内出荷
材質不織布製
圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)兼工業(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
フランジレンチ MCC(松阪鉄工所)フランジレンチMCC(松阪鉄工所)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。
用途フランジ締付けの専用工具
フラットワイパーブレード レインボーフラットワイパーブレードレインボー(237件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
低温時の撥水や変形に強いCRゴムを採用反転時騒音が少ないスーパーパウダーグラファイトコーティングを採用高強度内衝撃吸収カバー採用 高速走行時に浮き上がりを防ぐ、低重心スポイラー形状で安定した拭き取り性能を実現 ワンピースデザイン化により凍結も防止します
幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
クレフィットワイパー 替えゴム PIAAクレフィットワイパー 替えゴムPIAA(26件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から6日以内出荷
高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
タイプ板バネなし商品タイプスタンダード
ドライメットLF ワッシャー オイレス工業ドライメットLF ワッシャーオイレス工業(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25
ステップブロック(ひな段型) スーパーツールステップブロック(ひな段型)スーパーツール(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
タテ・ヨコに置き換えることにより、6段階の高さが得られる便利な受け台。押え金具を受ける面はアールを付きで、本体が多少傾斜してもピッタリとフィット。
材質FC250
フローレンライト ハタヤリミテッドフローレンライトハタヤリミテッド(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。電線太さ(mm2)0.75電線仕様-芯数2電源(V)100フックフック付設置場所屋外耐水性防雨タイプ電球の種類蛍光灯特殊用途防雨
タブレットクランパー L SUS(エスユーエス)タブレットクランパー LSUS(エスユーエス)
5,159税込5,675
1個
当日出荷
GFの突起形状のついたタブレット固定用クランパです。 作業台や台車へ簡単に取り付けできます。 固定にはフリーコネクタなどを使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/クランプ部:POM/ボルトナット:鉄質量(g)231シリーズGF適合厚さ(mm)(タブレット)5.5~9.5適合サイズ(inch)(タブレット)10~13
圧縮バネ 50-1.0 SUS(エスユーエス)圧縮バネ 50-1.0SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)13質量(g)15.4内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2外径(Φmm)34.8最大荷重(N)38.7ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)37
リチャージャブルバッテリーパック SONYリチャージャブルバッテリーパックSONY
9,698税込10,668
1台
翌日出荷
リチウムイオン / InfoLITHIUM W シリーズ /幅 31.8 x 高さ 18.5 x 奥行き 45.0mm /質量(約) 57g / 公称容量:7.7Wh(1080mAh) 定格(最小)容量:7.3Wh(1020mAh)
防雨・防塵型ドラム 日動工業防雨・防塵型ドラム日動工業
33,980税込37,378
1台
当日出荷から11日以内出荷
漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
コンセント個数3
圧縮バネ 50-2.0 SUS(エスユーエス)圧縮バネ 50-2.0SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)15質量(g)18.8内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.3外径(Φmm)35.4最大荷重(N)70.6ばね定数(N/mm)2収縮量(mm)(最大)35
ステンレス フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス フェンダーJB(日本ボデーパーツ工業)
23,980税込26,378
1枚
3日以内出荷
ステンレスSUS304
板厚(mm)0.8
フットペダル SUS(エスユーエス)フットペダルSUS(エスユーエス)
10,489税込11,538
1個
当日出荷
アイボルトなどにワイヤーを取り付けて、切り出しストッパーなどを連動させて使用します。
適合グリーンフレームN材質アルミ他質量(g)688シリーズGF
フライホイールΦ65 t5 SUS(エスユーエス)フライホイールΦ65 t5SUS(エスユーエス)
692税込761
1個
当日出荷
ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質質量(g)126シリーズGF
ローラースライダL150 SUS(エスユーエス)ローラースライダL150SUS(エスユーエス)
5,998税込6,598
1個
欠品中
ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)460シリーズGF
フライホイールΦ50 t4 SUS(エスユーエス)フライホイールΦ50 t4SUS(エスユーエス)
582税込640
1個
当日出荷
ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質質量(g)47シリーズGF
圧縮バネ 50-5.0 SUS(エスユーエス)圧縮バネ 50-5.0SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)19.7質量(g)17.8内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)98.5ばね定数(N/mm)5収縮量(mm)(最大)19.7
アルミニウム合金製踏台(天板幅広タイプ) PFW型 ピカコーポレイションアルミニウム合金製踏台(天板幅広タイプ) PFW型ピカコーポレイション
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
広い天板で作業効率をアップさせた踏台です。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)288天板寸法・奥行(mm)258
Bourns 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±5%, FW50A10R0JA BOURNSBourns 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±5%, FW50A10R0JABOURNS
819税込901
1袋(5個)
翌々日出荷
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
ひろがーるファイル LION (ライオン事務器)ひろがーるファイルLION (ライオン事務器)
519税込571
1冊
4日以内出荷
サイズA4判S型付属品つづりひも(長さ70cm)3本付材質(表紙)ファイル用紙/再生紙タイプタテ型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×18×307収容数100~1000枚(10~100mm)グリーン購入法適合
...