65V型 『業務用ブラビアBT31K』 4Kディスプレイ/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー/4Kチューナー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)ブラビア9日以内出荷
【特長1】いつも見ている映像を高コントラスト・広色域な4K高画質に。精細感・コントラストを向上させ、あらゆる映像を4K HDR相当の高画質で表現します。さらに、「トリルミナス プロ」搭載により、広色域化を実現し、精細かつ自然な色表現を可能にしました。【特長2】どんな音もクリアで聞き取りやすく。音の歪(ひず)みを低減する形状の振動板を採用した、「X-Balanced Speaker」を搭載。音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現します。また、大容量のスピーカーボックスにより、迫力のある重低音を実現します。【特長3】ビジネス用途に応じて、特殊な設定を可能にするプロモード搭載。ホテル/旅館の客室向けテレビには欠かせない「最大音量と初期音量の設定」や、「初期起動チャンネル指定」、会議室モニター用途に便利な「信号検出によるテレビの自動起動」など、ビジネス用途に必要な各種設定をすることができます。【特長4】法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き。ソニー4K液晶テレビ 法人向けブラビアは、通常モデルがメーカー保証1年に対し、安心の3年間の延長保証付き。さらに専用のブラビア法人様向け電話窓口も開設しているので、お問い合わせや修理相談もすぐにできます。【特長5】業務用途メインで使用しながら、休憩時や緊急時にはテレビ放送が見られる。テレビチューナーを内蔵しているので、会議室や打ち合わせスペースのメインディスプレイとして活用しつつ、休憩時にはテレビを見たり、緊急時には情報収集のためにニュースを見ることができます。
仕様【プロ設定】● / 【HTML5】● / 【RS232C1】● / 【IRパススルー】● / 【CATVパススルー4】● / 【データ放送/データサービス5】● / 【HDR信号対応】●6(HDR10/HLG/Dolby Vision) / 【Dolby Atmos対応】● / 【Android TV】● / 【Google Cast】● / 【Works with Apple AirPlay】● / 【Works with Apple HomeKit】● / 【Bluetoothオーディオ機器対応】●8その他●BS・110度CS:33●BS4K・110度CS4K:33●CATV:ch:C13-C63●LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1●ダイナミックコントラスト2:400,000:1●パネルリフレッシュレート:60Hz●ビデオ入力端子:110●ヘッドホン出力端子:112●光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1●高画質プロセッサー:HDR X1●視野角(左右/上下)2(J):178/178EITA規格準拠コントラスト比10:1)●省エネ基準達成率(目標年度2026年度)(V):【75】【50】98% 【65】96% 【55】88% 【43】112%●地上:33付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線)1617、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、 ケーブルクランパー(2個)、延長コード(75V型・65V型・55V型のみ)、電源コード(50V型・43V型のみ)質量(kg)【65V】21[スタンド含む:21.3]最大出力(W)20(10 + 10)(JEITA)寸法(cm)有効画面サイズ(×、対角):【65V】142.8×80.4、163.9メモリー容量16GB応答速度(Gray to Gray. Ave.)8ms入力端子HDMI:411VESAマウント(mm)横×縦:300×300スピーカー数:2、フルレンジ×2端子USB:2画素数(水平×垂直)3,840×2,160(4K)コントラスト1,200:1年間消費電力量(kWh/年)【65V】15214バックライト直下型LEDパネル液晶パネル待機時消費電力(W)【65V】211[0.5]寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【65V】145.2×83.6×7.2[スタンド含む:145.2×90.9×33.4]無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP9/AVRCP輝度(cd/m2)450