カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 学童・教育用品(2)
- 制御機器(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fw-tr」の検索結果

RICOH 360度カメラ THETA X
RICOH(リコー)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷大型液晶タッチパネル搭載により、使いやすさを追求した、アドバンスドモデル。操作性を大幅に向上する2.25 型の大型タッチパネルモニターを搭載、最大約6,000万画素相当の高精細な360°静止画、最大5.7K/30fpsの動画撮影が可能です。用途動画・写真撮影付属品充電式バッテリー DB-110、ソフトケース、USBケーブル仕様【プラグイン(プリインストール)】HDR-DNG(FW2.60以上)【ライブストリーミング解像度/フレームレート(USB)】4K: 3840 × 1920 /30fps /100Mbps【リモートレリーズ】リモートコントロール TR-1に対応質量(g)約144(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40規格無線準拠/【2.4GHz】 : 1~11ch 又は 1~13ch/【5GHz】 : W52(36~48ch チャンネル帯域幅 20/40/80MHzに対応)電源充電式バッテリー DB-110 (容量:1350mAh)表示(パネル)【形式】:2.25型TFTカラーLCD、360×640 ドット、明るさ自動調整機能付き/【タッチパネル】:静電容量方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形/51.7× 136.2× 29.0有効画素数約4800万画素 (x2)マイクロホンモノラル記録媒体内蔵メモリー(約46GB)、microSDXCメモリーカード (64GB以上、UHS-Iインターフェース、ビデオスピードクラス V30、exFATフォーマットに対応)インターフェース外部/USB Type-C USB3.2 gen1使用湿度範囲90%以下解像度静止画/11K: 11008 × 5504 (約6000万画素)、5.5K: 5504 × 2752 (約1500万画素)、動画/フレームレート/ビットレート:【8K:7680×3840/10fps/120Mbps、96Mbps、40Mbps】【5.7K:5760×2880/30fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【4K:3840×1920/60fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【2K:1920×960/30fps/32Mbps、16Mbps、8Mbps】電池寿命(目安)【静止画】:約250枚/【動画】:5.7K 30fps 約30分、4K 30fps 約55分保存温度範囲(℃)【-20~60】レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.0型 (×2)ホワイトバランスオート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、水中、色温度(2500K~10000K)記録ファイル形式【静止画】:JPEG(Exif Ver2.3.1)/【動画】:MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC-LC(1ch))/【ライブストリーミング】: 映像:H.264、音声:AAC-LC(1ch)露出補正【-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ】撮影距離(cm)約40~∞(レンズ先端より)露出制御オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル撮影時機能【静止画】:ノイズ低減、HDR合成、連写、タイムシフト、インターバル撮影、マルチブラケット撮影、セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティング/【動画】:セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティングF値レンズ/F2.4ISO感度設定(標準出力感度)【静止画・動画】:[オート・シャッター優先] ISO50~3200 (ISO上限設定 ISO100~3200)、[ISO優先・マニュアル] ISO50~3200/【ライブストリーミング】:ISO50~3200撮影モード【静止画、動画】:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル、手持ちHDR/【ライブストリーミング】:オートシャッタースピード【静止画】:[オート] 1/16000秒~1/8秒(静止判定時:最長1/2秒)、[シャッター優先・ISO優先] 1/16000秒~15秒 、[マニュアル] 1/16000秒~60秒/【動画】:1/16000秒~1/30秒/【ライブストリーミング】:1/16000秒~1/30秒プロトコル無線通信/HTTP(Open Spherical Camera API Level 2対応)、HTTPS(Plugin Store、バージョンアップ)
油フィルター
ダイニチ工業(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷適合機種FHY-32TR2、FHY-32TR3、FHY-32TR4、FHY-32TR5、FHY-32TR6、FHY-32TR7、FHY-32TR8、FKD-32NS、FKD-428S、FKD-429S、FKD-42NS、FW-3214S、FW-3215E3、FW-3215S、FW-3216E4、FW-3216S、FW-3217E5、FW-3217S、FW-3218E6、FW-3218S、FW-3219E7、FW-3219S、FW-3220E8、FW-3220S、FW-3221E9、FW-3221S、FW-327S、FW-328S、FW-329S、FW-32CN、FW-32E1、FW-32E2、FW-32E8、FW-32E9、FW-32S3、FW-32S4、FW-32S5、FW-32S6、FW-32S7、FW-4214S、FW-4215S、FW-4216S、FW-4217S、FW-4218S、FW-4219S、FW-4220S、FW-4221S、FW-428S、FW-429S、FW-42S5、FW-42S6、FW-42S7、FW-E32S3、FW-E32S4、FW-E32S5、FW-E32S6、FW-E32S7、FW-LV32S、FW-MV32SA、FW-N32S、FW-N32S2、FWY-32R1、FWY-32R18、FWY-32R19、FWY-32R2、FWY-32R20、FWY-32R21、FWY-32R3、FWY-32R4、KDF-4218S、KDF-42SB、KDF-42SC、RA-327、RA-328、RA-329
タンク口金(給油汚れんキャップ)
ダイニチ工業(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷適合機種FHY-32TR7、FHY-32TR8、FW-3216E4、FW-3216S、FW-3217E5、FW-3217S、FW-3218E6、FW-3218S、FW-3219E7、FW-3219S、FW-3220E8、FW-3220S、FW-3221E9、FW-3221S、FW-32CN、FW-32S3、FW-32S4、FW-32S5、FW-32S6、FW-32S7、FW-4216S、FW-4217S、FW-4218S、FW-4219S、FW-4220S、FW-4221S、FW-42S5、FW-42S6、FW-42S7、FW-E32S3、FW-E32S4、FW-E32S5、FW-E32S6、FW-E32S7、FW-LV32S、FW-MV32SA、FW-N32S、FW-N32S2、FWY-32R1、FWY-32R18、FWY-32R19、FWY-32R2、FWY-32R20、FWY-32R21、FWY-32R3、FWY-32R4、KDF-4218S、KDF-42SB、KDF-42SC、RA-328、RA-329
カートリッジタンク(給油汚れんキャップ付き)
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥3,499税込¥3,8491個当日出荷適合機種FHY-32TR7、FHY-32TR8、FW-3216E4、FW-3216S、FW-3217E5、FW-3217S、FW-3218E6、FW-3218S、FW-3219E7、FW-3219S、FW-3220E8、FW-3220S、FW-3221E9、FW-3221S、FW-32CN、FW-32S3、FW-32S4、FW-32S5、FW-32S6、FW-32S7、FW-4216S、FW-4217S、FW-4218S、FW-4219S、FW-4220S、FW-4221S、FW-42S5、FW-42S6、FW-42S7、FW-E32S3、FW-E32S4、FW-E32S5、FW-E32S6、FW-E32S7、FW-LV32S、FW-MV32SA、FW-N32S、FW-N32S2、FWY-32R1、FWY-32R18、FWY-32R19、FWY-32R2、FWY-32R20、FWY-32R21、FWY-32R3、FWY-32R4、KDF-4218S、KDF-42SB、KDF-42SC、RA-328、RA-329タンク容量(L)5.0
トロンボーンスタンド
Frameworks(フレームワークス)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台7日以内出荷GFW-BNO-TBONE は、トロンボーンを安全かつ安定して保持するために設計された三脚スタンド。高さ調整が可能で、演奏者の環境に合わせた最適なポジションを確保できる。ベル受け部は楽器を傷つけない保護パッド付きで、安定性の高い三脚ベースはステージ、リハーサル、レッスンなど幅広い場面で使用可能。折りたたみ構造により持ち運びや収納も容易で、実用性に優れたモデルとなっている。・トロンボーン用三脚スタンド。・高さ調整が可能で最適な保持位置を確保。・ベル受け部に保護パッドを装備。・安定性の高い三脚ベース。・折りたたみ可能で持ち運びや収納が容易。・ステージ、リハーサル、レッスンなど幅広く対応。・品名:GFW-BNO-TBONE Tripod Stand for Trombone。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:管楽器スタンド。・JANコード:0716408560212。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
トランペットスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥3,298税込¥3,6281台7日以内出荷GFW-BNO-TRUMPET は、トランペットを安全かつ安定して保持するために設計された三脚スタンド。高さ調整が可能で、演奏環境に合わせた最適なポジションを確保できる。ベル受け部には楽器を傷つけない保護パッドを装備し、安定性の高い三脚ベースによりステージ、リハーサル、レッスンなど幅広い場面で使用可能。折りたたみ構造で持ち運びや収納も容易な実用性の高いモデル。・トランペット用三脚スタンド。・高さ調整が可能で最適な保持位置を確保。・ベル受け部に保護パッドを装備。・安定性の高い三脚ベース。・折りたたみ可能で持ち運びや収納が容易。・ステージ、リハーサル、レッスンなど幅広く対応。・品名:GFW-BNO-TRUMPET Tripod Stand for Trumpet。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:管楽器スタンド。・JANコード:0716408560229。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。