カテゴリ

  • 事務用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)

「fw-tr」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトフレーム テリア3 1面 FWTR3シリーズ ハクバ写真産業

    フォトフレーム テリア3 1面 FWTR3シリーズ

    ハクバ写真産業
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真が映える明るいナチュラルカラーのフレームが思い出をより引き立てます。 写真を選ばずお部屋を飾れるラウンド形状のフォトフレーム 大切な思い出をプリントして部屋に飾っておきたいときに便利な小型のフォトフレームです。 マットの無いコンパクトサイズなので、場所を気にせずに置くことができます。 タテ・ヨコ兼用スタンド タテでもヨコでも使えるスタンドが付いているので写真を選ばずに飾る事ができます。 シンプルな4ヵ所止め スタンダードな背面パネルを外して入れるスタイルです。 手が痛くならないトンボ留め仕様なので、気分を変えての写真の入れ替えも簡単に行えます。 奥行感のあるラウンド形状のフレーム どんな写真にでも合うラウンド形状のフレームが写真までの奥行きを引き立てて、思い出の写真をより趣あるものへと演出します。 白い紙箱に収められていますので、プレゼントにもお使い頂けます。
    仕様【吊りヒモ】なし、【スタンド】あり材質【フレーム】木(フィルム巻)、【前面板】ガラス板ナチュラル
  • フォトフレーム テリア3 1面 FWTR3シリーズ ハクバ写真産業

    フォトフレーム テリア3 1面 FWTR3シリーズ

    ハクバ写真産業
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    どんなインテリアにもなじむシックなブラウンカラーのフレームが思い出の写真を演出します。 写真を選ばずお部屋を飾れるラウンド形状のフォトフレーム。 大切な思い出をプリントして部屋に飾っておきたいときに便利な小型のフォトフレームです。 マットの無いコンパクトサイズなので、場所を気にせずに置くことができます。 タテ・ヨコ兼用スタンド タテでもヨコでも使えるスタンドが付いているので写真を選ばずに飾る事ができます。 シンプルな4ヵ所止め スタンダードな背面パネルを外して入れるスタイルです。 手が痛くならないトンボ留め仕様なので、気分を変えての写真の入れ替えも簡単に行えます。 奥行感のあるラウンド形状のフレーム どんな写真にでも合うラウンド形状のフレームが写真までの奥行きを引き立てて、思い出の写真をより趣あるものへと演出します。 白い紙箱に収められていますので、プレゼントにもお使い頂けます。
    仕様【吊りヒモ】なし、【スタンド】あり材質【フレーム】木(フィルム巻)、【前面板】ガラス板ブラウン
  • ARF コンバインテーブル WHフレーム 台形 井上金庫販売

    ARF コンバインテーブル WHフレーム 台形

    井上金庫販売
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    自由自在にテーブルレイアウトが変更可能。 面談やミーティング、ワークショップにランチまで、利用内容や人数に合わせて、自由自在にテーブルレイアウトが変更可能。
    材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC ソフトエッジ/脚部:スチール粉体塗装/キャスター:ナイロン65Φ アジャスター付寸法(mm)1200×520×720
  • フォトフレーム テリア3 Lサイズ 2面 ヨコ・ヨコ FWTR3シリーズ ハクバ写真産業

    フォトフレーム テリア3 Lサイズ 2面 ヨコ・ヨコ FWTR3シリーズ

    ハクバ写真産業
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    写真を選ばずお部屋を飾れるラウンド形状の小型2面フォトフレーム。 大切な思い出をプリントして部屋に飾っておきたいときに便利な小型のフォトフレームです。 ヨコ2面ながら、マットの無いコンパクトサイズなので、場所を気にせずに置くことができます。 向き合う2枚の写真を立てるヨコ2面タイプ。 写真同士が向き合うように角度をつける事により自立します。 角度を変化させるだけで、写真の演出効果にも動きが出ます。 シンプルな4ヵ所止め。 スタンダードな背面パネルを外して入れるスタイルです。 手が痛くならないトンボ留め仕様なので、気分を変えての写真の入れ替えも簡単に行えます。 奥行感のあるラウンド形状のフレーム。 どんな写真にでも合うラウンド形状のフレームが写真までの奥行きを引き立てて、思い出の写真をより趣あるものへと演出します。 白い紙箱に収められていますので、プレゼントにもお使い頂けます。
    仕様【吊りヒモ】なし、【スタンド】なし材質【フレーム】木(フィルム巻)、【前面板】ガラス板寸法(幅W×高さH)(mm)【画面】119×81外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】313×117×21
  • フォトフレーム テリア3 2面 タテ・タテ FWTR3シリーズ ハクバ写真産業

    フォトフレーム テリア3 2面 タテ・タテ FWTR3シリーズ

    ハクバ写真産業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    写真が映える明るいナチュラルカラーのフレームが思い出をより引き立てます。 写真を選ばずお部屋を飾れるラウンド形状の小型2面フォトフレーム 大切な思い出をプリントして部屋に飾っておきたいときに便利な小型のフォトフレームです。 タテ2面ながら、マットの無いコンパクトサイズなので、場所を気にせずに置くことができます。 向き合う2枚の写真を立てるタテ2面タイプ 写真同士が向き合うように角度をつける事により自立します。 角度を変化させるだけで、写真の演出効果にも動きが出ます。 シンプルな4ヵ所止め スタンダードな背面パネルを外して入れるスタイルです。 手が痛くならないトンボ留め仕様なので、気分を変えての写真の入れ替えも簡単に行えます。 奥行感のあるラウンド形状のフレーム どんな写真にでも合うラウンド形状のフレームが写真までの奥行きを引き立てて、思い出の写真をより趣あるものへと演出します。 白い紙箱に収められていますので、プレゼントにもお使い頂けます。
    仕様【吊りヒモ】なし、【スタンド】なし材質【フレーム】木(フィルム巻)、【前面板】ガラス板ナチュラル
  • フォトフレーム テリア3 2Lサイズ 2面 ヨコ・ヨコ FWTR3シリーズ ハクバ写真産業

    フォトフレーム テリア3 2Lサイズ 2面 ヨコ・ヨコ FWTR3シリーズ

    ハクバ写真産業
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    写真を選ばずお部屋を飾れるラウンド形状の小型2面フォトフレーム。 大切な思い出をプリントして部屋に飾っておきたいときに便利な小型のフォトフレームです。 ヨコ2面ながら、マットの無いコンパクトサイズなので、場所を気にせずに置くことができます。 向き合う2枚の写真を立てるヨコ2面タイプ。 写真同士が向き合うように角度をつける事により自立します。 角度を変化させるだけで、写真の演出効果にも動きが出ます。 シンプルな4ヵ所止め。 スタンダードな背面パネルを外して入れるスタイルです。 手が痛くならないトンボ留め仕様なので、気分を変えての写真の入れ替えも簡単に行えます。 奥行感のあるラウンド形状のフレーム。 どんな写真にでも合うラウンド形状のフレームが写真までの奥行きを引き立てて、思い出の写真をより趣あるものへと演出します。 白い紙箱に収められていますので、プレゼントにもお使い頂けます。
    仕様【吊りヒモ】なし、【スタンド】なし材質【フレーム】木(フィルム巻)、【前面板】ガラス板寸法(幅W×高さH)(mm)【画面】170×119外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】415×155×21
  • フォトフレーム テリア3 2面 タテ・タテ FWTR3シリーズ ハクバ写真産業

    フォトフレーム テリア3 2面 タテ・タテ FWTR3シリーズ

    ハクバ写真産業
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    どんなインテリアにもなじむシックなブラウンカラーのフレームが思い出の写真を演出します。 写真を選ばずお部屋を飾れるラウンド形状の小型2面フォトフレーム。 大切な思い出をプリントして部屋に飾っておきたいときに便利な小型のフォトフレームです。 タテ2面ながら、マットの無いコンパクトサイズなので、場所を気にせずに置くことができます。 向き合う2枚の写真を立てるタテ2面タイプ。 写真同士が向き合うように角度をつける事により自立します。 角度を変化させるだけで、写真の演出効果にも動きが出ます。 シンプルな4ヵ所止め スタンダードな背面パネルを外して入れるスタイルです。 手が痛くならないトンボ留め仕様なので、気分を変えての写真の入れ替えも簡単に行えます。 奥行感のあるラウンド形状のフレーム どんな写真にでも合うラウンド形状のフレームが写真までの奥行きを引き立てて、思い出の写真をより趣あるものへと演出します。 白い紙箱に収められていますので、プレゼントにもお使い頂けます。
    仕様【吊りヒモ】なし、【スタンド】なし材質【フレーム】木(フィルム巻)、【前面板】ガラス板ブラウン
  • リーチインショーケース冷凍(スイング扉) フクシマガリレイ

    リーチインショーケース冷凍(スイング扉)

    フクシマガリレイ
    409,800税込450,780
    1台(1台)
    6日以内出荷から44日以内出荷
    用途冷凍品の保管冷媒(冷蔵室/冷凍室)R-448A
  • RICOH 360度カメラ THETA X RICOH(リコー)

    RICOH 360度カメラ THETA X

    RICOH(リコー)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    大型液晶タッチパネル搭載により、使いやすさを追求した、アドバンスドモデル。操作性を大幅に向上する2.25 型の大型タッチパネルモニターを搭載、最大約6,000万画素相当の高精細な360°静止画、最大5.7K/30fpsの動画撮影が可能です。
    用途動画・写真撮影付属品充電式バッテリー DB-110、ソフトケース、USBケーブル仕様【プラグイン(プリインストール)】HDR-DNG(FW2.60以上)【ライブストリーミング解像度/フレームレート(USB)】4K: 3840 × 1920 /30fps /100Mbps【リモートレリーズ】リモートコントロール TR-1に対応質量(g)約144(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40規格無線準拠/【2.4GHz】 : 1~11ch 又は 1~13ch/【5GHz】 : W52(36~48ch チャンネル帯域幅 20/40/80MHzに対応)電源充電式バッテリー DB-110 (容量:1350mAh)表示(パネル)【形式】:2.25型TFTカラーLCD、360×640 ドット、明るさ自動調整機能付き/【タッチパネル】:静電容量方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形/51.7× 136.2× 29.0有効画素数約4800万画素 (x2)マイクロホンモノラル記録媒体内蔵メモリー(約46GB)、microSDXCメモリーカード (64GB以上、UHS-Iインターフェース、ビデオスピードクラス V30、exFATフォーマットに対応)インターフェース外部/USB Type-C USB3.2 gen1使用湿度範囲90%以下解像度静止画/11K: 11008 × 5504 (約6000万画素)、5.5K: 5504 × 2752 (約1500万画素)、動画/フレームレート/ビットレート:【8K:7680×3840/10fps/120Mbps、96Mbps、40Mbps】【5.7K:5760×2880/30fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【4K:3840×1920/60fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【2K:1920×960/30fps/32Mbps、16Mbps、8Mbps】電池寿命(目安)【静止画】:約250枚/【動画】:5.7K 30fps 約30分、4K 30fps 約55分保存温度範囲(℃)【-20~60】レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.0型 (×2)ホワイトバランスオート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、水中、色温度(2500K~10000K)記録ファイル形式【静止画】:JPEG(Exif Ver2.3.1)/【動画】:MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC-LC(1ch))/【ライブストリーミング】: 映像:H.264、音声:AAC-LC(1ch)露出補正【-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ】撮影距離(cm)約40~∞(レンズ先端より)露出制御オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル撮影時機能【静止画】:ノイズ低減、HDR合成、連写、タイムシフト、インターバル撮影、マルチブラケット撮影、セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティング/【動画】:セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティングF値レンズ/F2.4ISO感度設定(標準出力感度)【静止画・動画】:[オート・シャッター優先] ISO50~3200 (ISO上限設定 ISO100~3200)、[ISO優先・マニュアル] ISO50~3200/【ライブストリーミング】:ISO50~3200撮影モード【静止画、動画】:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル、手持ちHDR/【ライブストリーミング】:オートシャッタースピード【静止画】:[オート] 1/16000秒~1/8秒(静止判定時:最長1/2秒)、[シャッター優先・ISO優先] 1/16000秒~15秒 、[マニュアル] 1/16000秒~60秒/【動画】:1/16000秒~1/30秒/【ライブストリーミング】:1/16000秒~1/30秒プロトコル無線通信/HTTP(Open Spherical Camera API Level 2対応)、HTTPS(Plugin Store、バージョンアップ)
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    179,800税込197,780
    1セット(9個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 油フィルター ダイニチ工業

    油フィルター

    ダイニチ工業(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合機種FHY-32TR1, FHY-32TR2, FHY-32TR3, FHY-32TR4, FHY-32TR5, FHY-32TR6, FHY-32TR7, FHY-32TR8, FKD-32NS, FKD-428S, FKD-429S, FKD-42NS, FW-3214S, FW-3215E3, FW-3215S, FW-3216E4, FW-3216S, FW-3217E5, FW-3217S, FW-3218E6, FW-3218S, FW-3219E7, FW-3219S, FW-3220E8, FW-3220S, FW-3221E9, FW-3221S, FW-326S, FW-327S, FW-328S, FW-329S, FW-32CN, FW-32E1, FW-32E2, FW-32E8, FW-32E9, FW-32S3, FW-32S4, FW-32S5, FW-32S6, FW-4214S, FW-4215S, FW-4216S, FW-4217S, FW-4218S, FW-4219S, FW-4220S, FW-4221S, FW-427S, FW-428S, FW-429S, FW-42S5, FW-42S6, FW-E32S3, FW-E32S4, FW-E32S5, FW-E32S6, FW-LV32S, FW-MV32SA, FW-N32S, FW-N32S2, FWY-32R1, FWY-32R18, FWY-32R19, FWY-32R2, FWY-32R20, FWY-32R21, FWY-32R3, FWY-32R4, KDF-4218S, KDF-42SB, KDF-42SC, RA-323, RA-327, RA-328, RA-329
  • タンク口金(給油汚れんキャップ) ダイニチ工業

    タンク口金(給油汚れんキャップ)

    ダイニチ工業(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合機種FHY-32TR6, FHY-32TR7, FHY-32TR8, FW-3215E3, FW-3215S, FW-3216E4, FW-3216S, FW-3217E5, FW-3217S, FW-3218E6, FW-3218S, FW-3219E7, FW-3219S, FW-3220E8, FW-3220S, FW-3221E9, FW-3221S, FW-32CN, FW-32S3, FW-32S4, FW-32S5, FW-32S6, FW-4215S, FW-4216S, FW-4217S, FW-4218S, FW-4219S, FW-4220S, FW-4221S, FW-42S5, FW-42S6, FW-E32S3, FW-E32S4, FW-E32S5, FW-E32S6, FW-LV32S, FW-MV32SA, FW-N32S, FW-N32S2, FWY-32R1, FWY-32R18, FWY-32R19, FWY-32R2, FWY-32R20, FWY-32R21, FWY-32R3, FWY-32R4, KDF-4218S, KDF-42SB, KDF-42SC, RA-327, RA-328, RA-329
  • カートリッジタンク(給油汚れんキャップ付き) ダイニチ工業

    カートリッジタンク(給油汚れんキャップ付き)

    ダイニチ工業(1件のレビュー)
    3,499税込3,849
    1個
    当日出荷
    適合機種FHY-32TR6, FHY-32TR7, FHY-32TR8, FW-3215E3, FW-3215S, FW-3216E4, FW-3216S, FW-3217E5, FW-3217S, FW-3218E6, FW-3218S, FW-3219E7, FW-3219S, FW-3220E8, FW-3220S, FW-3221E9, FW-3221S, FW-32CN, FW-32S3, FW-32S4, FW-32S5, FW-32S6, FW-4215S, FW-4216S, FW-4217S, FW-4218S, FW-4219S, FW-4220S, FW-4221S, FW-42S5, FW-42S6, FW-E32S3, FW-E32S4, FW-E32S5, FW-E32S6, FW-LV32S, FW-MV32SA, FW-N32S, FW-N32S2, FWY-32R1, FWY-32R18, FWY-32R19, FWY-32R2, FWY-32R20, FWY-32R21, FWY-32R3, FWY-32R4, KDF-4218S, KDF-42SB, KDF-42SC, RA-327, RA-328, RA-329タンク容量(L)5.0
  • ファンフィルター(おそうじラクラクフィルター) ダイニチ工業

    ファンフィルター(おそうじラクラクフィルター)

    ダイニチ工業(4件のレビュー)
    1,199税込1,319
    1個
    当日出荷
    適合機種FHY-32TR1, FKD-327NE, FW-3214NE, FW-3215NE, FW-3216NE, FW-3217NE, FW-3218NE, FW-3219NE, FW-326NE, FW-326S, FW-327NE, FW-328NE, FW-329NE, FW-3317KE, FW-3318KE, FW-3319KE, FW-3320KE, FW-3321KE, FW-3322KE, FW-3323KE, FW-3324KE, FW-3325KE, FW-33EK1, FW-367L, FW-368L, FW-3714LE, FW-3714LX, FW-3714SDX, FW-3714SLX, FW-3715LE, FW-3715SDR, FW-3715SDRE3, FW-3715SDX, FW-3715SLX, FW-3716LE, FW-3716SDX, FW-3717LE, FW-3717SDX, FW-3718GR, FW-3718LS, FW-3718SGX, FW-3719GR, FW-3719LS, FW-3719SGX, FW-3720GR, FW-3720LS, FW-3720SGX, FW-3721GR, FW-3721LS, FW-3721SGX, FW-3722GR, FW-3722LS, FW-3722SGX, FW-3722SGXE2, FW-3723GR, FW-3723LS, FW-3723SGX, FW-3723SGXE3, FW-3724LS, FW-3725LS, FW-376LE, FW-377LE, FW-377LX, FW-378LE, FW-378LX, FW-379LE, FW-379LX, FW-37DX, FW-37DX2, FW-37EL1, FW-37EL2, FW-37SLX, FW-37SLX2, FW-C37SLX, FW-C37SLX2, FW-KS3718SGX, FW-KS3719SGX, FW-KS3721SGX, FW-KS3722SGX, FW-KS3723SGX, FX-32R2, FX-32R3, RA-323, RA-327, RA-328, RA-329
  • 毛髪・塵埃除去器用 三共空調

    毛髪・塵埃除去器用

    三共空調
    399,000税込438,900
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    まつ毛・眉毛の混入防止対策を強化します。使用者ごとに抗菌仕様の吸引マイキャップを取り付けられますので、衛生的に使用できます。
  • トロンボーンスタンド Frameworks(フレームワークス)

    トロンボーンスタンド

    Frameworks(フレームワークス)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    7日以内出荷
    GFW-BNO-TBONE は、トロンボーンを安全かつ安定して保持するために設計された三脚スタンド。高さ調整が可能で、演奏者の環境に合わせた最適なポジションを確保できる。ベル受け部は楽器を傷つけない保護パッド付きで、安定性の高い三脚ベースはステージ、リハーサル、レッスンなど幅広い場面で使用可能。折りたたみ構造により持ち運びや収納も容易で、実用性に優れたモデルとなっている。・トロンボーン用三脚スタンド。・高さ調整が可能で最適な保持位置を確保。・ベル受け部に保護パッドを装備。・安定性の高い三脚ベース。・折りたたみ可能で持ち運びや収納が容易。・ステージ、リハーサル、レッスンなど幅広く対応。・品名:GFW-BNO-TBONE Tripod Stand for Trombone。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:管楽器スタンド。・JANコード:0716408560212。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • トランペットスタンド Frameworks(フレームワークス)

    トランペットスタンド

    Frameworks(フレームワークス)
    3,298税込3,628
    1台
    7日以内出荷
    GFW-BNO-TRUMPET は、トランペットを安全かつ安定して保持するために設計された三脚スタンド。高さ調整が可能で、演奏環境に合わせた最適なポジションを確保できる。ベル受け部には楽器を傷つけない保護パッドを装備し、安定性の高い三脚ベースによりステージ、リハーサル、レッスンなど幅広い場面で使用可能。折りたたみ構造で持ち運びや収納も容易な実用性の高いモデル。・トランペット用三脚スタンド。・高さ調整が可能で最適な保持位置を確保。・ベル受け部に保護パッドを装備。・安定性の高い三脚ベース。・折りたたみ可能で持ち運びや収納が容易。・ステージ、リハーサル、レッスンなど幅広く対応。・品名:GFW-BNO-TRUMPET Tripod Stand for Trumpet。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:管楽器スタンド。・JANコード:0716408560229。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • 毛髪・塵埃除去器 三共空調

    毛髪・塵埃除去器

    三共空調
    324,000税込356,400
    1個
    12日以内出荷から15日以内出荷
    まつ毛・眉毛の混入防止対策を強化します。使用者ごとに抗菌仕様の吸引マイキャップを取り付けられますので、衛生的に使用できます。
  • かお取るミング用 設置台セット 三共空調

    かお取るミング用 設置台セット

    三共空調
    299,800税込329,780
    1台
    30日以内出荷
    かお取るミングの吸引マイキャップが収納できます。各自のマイキャップを保管できますので衛生面も安心。
  • かお取るミング 本体 三共空調

    かお取るミング 本体

    三共空調
    319,800税込351,780
    1台
    30日以内出荷
    見落としがちなまつ毛・眉毛を吸引で除去。各個人のマイキャップの使用で衛生的です。
    用途クリーンルーム入り口。食品・薬品・化粧品など異物混入防止対策が必須な工場。厨房(レストラン・ホテル)。給食センターなど電源AC100V