カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 制御機器(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 空調・電設資材(5)
  • バイク部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 家電(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fw-1a」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインウィック エスペックファインウィックエスペック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(24枚)
当日出荷から8日以内出荷
材質不織布製
フラットワークテーブルワゴン キャニオンフラットワークテーブルワゴンキャニオン
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
コンパクトながら堅牢な作り。落下防止のガード付ワゴンです。 フラットな天板は作業性がよく、軽作業台としても使用できるワゴンです。
逆止弁付フルボアボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所逆止弁付フルボアボールバルブ 平行おねじオンダ製作所
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
・フルボア設計で流量不足を解消し、大流量を実現します。・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG3/4作動圧力(kpa)最低:4(逆止弁)
フラットワークテーブルワゴン SUS430 キャニオンフラットワークテーブルワゴン SUS430キャニオン
79,980税込87,978
1台
15日以内出荷
天板・支柱はSUS430製、ワイヤー棚はスチール製になります。
材質(天板・柱)SUS430、(棚板)スチール段数3全高(mm)815材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
フラットワークテーブルワゴン ゴム車 キャニオンフラットワークテーブルワゴン ゴム車キャニオン
99,980税込109,978
1台
15日以内出荷
棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。
材質(本体)SUS304段数3全高(mm)815材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(632件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
FW-A10H-1.0K用交換バッテリー 三菱電機FW-A10H-1.0K用交換バッテリー三菱電機
63,980税込70,378
1個
25日以内出荷
UPSに使用されているバッテリには寿命があります。
適合機種FW-A10H-1.0K
ユニットバス用収納棚 INAX(LIXIL)ユニットバス用収納棚INAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から13日以内出荷
ユニットバス用収納棚
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
押しボタン付電磁開閉器 FCシリーズ 富士電機押しボタン付電磁開閉器 FCシリーズ富士電機(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類電磁開閉器補助接点1a長さ(mm)147.5幅(mm)93厚さ(mm)81.5仕様2ヒートエレメント付シリーズFCシリーズフレーム0形材質(ケース)プラスチックリセット方式手動定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)2.2(200-240V)、2.2(380-440)定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12、(380-440V)6操作方式交流操作形
Bourns 巻線 抵抗器 1W 10Ω ±5%, FW10A10R0JA BOURNSBourns 巻線 抵抗器 1W 10Ω ±5%, FW10A10R0JABOURNS
309税込340
1袋(5個)
7日以内出荷
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ 富士電機電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ富士電機(5件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1
用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
スリングチェーン シングル(アイタイプ) pewagスリングチェーン シングル(アイタイプ)pewag
13,980税込15,378
1組
当日出荷から14日以内出荷
チェーン本数1RoHS指令(10物質対応)対応
DPFマフラー DPFドットコムDPFマフラーDPFドットコム
289,800税込318,780
1個
当日出荷
車種:プロフィア,セレガ,ガーラ適合型式:FR1EXEG,FW1EZB,SH1EDDなど主な適合純正品番:S1850-E0C20エンジン型式:E13C,A09C
主な適合純正品番S1850-E0770,S1850-E0610,S1850-E0D00などメーカー日野、いすゞ
FW-Aシリーズ ラインインタラクティブ方式 三菱電機FW-Aシリーズ ラインインタラクティブ方式三菱電機
119,800税込131,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラインインタラクティブ方式を採用 幅広い入力電圧に対応 ノイズ対策 取り外し可能なワイヤードリモコンを標準搭載 外部インターフェース
用途シーケンサ、パソコン、サーバと周辺機器形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)50/60 ±10%、(交流出力)50/60 ±0.8%定格入力電圧(V)AC81~124起動形式バッテリ起動運転方式ラインインタラクティブ方式騒音値(dB)45以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA出力波形正弦波インターフェースUSB(タイプB)バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数単相2線式(アース付)相対湿度25~85%(結露しないこと)塗装色力率(入力)接続する負荷に依存充電時間(時間)5以内(充電量90%)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)標高(m)1000以下端子台(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)スロット(外部インターフェース)オプションボード用定格出力電圧(V)AC100 ±5%バックアップ時間(切換)4ms以内(高速リレー切換方式)停電補償時間5分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)許容電流【インバータ】定格電流実効値の250%(瞬時値)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5(周囲温度20℃)
ブローバイガスフィルター UNION(ユニオン産業)ブローバイガスフィルターUNION(ユニオン産業)(3件のレビュー)
1,988税込2,187
1個
当日出荷から5日以内出荷
DPFマフラー DPFドットコムDPFマフラーDPFドットコム
299,800税込329,780
1個
当日出荷
車種:プロフィア,ギガ,セレガ,ガーラ適合型式:FW1AH,FS1AG,FR1AH,SH1EDGなど主な適合純正品番:18450-E0230,18450-E0390エンジン型式:E13C,A09C
メーカー日野、いすゞ
電磁開閉器(ケースカバー付) FCシリーズ 富士電機電磁開閉器(ケースカバー付) FCシリーズ富士電機(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
FW 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタFW 難燃性チューブ(ミリサイズ)ニッタ
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用(2層)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~70肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性難燃性
ドラクリンクカバー OHNO(大野ゴム工業)ドラクリンクカバーOHNO(大野ゴム工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー日野材質樹脂タイプカシメ主な使用車種プロティア1台使用個数車種による
PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
13,980税込15,378特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シムアウトプットギヤー (FW) MAZDA(マツダ)シムアウトプットギヤー (FW)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ボルト (FW50) MAZDA(マツダ)ボルト (FW50)MAZDA(マツダ)
729税込802
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート バック (1A16) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (1A16)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート バック (1A15) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (1A15)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
パイプ オイル (FW01) MAZDA(マツダ)パイプ オイル (FW01)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
クラッチ サード & トップ (FW) MAZDA(マツダ)クラッチ サード & トップ (FW)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
クリップ (FW01) MAZDA(マツダ)クリップ (FW01)MAZDA(マツダ)
529税込582
1個
翌々日出荷
プレート リテーニング (FW) MAZDA(マツダ)プレート リテーニング (FW)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ハウジングコンバーター (FW) MAZDA(マツダ)ハウジングコンバーター (FW)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
LWシリーズ 照光セレクタハンドル IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光セレクタハンドルIDEC(和泉電気)
289税込318
1個
翌々日出荷
一体形ダウンライト2000一般形白色Φ75 東芝ライテック一体形ダウンライト2000一般形白色Φ75東芝ライテック
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ
幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.0(100V)15.0(200V)15.0(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)156(100V) 78(200V) 67(242V)埋め込み寸法(mm)75点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト
一体形ダウンライト1500一般形白色Φ75 東芝ライテック一体形ダウンライト1500一般形白色Φ75東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ
幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.6(100V)11.6(200V)11.6(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)124(100V) 61(200V) 52(242V)埋め込み寸法(mm)75点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト
一体形ダウンライト500一般形白色Φ75 東芝ライテック一体形ダウンライト500一般形白色Φ75東芝ライテック
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ
幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)4.2(100V)4.2(200V)4.2(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)44(100V) 25(200V) 24(242V)埋め込み寸法(mm)75調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト
一体形ダウンライト1000一般形白色Φ75 東芝ライテック一体形ダウンライト1000一般形白色Φ75東芝ライテック
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ
幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.0(100V)7.0(200V)7.0(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)74(100V) 38(200V) 34(242V)埋め込み寸法(mm)75点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト
三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight対応ケーブル ダイヤトレンド三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight対応ケーブルダイヤトレンド
9,000税込9,900
1セット
3日以内出荷
エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MBRS-485ケーブル (2線式)RS-485 (MODBUS RTU) 通信対応
用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB間を接続するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔丸形圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応